8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRUSCOソフトタイ
エコ商品
エラストマー樹脂を使っているため柔軟性があります。柔らかいので電線を傷めることはありません。
用途電源コードの結束に。 材質エラストマー樹脂 幅(mm)7.0 厚さ(mm)1.7 引張強度(N)49 最小結束径(Φmm)3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 絶縁ステープル NO.1
電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。 三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。 ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。 購入しやすい少量パックです。
用途配線の固定に グレー 材質釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー) 仕様屋内用 トラスコ品番117-7701 質量(g)26.5 内寸幅(mm)A:10.5 足長(mm)20 線径(mm)1.81
1パック(26本)
239 税込263
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 絶縁ステープル 1/2
電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。 三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。 ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。 購入しやすい少量パックです。
用途配線の固定に グレー 材質釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー) 仕様屋内用 トラスコ品番119-7973 質量(g)17 内寸幅(mm)A:5.5 足長(mm)14 線径(mm)1.64
1パック(30本)
229 税込252
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 絶縁ステープル NO.3
電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。 三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。 ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。 購入しやすい少量パックです。
用途配線の固定に グレー 材質釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー) 仕様屋内用 トラスコ品番117-3024 質量(g)31.5 内寸幅(mm)A:16.5 足長(mm)25 線径(mm)2.25
1パック(16本)
279 税込307
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 絶縁ステープル 3/4
電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。 三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。 ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。 購入しやすい少量パックです。
用途配線の固定に グレー 材質釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー) 仕様屋内用 トラスコ品番119-6900 質量(g)21 内寸幅(mm)A:8.5 足長(mm)18 線径(mm)1.64
1パック(28本)
229 税込252
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 絶縁ステープル NO.2
電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。 三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。 ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。 購入しやすい少量パックです。
用途配線の固定に グレー 材質釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー) 仕様屋内用 トラスコ品番119-7940 質量(g)25.5 内寸幅(mm)A:13.5 足長(mm)22 線径(mm)2
1パック(18本)
239 税込263
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 絶縁ステープル 5/8
電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。 三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。 ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。 購入しやすい少量パックです。
用途配線の固定に グレー 材質釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー) 仕様屋内用 トラスコ品番119-6898 質量(g)18 内寸幅(mm)A:6.5 足長(mm)16 線径(mm)1.64
1パック(28本)
229 税込252
当日出荷

コーナー及び分岐点で束線を保持します 。上部の爪が跳ね上がり、ハーネスを簡単に取りはずすことができます。
用途ハーネス組立における、コーナーおよび分岐点でのケーブルの保持。 材質アセタール 使用温度範囲(℃)-40~90 最大結束径(Φmm)19.1 使用場所屋内 使用ねじM4
1袋
8,998 税込9,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)