3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PANDUIT(パンドウイット)メタルコードクリップ
クリップの開閉が簡単にでき、ケーブルの取付、追加、取外しが素早くできます。
材質亜鉛メッキ鋼 寸法C(mm)7.4 固定方法粘着テープ 使用箇所屋内
1袋(100個)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VHBテープは、柔軟性のあるフォーム基材の両側に、耐候性、耐熱性、耐溶剤性に優れたアクリル系粘着剤を付けた強靭な粘着テープです。 金属、ガラス、そして様々な種類のプラスチックを含む幅広い表面材料にご使用になれます。
材質亜鉛メッキ鋼 使用温度範囲(℃)-35~93 寸法C(mm)7.4 固定方法VHB粘着テープ 使用箇所屋外・高温
1袋(100個)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉が簡単にでき、ケーブルの取り付け取り外しが素早くできます。
用途ケーブルの固定。 トラスコ品番147-0630 材質亜鉛メッキ鋼 シルバー 高さ(mm)10.2 寸法A(mm)なし 最大結束径(Φmm)6.4 縦(mm)13.7 横(mm)19.6 最大静荷重(g)95 線径(mm)なし
1箱(2袋×500個)
78,980 税込86,878
19日以内出荷