選んで使える赤・黒・黄・青・白のアソートの結束バンド
電気配線時等で接続先や用途で色を分けてコードを束ねる事が出来ます
明るくポップなカラーなのでアクセントや人目に触れる場所にも使用出来ます
用途配線の固定や結束に
材質66ナイロン UL規格(94-V2)合格品
使用温度範囲(℃)-30~85
コードなどに巻き付けるだけで簡単に結束できます。
材質ナイロン66
凡庸性の高いナイロン製の結束バンド。用途:電気配線の結束、水道・ガス・配管の結束、工場・家庭またはガーデニング等で補助結束バンドとして
材質ナイロン66、UL規格(92-V2)合格
色黒
温度範囲(℃)-40~85
複数ケーブルの結束ときちんとした引き回しに便利な結束バンド(小、ブラック)。十分なストックを確保できる100本入りです。<ケーブルの整理>長さ10cmのナイロンタイは、直径22mmまでのケーブル束に対応します。締め付け強度が調整でき、取り付けが簡単にできるベーシックな1本型のデザインです。家庭やオフィスでのLANケーブルや電源コードなどの配線整理に最適です。<業務用の強度>高耐久性ナイロン66素材の頑丈で柔軟なケーブルタイです。厳格な耐久テストで最大8kgの重量をクリアし、UL94V-2難燃性、UL規格認証、CEマーク、ロイドレジスターに対応しています。<選べる長さとカラー>StarTech.comでは、用途に合わせて長さとカラーが選べるケーブル結束バンドを幅広く展開しています。本製品には、StarTech.comによる2年間保証と無料技術サポート(月-金)が付いています。
材質ナイロン
長さ(mm)100
幅(mm)2
色ブラック
引張強度(kg)8
最大結束径(Φmm)ケーブル束:22
UL規格UL94V-2規格認定品
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
色白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00)
特性難燃
頭部を小型化し軽快なかんごう作業と強い結束力を生みます。長期の係合に良く耐える高性能製品です。難燃性、自己消火性、電気絶縁性、耐候性、耐熱性に優れています。
用途コードなどの結束に
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~105
コードなどに巻き付けるだけで簡単に結束できます。
長さ(mm)100
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30本)
¥99
税込¥109
4日以内出荷
コードをきれいに束ねられます。
用途複数の配線の簡易結束に。
材質66ナイロン
色黒
種類耐侯品
特性耐候
コードをきれいに束ねられます。
用途複数の配線の簡易結束に。
色白
材質66ナイロン
種類標準品
関連キーワード