5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タキズミ(TAKIZUMI)LED インテリアペンダント
エコ商品
スチールセード(外側黒色塗装/内側白色塗装)。高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100 消費電力(W)7.9 LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26 取付ワンタッチ取付 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 エネルギー消費効率(Lm/W)102.5 高さ(mm)225 コード長さ(mm)820 全高(mm)1045 質量(kg)0.5 直径(Φmm)140 光源色電球色 光束(Lm)810 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

アルコール成分以外への反応低減!ハイグレードなパーソナルタイプ ハンディタイプ 自宅や出張先でのチェック可能 吹きかけ式 マウスピース式 ストロー式 デジタル数値表示 不正防止機能 ハイブリッドセンサー 4タイプの電子音 データ記録型
付属品単3アルカリ電池2本、マウスピースアタッチメント1個 材質本体ケース:ABS樹脂、マウスピースアタッチメント:PP樹脂 質量(g)約110(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと) 外形寸法(mm)135×48×23 電源DC3V(単3アルカリ電池)、ニッケル水素充電電池使用可能 測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示) 表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤) 機能センサー交換お知らせランプ機能、センサー断線故障表示機能、測定タイミング電子音、測定エラー通知表示機能、電子音・アルコール〇×判定音、センサーカバースライド一体式採用、マウスピースアタッチメント対応で市販のストローも吹き込み可能、使用回数カウンター表示有、呼気濃度の「mg/l」のほか「%BAC」「‰」表示に仕様変更可能、海外向けの対応可能、0.05mg/l未満を0.00mg/lと表示する仕様も可能 形態ハンディ型 電池寿命電池:約2400回使用(アルカリ電池)・約1500回使用(ニッケル水素充電電池)/センサー:購入使用後1年半~2年または5000回使用 検知方式ハイブリットセンサー(MEMS 半導体ガスセンサー) 保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事) 関連資料関連資料(0.5MB) 再生紙使用マーク適合
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

椙山紡織電気ブランケット
エコ商品
北欧テイストのデザインがお洒落なホットブランケット。 羽織ってよし、ひざに掛けてよしのこの冬に一枚は欲しい一品です。
定格消費電力(W)55 コード長さ(m)(電源側)約1.9、/(本体側)約0.6m 表面温度(℃)(強)約52/(中)約36/(弱)約23 寸法(cm)約70×140 材質ポリエステル100% 消費電力量(Wh)1時間あたり:(強)約35/(中)約20/(弱)約4 1時間あたりの電気代目安(円)(強)約0.9/(中)約0.5/(弱)約0.1 質量(kg)約1.1 再生紙使用マーク適合
1個
9,890 税込10,879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

椙山紡織電気ひざ掛け
エコ商品
大判サイズでゆったり 静電気抑制効果 リバーシブルタイプ
材質アクリル100% 質量(kg)約0.8 表:レッド/裏:ブラック 定格電力(W)55 コード長さ(m)電源側:約1.9+本体側:約0.6 寸法(cm)140×82(房含む) 機能ダニ退治、室温センサー、丸洗いOK、切り忘れ防止タイマー(12時間自動OFFタイマー/2・4・6時間切りタイマー)、静電気抑制 消費電力量(Wh)(1時間あたり)強:約35、中:約20、弱:約4 表面温度(℃)強:約52、中:約36、弱:約23 1時間あたりの電気代目安(円)強:約0.9円、中:約0.5円、弱:約0.1円 再生紙使用マーク適合
1枚
6,090 税込6,699
5日以内出荷

椙山紡織あったかパーソナルマット
エコ商品
材質表側:ポリエステル100%、裏側:ポリエステル100% 質量(kg)約1.0 定格電力(W)55 コード長さ(m)電源側:約1.9、本体側:約1.0 寸法(cm)80×100 機能ダニ退治、室温センサー、丸洗い、12時間自動OFFタイマー(2・4・6h選択可能) 消費電力量(Wh)(1時間あたり)強:約34、中:約17、弱:約2 表面温度(℃)強:約42、中:約35、弱:約23 1時間あたりの電気代目安(円)強:約0.9円、中:約0.5円、弱:約0.1円 再生紙使用マーク適合
1枚
8,398 税込9,238
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)