こんなお得な商品も!

充電式ブロワ18V用 本体のみ
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
軽量、コンパクトデザインで抜群の操作性です。2段階の速度切り替え。豊富なアクセサリーで多様な作業に対応します。ケミカルアンカー下穴清掃用アダプター標準付属です。
用途清掃、吹き飛ばし作業
回転数(min-1[回/分])低速時13000、高速時17000
風量(m3/min)低速時1.5、高速時2.0
風速(m/s)低速時55、高速時75
質量(kg)1
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)523×205×136
こんなお得な商品も!

充電式ブロワ18V用 本体のみ
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
風速(m/s)【ノズルあり】14.4V(EZ9L45)使用時:0~約60、18V(EZ9L51)使用時:0~約70
質量(kg)1.2(本体のみ)
付属品ノズル
連続使用時間(分)(目安・フル充電で)14.4V LSタイプ 4.2Ah EZ9L45 約22分14.4V LRタイプ 3.3Ah EZ9L44 約17分14.4V LZタイプ 3.1Ah EZ9L41 約16分14.4V LEタイプ 1.5Ah EZ9L42 約7分18V LSタイプ 4.2Ah EZ9L51 約15分18V LRタイプ 3.3Ah EZ9L50 約11分
仕様【使用できる電池パックと連続使用時間(目安・フル充電で、ノズルあり)】14.4V用:LSタイプ(EZ9L45)/約22分、LRタイプ(EZ9L44)/約17分、LZタイプ(EZ9L41)/約16分、LEタイプ(EZ9L42)/約7分18V用:LSタイプ(EZ9L51)/約15分、LRタイプ(EZ9L50)/約11分
長さ(mm)370
幅(mm)148
高さ(mm)213
電圧(V)14.4/18
風量(m3/min)0~約3.0
適合バッテリーEZ9L54
関連キーワード