28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)コードレスリベッター
高強度構造体用リベット対応 Φ6.4mmステンレスリベット対応 高速締結&高出力で快適な作業を実現 業界最速レベルのリベット締結サイクルタイム
セット内容本体、電池パック(BPL1825:18V/2.5Ah)、充電器、充電器用電源コード、保持ノーズピースユニット(4.8)、ガイドパイプユニット(4.8)、スパナ(19mm)、ボールねじジョイントカラー(4.8)、潤滑オイル、ブローケース 4.8、6.4 全材質 超硬質ジョー大 ストローク(mm)25 本体質量(kg)2.3(同梱バッテリー装着時) モーターブラシレス ケース寸法(mm)450×370×120 使用ジョー超硬質ジョー大 リベット径使用範囲(Φmm)4.8、6.4 全材質 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)18 フレームヘッド部直径(Φmm)23 隅うち最小幅(mm)34 充電時間(分)60(実用充電80%)、65(実用充電100%) 関連資料※メーカーチラシ(1.16MB) サイクルタイム締結速度:1.3秒 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)330×76×277 引力(kN)最大19.6
1セット
特価
127,280 税込140,008
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1チャージで約700本打込が可能! コードレスリベッター
仕様【1チャージ打込回数目安】アルミ4.8:700回(18V/4.0Ah)/ステンレス4.8:150回(18V/4.0Ah) 付属品工具セット(レンチ)・ヘッド「3.2」「4.0」「4.8」・リチウムイオン電池(7B1840)・充電器(7BC1801)・樹脂ケース 充電時間(分)約80 打込速度(秒)約2 ヘッド寸法(mm)3.2・4.0・4.8 打込能力(mm)ブラインドリベット3.2~4.8 材質(リベット)アルミ・鉄・ステンレス
1台
71,980 税込79,178
翌々日出荷

R2B1 コードレスリベッター R2B1 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)コードレスリベッター R2B1
エアーリベッター並みの超高速リベッティング!!。取り回しに優れた軽量ボディ。リベット保持機能付ノーズピース標準装備で、下向き作業らくらく。フル充電1回あたりのリベッティング本数が従来機に比べて大幅増。環境に配慮した省エネ性能。ロングストローク 25mm。握りやすく重量バランスに配慮したハンドル形状。マンドレルコレクターを付けないと作動しない安全設計。LEDライトでリベッティング箇所をピンポイント照射!。18Vブラシレスモーター採用!
用途各種リベット締結作業に。 セット内容本体、電池パック(2.0Ah)、充電器、リベット保持機能付きノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8)、ジョープッシャー一体型ガイドパイプ(2.4、3.2、4.0、4.8)、潤滑オイル、専用ブローケース モータータイプブラシレス 使用ジョー超硬質中 ヘッド径(Φmm)フレーム/21 最大出力(kN)10.5 隅うち最小幅(mm)26 充電時間(分)BPL-1820:(実用充電80%)45/(フル充電)50、BPL-1840:(実用充電80%)95/(フル充電)100 アズワン品番64-8656-90
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

ブラインドリベット専用 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 AUTO機能搭載で作業効率UP ユーザーインターフェイス リベット保持機能 スマホと繋げて任意のリベット本数が設定可能なコネクト機能内蔵
用途金属部材の接合 仕様最大引き力16000N・m 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×243×67 ストローク量(mm)最大25 能力(Φmm)リベット径3.0~6.4 取扱説明書(0.23MB) (0.23MB)
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポップリベット・ファスナーコードレスリベットツール
トラスコ品番432-4757 全高(mm)241(電池パック 2.0Ah 装着時)、260(電池パック 3.0Ah 装着時) 消費電力約 120Ws/本(6 サイズ) ストローク長(mm)25
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

1台
84,980 税込93,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

M18 FRT-0X0 JP M18 FUEL リベッター(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM18 FUEL リベッター(ケース付き)
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 パワーステートブラシレスモーターで通常のブラシ式モーター工具より約3倍の長寿命 鍛造アロイ製ジョーにより高い耐摩耗性 パワフルなコードレスリベッター Industry’s fastest cordless riveting tool Up to 50% faster than the leading cordless competitor 4.8mm / 6.0mm / 6.4mm / 7.0mm のリベット打ちが可能 20 kNのリベット引き込み力 ストローク長: 30mm 6.4mmアルミリベットを500本以上打てる長い使用時間(2.0Ahバッテリー使用時) コード不要、現場で取り回しやすいコードレスリベッター
質量(kg)2.1(本体のみ)、2.5(2.0Ahバッテリー装着時) 電源電圧(V)18 引力(kN)最大20 ストローク長(mm)30 先端寸法(mm)4.8/6.0/6.4/7.0(ノーズ) 付属品ケース 適合材アルミニウム、鋼鉄、ステンレス鋼
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷

エビ アタッチメントリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
お手持ちのインパクトドライバーがアッという間にリベッターに! 一般的な六角軸取付けチャックに対応、電動工具に簡単取付け。 装着はとてもカンタン! 自動車の補修作業に!DIY作業に!住宅補修工事に! ハンドリベッターでは困難な太くて硬いリベットもラクラク作業! 片側からワンアクションでガッチリ強力リベッティング! 握力に自信のない女性でもラクラク作業!数を打っても、手動リベッターの様に手も痛まず、仕事の幅がグーンと広がります。
用途輸送機器:トラック、バス、乗用車、鉄道車両、コンテナ、船舶 電気:OA機器、家電製品、通信機、配電盤 住宅:サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング その他:脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 全長(mm)170 質量(g)450 六角対辺(mm)6.35 グリップ最大径(Φmm)55 使用可能リベット(Φmm)4.8まで(全ての材質) シャンク高さ(mm)溝:13 フレームヘッド部直径(Φmm)26 推奨適合工具最大トルク80N・m以上の電気式充電式インパクトドライバー フレームヘッド部高さ(mm)35
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


電気(充電式)ドリルドライバーやインパクトドライバーに取り付けてリベット作業ができる電動リベッターです。 ハンドリベッターでは締結時に大きな力を必要としたステンレス製のリベットでも、本機では手軽に作業が行えます。 安全な作業が行える補助ハンドル、収納に便利な収納袋付き。
付属品ノーズピース4種・六角軸下穴ドリル4種・お試し用リベット20本・専用収納袋・レンチ・六角軸ピン・補助ハンドル トラスコ品番375-6076 軸径(Φmm)六角軸対辺6.35 適合フランジ2.4mm・3.2mm・4.0mm・4.8mm(アルミ・鉄・銅)、2.4mm・3.2mm(ステンレス) 使用可能材質フランジ部/アルミ・鉄・銅・ステンレス
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

エアーリベッター モノタロウ 動画あり
エアーですのでリベットを強力にかしめ、大量のリベットをすばやくかしめることが可能です。
用途リベットのかしめに 付属品PT1/4カプラー、専用スパナ×2、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4)、交換用ジョー×3組、交換用ジョーケース、交換用ジョーブッシャー、スプリング ストローク(mm)14 高さ(mm)300 対応材質鉄・アルミ・ステンレス用 使用空気圧力(MPa)0.62 リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4 空気接続口PT1/4 関連資料エアーリベッターの取扱方法と作業手順 取扱説明書取扱説明書
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

リベットセット ハンドタイプ モノタロウ 動画あり
ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。 使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製) セット内容リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本) 材質ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製 全長(mm)260 材質(本体)アルミ合金、炭素鋼 質量(g)440(本体のみ) 材質(グリップ)PVC
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)コードレスリベッター 電池パック
エコ商品
コードレスリベッターR2B2用の電池パックです。
適合【充電器】BC037T 定格電圧(V)18 バッテリーリチウムイオン蓄電池 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料※メーカーチラシ(1.16MB)
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)コードレスリベッターR2B1用 充電器
コードレスリベッターR2B1用。電池パック充電器
対応機種R2B1
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

エアー式ですので多くのリベットを簡単にかしめることができます。
用途※用途以外の使用は避けてください。 付属品1/4カプラー×1、エアーホースジョイント(1/4 5/16各1)、オイラー×1、リベット(3/16 5/32 1/8 3/32各1)、ノーズピース頭径(2.4×1 3.2×2 4.0×2 4.8×1)、ジョーケース×1、ジョーケースジョイント×1、ジョー×1、ジョープッシャー×1、ジョープッシャースプリング×1、フレームOリング×2、フレームバックアップOリング×1、オイルポジションOリング×1、オイルバックアップOリング×1、リターンスプリング×2、安全キャップ×1、フレームキャップナット×1、フレームジョイントバックアップリング×1、フレームジョイントOリング×2、バルブプッシャOリング×1、バルブプッシャスプリング×2、バルブ×1、バルブキャップOリング×1、エアーピストンリング×1、エアーシリンダーOリング×1、スパナ×1、スパナゲージ×1、ブローケース×1、ジョイントナット×1 対応材質鉄・アルミ・ステンレス用 本体質量(kg)1.46 使用空気圧力(MPa)0.62 リベット径使用範囲(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8 空気接続口PT1/4 空気消費量(L/本)1.1 取扱説明書取扱説明書
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ソフトグリップのハンドルは握りやすく設計されており、強いブラインドリベットも楽に切断できます。 Φ4 .8mmはNSS、NST不可 HR 002 A横型
リベット径使用範囲(Φ2.4mm) リベット径使用範囲(Φ3.2mm) リベット径使用範囲(Φ4.8mm)△(NSS、NSTについては不可) リベット径使用範囲(Φ4.0mm) リベット径使用範囲(Φ6.4mm)× トラスコ品番227-4213 全長(mm)275 質量(kg)0.5 タイプハンドリベッター
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

電気・充電式インパクトドライバーに装着するだけでリベッターになります。 従来のハンドリベッターでは難しかった太くて硬いリベット作業も簡単に行えます。 スチール、アルミニウムのリベットは3.2Φmmから6.4Φmmまで使用できます。 ステンレスのリベットは3.2Φmmから4.8Φmmまで使用できます。
用途リベットのカシメに 材質ハウジング:樹脂、六角軸:鉄 全長(mm)173 質量(g)340 六角対辺(mm)6.35 グリップ最大径(Φmm)58.5 使用可能リベット(Φmm)スチール、アルミニウム(3.2Φ、4.0Φ、4.8Φ、6.4Φ)、ステンレス(3.2Φ、4.0Φ、4.8Φ) 推奨適合工具最大トルク50N・m以上の電気式充電式インパクトドライバー 取扱説明書(0.8MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

用途ハンドリベッター・エアーリベッター・電気リベッター・コードレスリベッターのジョー交換に トラスコ品番212-2219 適合機種AR011M、AR011H、AR021H、AR011P、ARV011M、ARV015M、AR021M、HR003A
1パック(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷

従来の手動リベッターでかしめるのが困難であった4.8mmの。鉄製リベットのかしめ作業がラクになりました。
用途片手でラクにブラインドリベットのかしめ作業がおこなえます。 付属品ノーズピース:2.4、3.2、4.0、4.8mmノーズピース締めつけ用スパナ:対辺10mm トラスコ品番371-4951 全長(mm)230 質量(g)570
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

用途ハンドリベッター・エアーリベッター・電気リベッター・コードレスリベッターのジョー交換に 適合AR2000M、AR2000MV、AR011MX、AR011HX、ARV015MX、HR003A、ARV025M、R1A1、R1B1、R1B1C,@R03i、R2B1、AR011M、AR011H、AR021H、AR011P、ARV015M、ER300N、BR200M、AR022M、ARV022M トラスコ品番212-2235 質量(g)5
1パック(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

@N17d アタッチメントナッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)アタッチメントナッター
エビナット全材質(アルミ・スティール・ステンレス)を、ストローク調整なしでM4~M6まで、簡単確実に締結可能。 市販の充電式ドリルドライバー(トルク管理機能付)に取付けて使用。 ドリルドライバーのトルク管理機能と正転・逆転の操作だけで、エビナットを取付けられるハンディータイプのナッター。
全長(mm)174 質量(g)440 グリップ径(Φmm)55 使用範囲N4~M6 寸法1(mm)174 寸法2(mm)440 寸法3(mm)40 寸法4(mm)Φ26 寸法5(mm)Φ13 寸法6(mm)8
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

用途ハンドリベッター・エアーリベッター・電気リベッター・コードレスリベッターのジョー交換に トラスコ品番212-2201 適合機種AR2000S、AR2000SV、AR011S、ARV015S、HR002D、HR002A、HR005A 質量(g)3
1パック(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷

超小型オートリベットフィーダー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)超小型オートリベットフィーダー
エコ商品
電動&エアーレスでリベットの自動供給ができる超小型リベットフィーダー! エアーレスで卓上サイズなので、作業現場の変化に合わせてラクラク移動でき、設置場所の自由度が大幅アップします。 ブラインドリベットを片手で自動セット!生産性・作業性が劇的アップ。 3秒に1本以上の安定したリベット供給を実現。 電気のみで動作するので省エネに貢献。 生産管理に便利ナカウンター機能や外部出力端子を標準装備。 コードレスリベッター(R2B1)との併用でさらに環境にやさしい現場に。
用途リベット装着の生産性向上に 材質プラスチック・ステンレス・スチール(カバーユニット)/ステンレス(ドラムユニット) 質量(kg)10.5 電源(V)AC100~240(50~60Hz) 騒音値(dB)75以下 外部出力他の機器と接続可 機能トータルカウントモード、プリセットカウントモード、ノーカウントモード 消費電流(A)1以下 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)420×350×240 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.29MB) サイクルタイム3秒以下/本 動作電圧(V)DC12
1台
509,800 税込560,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ジョー(大)
用途ハンドリベッター・エアーリベッター・電気リベッター・コードレスリベッターのジョー交換に トラスコ品番212-2227 適合機種AR011H、AR021EX、AR021H、HR003B、HR2050H
1組(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷

M12 BPRT-0C JP M12 リベッター(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 1回の充電で4.8mmステンレス鋼を最大250本リベッティング可能(1.5Ahバッテリー) 1回の充電で3.2mmステンレス鋼を最大450本リベッティング可能(1.5Ahバッテリー) 当製品は、全90種類を超えるM12電動工具シリーズの一部です。 2.4 / 3.2 / 4.0 / 4.8mmのリベッティングが可能 アルミニウム、鋼、ステンレス鋼に対応 ストロークの長さ:20.32mm 引張力:9,000Nm あらゆる方向でリベットを保持 軽量コンパクト設計で作業負担を軽減
仕様燃料ゲージ、LEDライト 付属品ケース 引張強度(N)9000 アズワン品番65-0279-60
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

用途ロブテックスS型・M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)リベッター M用ノーズピース 4.0 B10029
用途ロブテックスS型・M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品 トラスコ品番786-4914 適合機種エアリベッター(S.M)、ハンドリベッター、コードレスリベッター(R1B1) 適合本体R1A1、AR2000SV、AR2000MVAR2000S、AR2000M、AR011M、AR011S、AR011P、ARV011M、AR022M、ARV022M、ARV025M、ARV015S、ARV015M、R1B1、@R03i、HR002A、HR002D、HR005A、HR003A、HR300 リベット径(Φmm)4
1個
969 税込1,066
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ リベッター M用ノーズピース 2.4
用途ロブテックスS型、M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品 トラスコ品番786-4892 適合機種エアリベッター(S/M)、ハンドリベッター、コードレスリベッター(R1B1) 適合本体AR2000S、AR2000M、AR2000SV、AR2000MV、AR011MX、ARV025M、R1A1、R1B1、R03I、HR002A、HR002D、HR005A、HR003A、HR300 質量(g)5 使用可能リベット(Φmm)2.4
1個
959 税込1,055
当日出荷