商品豆知識
用途SE0003コードレスコンボツール専用高圧洗浄用アタッチメント
セット内容メインパーツ、スプレーランスロング、スプレーランスショート、トップノズル、フォームノズル、給水ホース、取り扱い説明書、保証書
質量(kg)0.85
水量(L/min)2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×55×145
保証期間お買い上げ日より1年間
水圧1.6Mpa
1セット
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
狭い現場作業に便利なコードレスタイプ
操作性を追究したフォルム
連続作業でも疲れにくい重心位置の設定
目立刃の採用で面沿いの作業が容易に
リフォーム作業をはじめ、いろいろな切断作業に
LEDライト付
付属品長尺目立て刃250mm(No.55)、充電器、電池パック、キャリングケース、六角棒レンチ3mm
切断能力(mm)(塩ビパイプ)120、(木材)55、(軟鋼材)3.5
ストローク数(min-1)0~5000
ストローク量(mm)10
電池パック(リチウムイオン)14.4V・5000mAh
本体質量(kg)1.8
長さ(mm)350
バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(mAh)5000
充電時間(分)50
切断能力(mm)パイプ塩ビ:120
ストローク数(min-1[回/分])0~5000
切断能力(mm)木材55
切断能力(mm)軟鋼板3.5
バッテリーリチウムイオン
質量(kg)1.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×83×128
保証期間1年
1台
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
狭い現場作業に便利なコードレスタイプ
操作性を追究したフォルム
連続作業でも疲れにくい重心位置の設定
目立刃の採用で面沿いの作業が容易に
リフォーム作業をはじめ、いろいろな切断作業に
LEDライト付
付属品六角棒レンチ(3mm)
質量(kg)1.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×83×128
切断能力(mm)軟鋼板3.5
切断能力(mm)パイプ塩ビ:120
切断能力(mm)木材55
バッテリーリチウムイオン
ストローク数(min-1[回/分])0~5000
バッテリー電圧(V)14.4
保証期間1年
ストローク量(mm)10
充電時間(分)50
バッテリー容量(mAh)5000
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

充電式レシプロソー18V用 本体のみ
モノタロウ
¥6,998
税込¥7,698
電源を気にせず、どこでも作業出来る充電式タイプ
付属の鉄工用ブレードで粗大ごみや不用品の解体などに使用可能
握りやすいグリップで頭上の枝切りもラクラク可能
バッテリーパックには電池残量表示ランプを搭載
充電不可や使用不可の場合も状況に応じてランプが点灯
切断物支えホルダー付きでなので安定して切断できる
枝支えホルダーも付いているので細長い枝切りも簡単
ブレードの交換はワンタッチ
保管時はブレードを外して収納
用途電動のこぎり、レシプロソーとして。
電気鋸/電気のこぎり/電動ノコギリ/太枝切りバサミ/太枝切りばさみ/のこぎり/剪定バサミ/コードレス/庭/枝/DIY/園芸/枝切/建築道具/大工用品
付属品バッテリー、充電器、木工・合成樹脂用ブレード、鉄工用ブレード、枝固定ホルダー
材質ABS
ストローク(mm)13
質量(kg)1.1
定格電圧(V)10.8
切断能力(mm)パイプ45
切断能力(mm)木材50
バッテリーリチウム電池
ストローク数(min-1[回/分])0~2200
バッテリー容量(Ah)1.5
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×7×14
充電時間(分)約45
切断能力(mm)軟鋼2
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
関連キーワード