粘着テープでしっかり固定できます。
モジュラーケーブルや家電コードに便利です。
材質本体:防錆処理鉄板、粘着剤:合成ゴム系
縦(mm)13
横(mm)25
トラスコ品番486-6282
色シルバー
質量(g)20
タイプ大型
1パック(6個)
¥259
税込¥285
当日出荷
アズワン品番1-8074-01
材質本体/ 鉄(防錆加工済)
寸法(mm)20×10×12
1箱(40個)
¥569
税込¥626
当日出荷
コード、配線用フックです。ケーブル、電話線の配線に。取付けが簡単な粘着テープです。 【◎取り付けられる場所】柱・板壁・プリント合板・化粧合板、タイル、ガラス、ステンレス、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、塗装のしていないコンクリート※場所によっては、油分やシャンプーなどが付着している場合があります。台所用洗剤を薄めたぬるま湯でよく洗い、よく乾かしてからお取り付けください。※一部のプリント合板には粘着テープが付きにくいものがあります。取り付け壁面をお手持ちの消しゴムでこすってからおとりつけください。
用途ケーブル、電話線の配線に
タイプコード止め
取付け方法粘着テープ
壁などにねじで配線を固定します。
色白
使用ねじM4
材質ナイロン66
粘着で取り付け簡単なコード止め。クリアタイプなのでインテリアの邪魔になりません。電話線やテレビのコードの整理整頓・収納におすすめ。
用途PCなどの充電ケーブル、電話線やテレビの配線コードの整理整頓・収納に。
仕様粘着テープ
材質本体=ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×10×11
材質:66ナイロン
適合ケーブル:VCTF0.75×2心、3芯、4心
入数:8
カラー:ホワイト
付属品:粘着テープ
付属品粘着テープ
材質66ナイロン
色ホワイト
材質:66ナイロン
最大結束径:7.5mm
入数:8
カラー:グレー
付属品:粘着テープ
材質66ナイロン
形状丸型
色グレー
規格UL94V-2
粘着式配線留金具です。
用途狭い場所やくぎを打てない場所での配線の固定に
材質亜鉛メッキ鋼板
厚さ(mm)約0.5
両面テープ発泡アクリル基材
束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。
適合管径(Φmm)4.8~17.3
材質ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)-29~49
寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4
取付穴径(Φmm)3.9
最大静荷重(g)227
使用場所屋内用
配線チューブが固定できる専用ホルダー
両面テープ付きで取り付け簡単
目立たない黒色
両面テープ付で取り付け簡単
車での使用に適した両面テープ付
サビにくいステンレス製
用途配線コードの固定、キーホルダーなどの小物掛けに
寸法(mm)15.5×8
使用温度範囲(℃)-30~150
1袋(15個)
¥349
税込¥384
当日出荷
両面テープ付で取り付け簡単
車での使用に適した両面テープ付
サビにくいステンレス製
用途配線コードの固定、キーホルダーなどの小物掛けに
使用温度範囲(℃)-30~150
用途電気配線
材質(本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニル
色グレー
寸法G(mm)0.5以上
マルチ部分3方向すべてに抜け止め機能が付いて、現場での抜け落ちなどの不具合を解消しました。
作業現場などで接続する電源コードが抜けにくい構造になっているため、作業効率がアップします。
マルチハンガー付で収納に便利です。
S-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯ソフト電線を使用しているため、非常に屈曲性・耐寒性に優れています。
用途高低差のある現場作業のコード延長に最適。引っ掛けによる抜け防止が必要な現場・工場などのコード延長に最適。
トラスコ品番207-2450
材質/仕上塩化ビニール
質量(kg)2.5
色ブラック
コンセント個数3
コンセント定格2P・15A・125V
電線長さ(m)20
電線仕様-種別ソフトVCT
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電線仕様-心数(C)2
アズワン品番64-8724-84
1本
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
マルチ部分3方向全てに抜け止め機能が付き現場での不具合を解消。
作業現場などで接続する電源コードが抜けにくい構造になっている為、大幅に作業率がUP!!
S-VCT ソフト電線を使用しておりますのでやわらかく、耐寒性に強くなっております。
色黄色(電線部)/青(両端)
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別S-VCT
電線仕様-芯数2C
コンセント形状(抜止形)2P 125V 15A
RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮性があり、周囲を糸で特殊織している為、強度があります。
用途荷物の仮留め、固定など。
材質ゴム 中芯:天然ゴム 被服:ポリエステル、ボール:ポリプロピレン(PP)
タイプボール付タイプ
こんなお得な商品も!

コードステッカー
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
常温で優れた粘着力、保持力を発揮する合成ゴム系両面粘着テープ使用、ドライエッジ加工済でワンタッチで剥がしやすいから、作業効率がアップ、ROHS指令対応品
用途配線コードの整理・固定等多用途で使用可能です。
材質スチール
表面処理メッキ
コード長さ(m)5
仕様VCT1.25mm2×2心
コンセント個数1個
コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
1個
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
コード長さ(m)20
仕様VCT1.25mm2×2心
コンセント個数1個
コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
コード長さ(m)1
仕様VCT1.25mm2×2心
コンセント個数1個
コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
1個
¥2,380
税込¥2,618
当日出荷
コード長さ(m)2
仕様VCT1.25mm2×2心
コンセント個数1個
コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
1個
¥2,840
税込¥3,124
当日出荷
仕様VCT1.25mm2×2心
コンセント個数1個
コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
コード長さ(cm)30
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
コード長さ(m)10
仕様VCT1.25mm2×2心
コンセント個数1個
コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
1個
¥5,950
税込¥6,545
翌日出荷
コード長さ(m)30
仕様VCT1.25mm2×2心
コンセント個数1個
コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
1個
¥14,500
税込¥15,950
当日出荷
仕様VCT1.25mm2×2心
コンセント個数1個
コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
コード長さ(cm)10
1個
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
コード長さ(m)3
仕様VCT1.25mm2×2心
コンセント個数1個
コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
1個
¥3,240
税込¥3,564
当日出荷
ゴムはPPで被覆されており、色鮮やかな発色のゴムロープです。ループの形状。
用途各種結束、シート張り等アウトドアなどに。
仕様ボール止め
トラスコ品番794-4381
色グリーン
高さ(mm)30
質量(g)27
包装形態裸
縦(mm)600
横(mm)30
材質(カバー)PP
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(中芯)天然ゴム
1箱(5本)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
ゴムはPPで被覆されており、色鮮やかな発色のゴムロープです。ループの形状。
用途各種結束、シート張り等アウトドアなどに。
仕様ボール止め
トラスコ品番794-4390
色混色
高さ(mm)30
質量(g)40
包装形態裸
縦(mm)880
横(mm)30
材質(カバー)PP
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(中芯)天然ゴム
1箱(5本)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
ゴムはPPで被覆されており、色鮮やかな発色のゴムロープです。ループの形状。
用途各種結束、シート張り等アウトドアなどに。
仕様ボール止め
トラスコ品番794-4373
色混色
高さ(mm)30
質量(g)27
包装形態裸
縦(mm)600
横(mm)30
材質(カバー)PP
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(中芯)天然ゴム
1箱(5本)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
ゴムはPPで被覆されており、色鮮やかな発色のゴムロープです。ループの形状。
用途各種結束、シート張り等に。
仕様ボール止め
トラスコ品番794-4403
色グリーン
高さ(mm)30
質量(g)40
包装形態裸
縦(mm)880
横(mm)30
材質(カバー)PP
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(中芯)天然ゴム
1箱(5本)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
ゴムはPPで被覆されており、色鮮やかな発色のゴムロープです。ループの形状。
用途各種結束
仕様ボール止め
トラスコ品番794-4357
色混色
高さ(mm)30
質量(g)18
包装形態裸
縦(mm)300
横(mm)30
材質(カバー)PP
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(中芯)天然ゴム
1箱(5本)
¥859
税込¥945
当日出荷
ゴムはPPで被覆されており、色鮮やかな発色のゴムロープです。ループの形状。
用途各種結束、シート張り等アウトドアなどに。
仕様ボール止め
トラスコ品番794-4365
色グリーン
高さ(mm)30
質量(g)18
包装形態裸
縦(mm)300
横(mm)30
材質(カバー)PP
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(中芯)天然ゴム
1箱(5本)
¥859
税込¥945
当日出荷
マルチ部分3方向すべてに抜け止め機能が付いて、現場での抜け落ちなどの不具合を解消しました。
作業現場などで接続する電源コードが抜けにくい構造になっているため、作業効率がアップします。
マルチハンガー付で収納に便利です。
S-VCT1.25mm2×2芯ソフト電線を使用しているため、非常に屈曲性・耐寒性に優れています。
電線仕様-長さ(m)10
色黒
トラスコ品番352-4124
質量(kg)1.3
コンセント個数3
定格電流(A)15
芯数2P
電線仕様-芯数2C
電線仕様-太さ(mm2)1.25
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。
プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
付属品3ピン→2ピン変換アダプタ(アース付き)
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
色グレー
スイッチ×
定格15A 125V 1500Wまで
適合規格PSE適合
コンセント個数4個口
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×200×30※コード部分及びプラグ部分を除く
機能【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×
フック【壁掛け用】○
使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
ノイズフィルター×
マグネット○
差込口形状【本体】3ピン
雷ガード×
埃防止シャッター×
意匠登録のメーカーオリジナル商品です。
十字型マルチ部分には3方向全てに抜け止め機能が付き、接続したプラグをロックします。
電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。
プラグ部分には、人気のポッキンプラグを使用し2極3極の併用が可能です。
高ワットを要する電動工具類の延長コードに最適なアイテムです。
特性アース付
電線仕様-芯数3C
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
用途仮止め用
幅(mm)7.4
全長(mm)250
色黒色
耐熱温度(℃)-40~85
アズワン品番64-9726-09
1袋(20本)
¥1,398
税込¥1,538
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ