ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
形状L字型
色木目ライト
材質ニトリルゴム(NBR)
長さ(m)0.9
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
補修やDIYなどに適した素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用いただけます
色木目
寸法(mm)15×15
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
材質ニトリルゴム(NBR)
形状コーナー用
色木目ライト
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
やわらか素材で衝撃吸収!危険な角や柱をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。家具や室内でも目立たない木目柄タイプ。
用途家の中の柱や角に、柱や木製品の角のぶつかり防止に。
材質NBR(発泡ゴム)
形状L字型
全長(mm)約900
使用温度範囲(℃)-10~+50
RoHS指令(10物質対応)対応
やわらか素材で衝撃吸収!危険な角をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。家具や室内でも目立たない木目柄タイプ。
用途家の中の角に、木製品の角のぶつかり防止に。
材質NBR(発泡ゴム)
形状コーナー用
使用温度範囲(℃)-10~+50
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

安全クッション L字型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
やわらか素材で衝撃吸収!危険な角や柱をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途家の中の柱や角に、柱や角のぶつかり防止に。危険箇所への注意喚起、衝突事故の防止に。
使用温度範囲(℃)-10~+50
材質NBR(発泡ゴム)
形状L字型
全長(mm)約900
ソフトな素材の角あてコーナーガードです。
用途工場内やエレベーター周りなどの養生緩衝材に。
材質軟質塩化ビニール
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
関連キーワード