34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KKM0400S コニカル式コーヒーグラインダー コイズミ 動画あり
フレンチプレスからエスプレッソまで、こだわりの一杯が楽しめる。 ・コニカル式でお好みの粗さに挽ける ・コーヒーフィルターを受け皿にそのまま設置可能 ・粗さ調節15段階 ・エスプレッソ用の細挽きにも対応 ・受け皿容量最大60g(中細挽き時)※フィルター装着時は約30g ・時間調節9段階(10~90秒) ・掃除用ブラシ付属
仕様最大容量:ホッパー:約160g、受け皿:約60g(粗さ調節7~9中細挽き時。フィルター装着時は約30g)、粒度目盛り:15段階 付属品掃除用ブラシ、取扱説明書(本書:保証書付) 幅(mm)115 質量(kg)1.4 高さ(mm)283 奥行(mm)180 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)約1.0 消費電力約130W 定格時間90秒 時間設定9段階(10~90秒)
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

内部に静電気除去機能を搭載し、 フタにはクリーナー機能が付いた電気コーヒーグラインダー。ハンドドリップに最適な中細挽きから粗挽きまで、お好みの味に合わせて調節ができます。(39 段階調節)。内部静電気除去機能を搭載し、コーヒー粉の飛び散りを軽減します。また、フタにはクリーナー機能が付いているのでお手入れも楽です。
材質本体/ポロプロピレン・ポリアセタール・ステンレス・ポリアミド、ホッパー・粉受け/AS樹脂、ホッパーフタ/シリコーンゴム・ステンレス 容量コーヒー豆 100g 質量(g)約1500 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×185×312
1個
20,000 税込22,000
6日以内出荷

WPMコーヒーグラインダー。 30段階の挽き目調整でエスプレッソ(細)からドリップコーヒー(粗)まで可能。耐久性に優れたコニカル刃を使用。 エスプレッソ用として使用する際は、ホルダーをセットし軽く下げるだけで豆を挽いてくれます。また粉の出口がLEDで光る為、視認性も確保できます。
付属品取扱説明書、清掃用ブラシ、50mmフィルターホルダーアタッチメント、フィルターホルダーカバー 質量(kg)3.3 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)100 刃形58mmコニカル刃 容量(g)豆容器:450 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×420×240 電源コード(m)1.3 材質(サーバー)ステンレススチール
1台
58,880 税込64,768
4日以内出荷


付属品クリーニングブラシ 材質本体(ABS)、ホッパー(SAN)、コンテナ(SAN)、挽き刃(硬化ステンレス鋼SUS402) 質量(kg)1.5 消費電力(W)135 電源AC100V(50-60Hz) 容量(g)【ホッパー】300【コンテナ】70 電源コード(m)1.2 寸法(cm)13.5x17x28.5 定格時間1分
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

業務店専用の高性能ミル。挽いた粉を袋に入れやすい受缶タテ型タイプです。業務用のミルカッターは、ニッケルモリブデン鋼(SCM-21) を使用し、浸炭焼入加工をしています。浸炭によって表面 だけに炭素を加え、硬化させ粘り強さを持たせた鋼ですか ら衝撃に強く、耐久性抜群です。
容量(g)ホッパー1000g、粉受800g 材質ステンレス 質量(kg)12 電源(V)単相100V/400W 50/60Hz 能力500g/分(中挽) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×370×595 品名・タイプコーヒーミル 定格時間(分)10分カッター:グラインドタイプ TKG品番9-0906-0501 TKG品番(2017)6-0812-0501
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

粗挽きから細挽きまで思いのまま。。粗挽きからエスプレッソ用の細挽きまで自由自在。うず式ミルにより、コーヒー豆をスピーディーにすりつぶします。。フラットディスク形式を採用。 ・業務用グラインダーで広く使用されているフラットディスク式を採用しています。。粗挽きから細挽きまで17段階の調整が可能。 ・ダイヤルを目盛に合わせるだけで17段階に挽き具合を調整できます。。ワンタッチで必要なだけ挽ける杯数目盛。 ・最大14杯分まで、挽きたい豆の分量が簡単に調節できます。。200グラムまで一度にグラインドが可能。 ・豆が最大200グラム入るため、一気に大容量挽くことが可能です。 ・安全装置付きで安心してお使いいただけます。
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷

切れ味の鋭い耐久性に富んだカット刃を毎分400回転の低速で運転し、豆への加熱をセーブ。機能美を思わすシックなデザインは業務用だけでなくご家庭でも大好評です。
材質本体:ABS樹脂、ホッパー:アクリル樹脂、粉受:18-8ステンレス、カッター:金属(クロムモリブデン鋼) 質量(kg)2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×229×337
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)85×85×160 ブラック 質量(g)490 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)150 能力中挽40g/30秒 品名・タイプコーヒーミル 定格時間(分)1 RoHS指令(10物質対応)対応 ホッパー容量(g)40 カッタープロペラ式
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

50gの豆を15秒で中挽きに。 使いやすいニューモデル。
容量(g)50 質量(g)約750 電源(V)100 115W(50/60Hz) 能力中挽50g/15秒 本体寸法(mm)99×82×178 定格電流(A)1.1 連続使用時間60秒 品名・タイプコーヒーミル カッター部プロペラ式
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コニカル刃採用、均一に挽くことができる本格マシン。粗挽きから極細挽きまで設定可能。コニカル刃は摩擦熱による風味低下が小さい。ガラス製コンテナが静電気を抑え豆が飛び散りにくい
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

初めての1台に、5段階挽き目調整コンパクト電動グラインダー。。おいしいコーヒーを淹れる重要なポイントのひとつは、挽きたてのコーヒー豆を使うこと。。挽き目を自動で調整し、初心者でも短時間で簡単に豆を挽くことが出来る、BISTRO ブレードコーヒーグラインダー。。コンパクトなデザインで、お手入れも簡単。。●コーヒー豆の粗さと量が調整できるコンパクトなブレード刃コーヒーグラインダー(最大容量84g)。。●正確な回転数で動作する耐久性ステンレス製ブレード。。●細挽きから粗挽きまで5段階の粗さ調整が可能。。●カップ選択スライダーでカップ数を指定(3杯~12杯)。。●簡単操作の自動挽きで、安定した挽きあがり。。●計量ガイド付きホッパー。。●メタルコンテイナーは取り外し可能でお手入れ簡単。。●電源コードは本体に収納。。●ステンレス、プラスチック、ゴム、シリコンを使用
寸法(mm)120×120×200 質量(g)900 消費電力(W)220 コード長さ(m)0.8
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

ラマルゾッコ社 80年以上の歴史とマシンづくりへの情熱が受け継がれた伝統のブランド 「クラフトマンシップ」が受け継がれたコンパクトサイズのグラインダー 。。~la marzocco(ラ・マルゾッコ)とは~。ラ・マルゾッコ社が探究し続ける品質や信頼性、ユニークで斬新なデザインは全てにこだわりと妥協を許さないプロフェッショナルとしての誇りです。製造過程では一貫したハンドクラフトを実践。この手法は、創業者の「ジュゼッペ・バンビ」の素晴らしい経験とマシンづくりへの情熱から生まれ、これまで脈々と受け継がれてきました。ラ・マルゾッコ社は時代の進歩に対応しつつも、今なお、「クラフトマンシップ」を大切にする企業であり続けています。。。刃の形状 フラットタイプ (薄い平行刃の噛み合わせによってコーヒー豆を挽く構造。刃を高速回転させるため、豆を力強くグラインドする事が可能) ホッパー容量 0,6kg 電源 : 単相100V 消費電力 250W 能力 50Hz : 84g/h 60Hz : 102g/h寸法 W180 D250 H475 重量 : 10,5kg
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷

1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラミック製の臼を使用したコーヒーミル。セラミック製の臼を使用しているため、摩擦熱が発生しにくく、熱によるコーヒー粉へのダメージを防ぎます。
材質フタ/ポリプロピレン ホッパー・ハンドル/鉄 臼/セラミック シャフト/ステンレス 本体・ハンドルツマミ/天然木 寸法(mm)160×100×185 質量(g)450 容量(g)コーヒー豆24
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

美味しいコーヒーはお手入れから。手挽きミルや電動ミルの日常お手入れに。 長めのブラシで手の届きにくいところも簡単お手入れ可能。 ブラシは程よい硬さで使いやすい。 ひもを通せる穴が空いてます。(ひもは付属していません) ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:W15×L196mm(毛の長さ60mm)●材質:天然木(ニス塗装)、アルミ、豚毛●コード番号:AE4160 アズワン品番67-6877-78
1個
1,600 税込1,760
8日以内出荷

仕様グラインド容量:20g 付属品クリーニングブラシ、オーガニックコットン製キャリングポーチ 材質アルミニウム、ステンレス製バリ 寸法(Φ×mm)直径50×152
1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動と手挽きの2WAY通常の手挽きミルとしても、電動のミルとしても、シーンに合わせて使い分けることができます。浅煎りの硬い豆にも負けないパワーを持つモーターが、これまでの手挽きコーヒーミルの手間と時間を解消しました。コンパクトなサイズとリチウムイオン蓄電池式で持ち運びも可能なため、「どこでも」好きな場所で挽きたての香りとコーヒーを楽しめ、周りの人をもてなすことができます。
材質EMS(モーター部)本体・電動モーター部・アタッチメント:ABS 樹脂、充電ジャックフタ:シリコーンゴム、ソケット:スチール、シール:PET、グラインダー専用ホルダー:メタクリル樹脂、MSGN(ミル部)本体・フタ:メタクリル樹脂、ハンドルツマミ・外臼止め:ポリプロピレン、ハンドル・シャフト・スプリング・ワッシャー・ベアリング・臼座:ステンレス、バンド:シリコーンゴム、臼:セラミック、調節ツマミ:ナイロン タイプコーヒー豆:24g(2 杯用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×53×332(セット時) 充電方式USB充電:MicroB ケーブル付属 アズワン品番68-5182-19
1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷

様々な場所で使える、ボーダレスな大容量コーヒーグラインダー。すっきりとしたコンパクトなデザインと洗練された美しさを持つこのコーヒーグラインダーは、様々な場所、シーンに最適なアイテムです。シンプルなパルスコントロールと透明な蓋で、簡単にお好みの粗さに仕上げることができ、自宅、職場、キャンプ、旅行先で挽きたてのコーヒーを楽しむのに最適なコーヒーグラインダーです。様々な場所で使える、ボーダレスな大容量コーヒーグラインダー。すっきりとコンパクトなデザインとスタイリッシュな美しさは、アウトドアでも大活躍します。BISTROリチャージャブルコーヒーグラインダーで挽いた豆で淹れる、アロマ香り立つ風味豊かな一杯で、毎日のコーヒータイムをお楽しみください。※最大容量:60g。充電式により幅広いシーンで活躍。約2時間でフル充電。電源につなぐ必要はありません。自宅、職場、キャンプ、旅行先で挽きたてのコーヒーを楽しむのに最適なコーヒーグラインダーです。・LEDランプがバッテリー残量を表示(フル充電時に4つのLEDランプがすべて点灯)。・USBコード付属。・定格時間:60秒。丈夫なステンレス製ブレード・使いやすいシンプルな操作・透明な蓋。使いやすいシンプルな操作が魅力で、ボタン操作ひとつでステンレス製ブレードが正確に回転。粗挽きから細挽きまで自在に調整できます。透明な蓋で中が確認でき、好みの挽き具合に。自宅、職場、キャンプ、旅行先で挽きたてのコーヒーを楽しむのに最適なコーヒーグラインダーです。挽き時間の目安。・豆の量 3cup(12g)。粗挽き 8~10秒・中挽き・12~16秒・細挽き 19秒。・豆の量 4cup(28g)。粗挽き 9~11秒・中挽き 13~17秒・細挽き 26秒。・豆の量 8cup(56g)。粗挽き 11~13秒・中挽き 15~27秒・細挽き 37秒
セット内容本体、蓋、USBケーブル 材質本体:ABS樹脂、蓋:AS樹脂、メタルコンテナー・挽き刃:ステンレス鋼、挽き刃留め具:ナイロン、パッキン:シリコンゴム 寸法(mm)W94×D87×H165 ブラック 質量(g)570
1個
5,798 税込6,378
欠品中

電源 リチウムイオン充電池 7.4V 800mAh、電池持続時間 1回のフル充電で、約8回、充電時間:約90分。消費電力 約5W、サイズ:約73W×66D×176Hmm、質量 約340g、付属品:ドリッパーアタッチメント、。USBケーブル、掃除用ブラシ、定格入力:DC5V1A、最大容量:約21g
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

UW-3501 18-8ステンレス ハンディーコーヒーミル(セラミック刃) CAPTAIN STAG 動画あり
セラミック刃。金属臭がなくコーヒー本来の風味をそこなわない。 摩耗しにくく使い始めの挽き味が持続。 セラミック下刃は取り外しができ水洗いも簡単、錆びず清潔に使える。 粗さ調節ねじで粒の調節可能。
容量容器:120mL、豆:17g(本体に入る焙煎豆の量) 材質フタ・容器:18-8ステンレス、本体:18-8ステンレス・ポリプロピレン(耐熱温度100度)・ポリアセタール(耐熱温度100度)・ステンレス・鉄(ユニクロめっき)、ハンドル:ステンレス(耐熱温度100度)・ポリプロピレン(耐熱温度100度)、刃部:セラミック磁器 寸法(mm)本体:Φ46×高さ135、ハンドル:28×113×高さ35 質量(g)219 品名・タイプコーヒーミル
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

臼歯にファインセラミックを使用。 お好みのメッシュ9段階が選べます。
ホッパー容量(g)(最大) 90 容量(g)(粉受け最大)90 質量(g)約1300 電源(V)100 105W(50/60Hz) 能力80g/60秒 本体寸法(mm)150×85×215 定格電流(A)1 連続使用時間(分)3 品名・タイプコーヒーミル
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

運転音、振動音が少ないカットタイプ 袋ハサミ付
仕様●型式:ニューカットミル●電源:100V/360W(50/60Hz)●定格電流:8/7A(50/60Hz)●定格時間:7分●質量:12kg●容量:ホッパー 500g●カッター:カッティングタイプ●能力:450g/分(中挽) アズワン品番68-0313-10
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷


本物のコーヒーは本物の器具から。業務用グラインダーを小型化した本格コーヒーグラインダー。家庭でもお店の味を楽しめます。切れ味の鋭い耐久性に富んだカット刃を採用し、ミル刃の回転を少なくして摩擦熱を抑制し、豆への加熱をセーブ。2枚の盤に取り付けたミル刃で切り裂くように挽く為、雑味の原因となる微粉が少なく、均一に挽けるのが特徴。コーヒー本来の風味を損ね難いので、プロのバリスタもこの方式のミルを使用していることが多いです。挽き目はダイヤルで8段階の調整が可能です。粉受けはステンレス製で、挽いた粉をそのままペーパーに入れられるので、使いやすいです。
付属品ホッパー、ステンレス製専用受缶、ホッパーフタ、 クリーニングブラシ 材質ステンレススチール、鋳鉄製カッター 寸法(mm)120×229×337 プレミアムブラウン 質量(g)2300 消費電力(W)120 コード長さ(m)1.8 電源(AC100V)50/60Hz 定格時間(分)5 ホッパー容量(g)最大50(ホッパー・受缶)
1個
53,980 税込59,378
欠品中

KitchenAid(キッチンエイド)9KCG111ER ブレードグラインダー
世界シェアNo.1のミキサーブランド「キッチンエイド」から、ブレードグラインダーが登場!。コーヒー豆やスパイスなどを入れてふたをセット。操作は簡単なワンタッチコントロール。ふたを押し下げるだけで、ステンレスブレードが回転し、グラインドを開始します。上からグラインドした粒子の大きさを確認できるので、お好みの粒子の大きさに調節が可能。さらに、ボゥルは取り外し可能なので、グラインドした食材を取り出しやすく、お手入れも食洗機にいれるだけでとても手軽です。
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

KitchenAid(キッチンエイド)9KCG111OB ブレードグラインダー
世界シェアNo.1のミキサーブランド「キッチンエイド」から、ブレードグラインダーが登場!。コーヒー豆やスパイスなどを入れてふたをセット。操作は簡単なワンタッチコントロール。ふたを押し下げるだけで、ステンレスブレードが回転し、グラインドを開始します。上からグラインドした粒子の大きさを確認できるので、お好みの粒子の大きさに調節が可能。さらに、ボゥルは取り外し可能なので、グラインドした食材を取り出しやすく、お手入れも食洗機にいれるだけでとても手軽です。
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

4つの機能が1台でできる、プロ仕様のコーヒーメーカー。注湯速度、蒸らし時間も自分好みに設定可能。おうちにバリスタが来たような完成度。。1台4役、プロ仕様のグラインダーと幅広い抽出方法を兼ね備えた次世代コーヒーメーカー。直径2.8mmの3つの注ぎ口から一定の速度で360度回転しながら自動抽出します。豆やお好みに合わせて51段階の細かさに設定できるフラットカッター式 プロ仕様のグラインダー。2キロまで0.1g単位で計測できるデジタルスケール、40-99度まで1度単位で設定できる850ml容量のケトルとして単体使用も可能です。内蔵されている簡単レシピと自分で試して色々保存できるマイレシピモードがあります。お手入れも洗浄モードがあるので簡単にできます
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

4つの機能が1台でできる、プロ仕様のコーヒーメーカー。注湯速度、蒸らし時間も自分好みに設定可能。おうちにバリスタが来たような完成度。。1台4役、プロ仕様のグラインダーと幅広い抽出方法を兼ね備えた次世代コーヒーメーカー。直径2.8mmの3つの注ぎ口から一定の速度で360度回転しながら自動抽出します。豆やお好みに合わせて51段階の細かさに設定できるフラットカッター式 プロ仕様のグラインダー。2キロまで0.1g単位で計測できるデジタルスケール、40-99度まで1度単位で設定できる850ml容量のケトルとして単体使用も可能です。内蔵されている簡単レシピと自分で試して色々保存できるマイレシピモードがあります。お手入れも洗浄モードがあるので簡単にできます
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

GAGGIA全自動エスプレッソマシンのエントリーモデル。1938年にイタリアで創業したエスプレッソマシンメーカー。 ボタンは2つだけのシンプル操作。スチームやお湯はダイヤル式で使いやすい設計。 グラインダーやブルーイングユニットは上位機種と同等の仕様のため本格的な味が楽しめます。 GAGGIAは日本マーケティングリサーチ機構にて「毎日コーヒーを飲む人に最もおすすめのコーヒーマシン」 「お家時間が優雅になりそうなコーヒーマシン」「店舗やオフィスに導入したいコーヒーマシン」として1位を獲得しました!
付属品電源コード(1.2m)取扱説明書、定期メンテナンスについて(小冊子)、グラインダー調整キー、クリーニングブラシ、ブルイーングユニット用グリス5g、カルキ用洗浄液(MEL-F2000) 材質ボイラー:ステンレススチール、コーヒーグラインダー:セラミック 質量(kg)6.9 容量コーヒー豆容器:200g、1杯あたりのコーヒー豆量:約10g、コーヒーカス受け:8杯 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)1000 圧力ポンプ:最大15気圧 方式エスプレッソ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×325×420 安全装置温度ヒューズ 適合サイズカップ:高さ95mmまで 機能スチーム機能:あり、給湯機能:あり 材質(サーバー)プラスチック 設定項目コーヒー2種 水タンク容量(mL)1000
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷

GAGGIA全自動エスプレッソマシンの最上位モデル。1938年創業のエスプレッソマシンメーカー。外観はイタリア製ならではのこだわりのデザインと、高級感と耐久性のあるステンレスボディが特徴。 操作もボタン一つでラテメニューも可能なため、とても簡単。好みに応じてミルクの量と泡の量まで調整可能です。 独自のGBS機能はダイヤルを回すだけでコーヒー抽出口の圧力を調整。味の微調整が可能です。 またコーヒーの量、粉量、蒸らし時間、温度など細かく設定できるため、設定しておけばいつでも自分好みのコーヒーを飲むことが可能です。 コーヒーメニュー3種、ラテメニュー2種、ホットミルク1種の設定が可能。 GAGGIAは日本マーケティングリサーチ機構にて「毎日コーヒーを飲む人に最もおすすめのコーヒーマシン」 「お家時間が優雅になりそうなコーヒーマシン」「店舗やオフィスに導入したいコーヒーマシン」として1位を獲得しました!
付属品電源コード(1.2m)取扱説明書、定期メンテナンスについて(小冊子)、粉末コーヒー用スプーン、クリーニングブラシ、ブルイーングユニット用グリス5g、カルキ洗浄液(MEL-F2000)、ミルク用洗浄液(MEL-F1000)、コーヒーライン用クリーニングタブレット(カマレタカフェクリーン)、浄水フィルター(インテンザ) 材質ボイラー:ステンレス、コーヒーグラインダー:セラミック 質量(kg)17 容量コーヒー豆容器:350g、1杯あたりのコーヒー豆量:約7~10.5g、コーヒーカス受け:15杯 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)1000 圧力ポンプ:最大15気圧 方式エスプレッソ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)282×385×428 安全装置ボイラー圧力安全弁/2重安全サーモスタット 機能ワンタッチラテ機能:あり、スチーム機能:あり、給湯機能:あり 材質(サーバー)熱可塑性プラスチック/ステンレス 設定項目コーヒー3種、ラテメニュー2種、ホットミルク1種 水タンク容量(mL)1600
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷