50gの豆を15秒で中挽きに。
使いやすいニューモデル。
容量(g)50
質量(g)約750
電源(V)100 115W(50/60Hz)
能力中挽50g/15秒
本体寸法(mm)99×82×178
定格電流(A)1.1
連続使用時間60秒
品名・タイプコーヒーミル
カッター部プロペラ式
寸法(mm)85×85×160
色ブラック
質量(g)490
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)150
能力中挽40g/30秒
品名・タイプコーヒーミル
定格時間(分)1
RoHS指令(10物質対応)対応
ホッパー容量(g)40
カッタープロペラ式
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
美味しいコーヒーを淹れる為の大切な備品。
臼がセラミックなので摩擦熱が発生しにくく、粉へのダメージを防ぎます。
丸洗い可能です。
口径(Φmm)70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×72×220
品名・タイプコーヒーミル
ホッパー容量(g)(最大) 25
容量(g)(粉受け最大)30
質量(g)約810
本体寸法(mm)180×115×180
品名・タイプコーヒーミル
カッター部硬質鋳鉄カッター
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
セラミック刃。金属臭がなくコーヒー本来の風味をそこなわない。
摩耗しにくく使い始めの挽き味が持続。
セラミック下刃は取り外しができ水洗いも簡単、錆びず清潔に使える。
粗さ調節ねじで粒の調節可能。
容量容器:120mL、豆:17g(本体に入る焙煎豆の量)
材質フタ・容器:18-8ステンレス、本体:18-8ステンレス・ポリプロピレン(耐熱温度100度)・ポリアセタール(耐熱温度100度)・ステンレス・鉄(ユニクロめっき)、ハンドル:ステンレス(耐熱温度100度)・ポリプロピレン(耐熱温度100度)、刃部:セラミック磁器
寸法(mm)本体:Φ46×高さ135、ハンドル:28×113×高さ35
質量(g)219
品名・タイプコーヒーミル
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
セラミック製の臼は摩擦熱が発生しにくく、熱によるコーヒー粉へのダメージを防ぎます。
使用量(コーヒー粉)35g
本体寸法(mm)奥行88
品名・タイプコーヒーミル
本体高さ(mm)208
アズワン品番64-5269-29
本体幅(mm)143
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
挽きたてのコーヒーをいつでも手軽に。豆をセットしてボタンを押すだけで、手軽に挽ける電動式のコーヒーミル。短時間で挽けるから、忙しい朝の時間帯でも気軽に挽きたてのコーヒーを味わえる。持ち運びに便利な充電式で、自宅・オフィス・アウトドアなど様々なシーンで大活躍。
セット内容本体、USBコード
材質PP、ABS、ガラス、ステンレス
電源USB充電式
本体寸法(mm)Φ70×H205
本体質量(g)約580
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh
使用時間約20~30分稼働
充電時間(時間)約2~3(満充電)(5V1A)
サビの心配が無いセラミック刃で分解洗浄が出来ます。
お好みの粒度を調節可能。
品名・タイプコーヒーミル
電動式のコーヒーミルです。
挽きたてのコーヒーを身近なものに。
フタをしっかり閉めないと動作しない安全設計。
電源コードは製品の底に巻き付けて収納できます。
挽く時間で粒度の調整ができるプロペラタイプ。
材質ステンレス、ABS樹脂、ポリプロピレン、ナイロン
色ブラック
質量(g)550
コード長さ(m)1
容量(g)コーヒー豆70
定格消費電力(W)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×92×175
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
業務店専用の高性能ミル。挽いた粉を袋に入れやすい受缶タテ型タイプです。業務用のミルカッターは、ニッケルモリブデン鋼(SCM-21) を使用し、浸炭焼入加工をしています。浸炭によって表面 だけに炭素を加え、硬化させ粘り強さを持たせた鋼ですか ら衝撃に強く、耐久性抜群です。
容量(g)ホッパー1000g、粉受800g
材質ステンレス
質量(kg)12
電源(V)単相100V/400W 50/60Hz
能力500g/分(中挽)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×370×595
品名・タイプコーヒーミル
定格時間(分)10分カッター:グラインドタイプ
TKG品番9-0906-0501
TKG品番(2017)6-0812-0501
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
容量(g)(粉受け最大)70
ホッパー容量(g)(最大) 30
質量(g)約580
本体寸法(mm)170×95×210
品名・タイプコーヒーミル
カッター部硬質鋳鉄カッター
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
ホッパー容量(g)(最大) 40
容量(g)(粉受け最大)45
質量(g)約660
本体寸法(mm)170×110×190
品名・タイプコーヒーミル
カッター部硬質鋳鉄カッター
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
臼歯にファインセラミックを使用。
お好みのメッシュ9段階が選べます。
ホッパー容量(g)(最大) 90
容量(g)(粉受け最大)90
質量(g)約1300
電源(V)100 105W(50/60Hz)
能力80g/60秒
本体寸法(mm)150×85×215
定格電流(A)1
連続使用時間(分)3
品名・タイプコーヒーミル
容量(g)(粉受け最大)45
ホッパー容量(g)(最大) 20
質量(g)約590
本体寸法(mm)180×85×175
品名・タイプコーヒーミル
カッター部硬質鋳鉄カッター
握りやすく挽きやすいくびれ形状。ミル臼部分はセラミック製なので、コーヒーを挽く際に熱を持ちずらく薫り高い珈琲を挽くことができます。ホッパーカバー部分は有田焼・粉受け部分はオリーブウッドを採用。ミル部分は水洗いできるので、清潔にお使いいただけます。コーヒー粉30g。
材質ホッパーカバー/磁器、臼/セラミック、フタ・シャフト・スプリング・ハンドル/ステンレス、ホッパー/ポリプロピレン、臼座・調節ツマミ・ワッシャー/ナイロン、フタパッキン・上パッキン・下パッキン/シリコーンゴム本体・ハンドルツマミ/オリーブウッド
寸法(mm)167×85×215
質量(g)635
容量(g)コーヒー粉:30
品名・タイプコーヒーミル
アズワン品番64-9710-93
1個
¥8,798
税込¥9,678
8日以内出荷
ボタンをワンプッシュするだけでコーヒー豆を挽くことができます。自動でストップするので止める必要はありません。充電はUSB式なので簡単です。
材質マグ:ステンレス、フィルター部:ステンレス、ポリプロピレン
バッテリーリチウム電池
品名・タイプコーヒーミル
1個
¥5,488
税込¥6,037
7日以内出荷
材質本体:ステンレス、刃:セラミック、内側粉受け:アクリル樹脂
外寸(mm):約Φ48×140×H135
品名・タイプコーヒーミル
EBM品番940000
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
セラミック刃。金属臭がなくコーヒー本来の風味をそこなわない。
摩耗しにくく使い始めの挽き味が持続。
セラミック下刃は取り外しができ水洗いも簡単、錆びず清潔に使える。
粗さ調節ねじで粒の調節可能。
容量容器:100mL、豆:26g(本体に入る焙煎豆の量)
材質上フタ:ポリプロピレン(耐熱温度100度)、ハンドル:ポリプロピレン・鉄(クロムめっき)、本体:ポリプロピレン・ポリアセタール(耐熱温度100度)、ステンレス・鉄(三価ブラック)、中フタ・容器:AS樹脂(耐熱温度70度)、すべり止:エラストマー(耐熱温度50度)、刃部:セラミック樹脂
質量(g)230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×80×185
品名・タイプコーヒーミル
1個
特価
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
充電式でコンパクトな電動コーヒーミル。「極細挽き」から「粗挽き」まで5段階調整可能。
用途USB充電式でコードレスなので持ち運びしやすく、ご自宅だけでなく職場やアウトドアなど、好きな場所で挽きたてのコーヒーを味わえます
付属品クリーニングブラシ、メジャースプーン、充電用Type-C-Type-Aケーブル、滑り止めシート、取扱説明書
材質本体PP+ABS+ステンレス、ミル刃:セラミック、滑り止めシート:EVA、ガラスコンテナー:ガラス
電源リチウム電池7.4V/800mAh 過充電保護あり
容量(g)ホッパー:約30(最大投入量)、ガラスコンテナ:約30
本体質量(g)約650
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×195
耐熱温度(℃)保存瓶:60
充電時間(時間)約1.5
使用可能回数満充電でおよそ10回(一杯30g細挽きの場合)
1個
¥6,598
税込¥7,258
欠品中
良質なコーヒー豆のための「ザ、コーヒーミル」。今回のコラボレーションはそんな想いからスタートしました。世界中のコーヒーに通じ、日本航空のコーヒーディレクターに就任するなど、第一人者の川島氏がこだわる「微粉の出にくい構造」を実現した貝印だけのコーヒーミルです。光沢のある質感、すっきりとした清潔感が魅力の新色スノーホワイトが仲間入りしました。
材質本体/ABS樹脂(ウレタン塗装、耐熱温度80℃)、内臼・外臼/セラミック、フタ・容器/AS樹脂(耐熱温度70℃、)、グリップ・キャップ/ABS樹脂(ウレタン塗装)、調節ノブ・内臼ベース・外臼抜け止め・ワッシャー・スペーサ/ポリアセタール(耐熱温度140℃)、ハンドル・シャフト/ステンレス、ゴム足/エラストマー樹脂(耐熱温度70℃)
色スノーホワイト
質量(g)約400
本体寸法(mm)約105×173×230
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
240段階の粒度を自由自在に調節可能
エスプレッソからコールドブリュウーまで、数ある抽出方法に最適な粒度を再現するダイヤル式ハンドミルです。
材質ステンレス
直径(Φmm)63
高さ(mm)180
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
品名・タイプコーヒーミル
EBM品番5056000
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
いつでも、どこでも挽きたての美味しさが味わえる。豆の惹き方を13段階に細かく調整できる機能がついて自分好みのコーヒーを挽いて楽しめます。収納ケースが付いてコンパクトに携帯ができ、いつ・どこへでも持っていけ、風味や成分を損なわないこだわりの挽きたてが味わえます。
仕様1回の豆挽き:2~3杯(約)26g
材質本体:胴体=ABS樹脂、上部・下部=ポリプロピレン、内部=ポリカーボネイト ふた・容器:AS樹脂 シャフト・アーム・下刃:18-8ステンレス鋼 ワッシャー(黒・歯付):ポリアセタール ワッシャー(白):ナイロン ハンドル・調節ギア固定キャップ・台座:ポリカーボネイト つまみ:樹脂部=ポリアセタール、ネジ部=18-8ステンレス鋼
色ブラック
質量(g)315
収納時寸法(mm)Φ60×高さ115(本体のみ)
寸法(外径×高さ)(mm)(本体のみ)60×165
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
『スマ コーヒーミル L』は、お家やアウトドアで簡単にコーヒーが挽ける手挽きミルです。ハンドルが外せて本体にピタッとコンパクトになります。スマートな本体は手におさまりやすく、操作がしやすいのもポイントです。手動ミルなので、静音で使いやすく、好みのお好みの挽き目に調整しやすい調理器具となっています。また、持ち運びしやすいのも魅力的です。
用途ご家庭でコーヒーをたしなまれる際に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×5.2×20.6
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
『ポポロ コーヒーミル』は、シンプルな見た目で飽きのこないデザインが魅力的な調理器具です。ステンレス製のためお手入れが簡単です。手動ミルなので、静音で使いやすく、好みのお好みの挽き目に調整しやすいです。また、持ち運びしやすいのも魅力的です。
用途ご家庭でコーヒーをたしなまれる際に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.7×10×17
1個
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
長さ(mm)W90
色ベージュ
質量(g)530
長さD(mm)90
長さH(mm)173
材質(サーバー)本体:ABS、PC、裏:ステンレス
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
挽きたてのおいしさを手軽にお楽しみいただけます。 。大切なミル刃には鋳鋼可鍛鋳鉄を使用しています。 。インテリアやプレゼントに最適な木目を生かしたクラシカルなデザインです。
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
セラミック刃は熱を持ちにくいのでコーヒーの風味を損ないません。
材質本体:ポリプロピレン 刃:セラミック
外径×高さH(Φmm×mm)80×170
品名・タイプコーヒーミル
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
コーヒー本来の風味を味わえるセラミック刃のコーヒーミル。セラミック刃は金属臭がなく、錆びずに衛生的。摩耗しにくいため、使い始めの挽き味が持続します。セラミック下刃は取り外しができ、水洗いが簡単です。
材質フタ・容器:18-8ステンレス、本体:18-8ステンレス・ポリプロピレン(耐熱温度100度)・ポリアセタール(耐熱温度100度)・ステンレス・鉄(ユニクロめっき) ハンドル:ステンレス・ポリプロピレン(耐熱温度100度)、刃部:セラミック磁器
寸法(mm)本体:Φ46×高さ135、ハンドル:28×113×高さ35
色ヴィンテージグリーン
サイズS
質量(g)219
容量(g)豆:17(本体に入る焙煎豆の量)
容器(mL)120
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
質量(g)422
容量(g)ホッパー:最大20、粉受け:最大30
カッターアルミニウム製カッター
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
安全性と使いやすさを追求したセルフタイプ。
仕様●電源:100V/400W(50/60Hz)●定格電流:9/8A(50/60Hz)●定格時間:7分●質量:15kg●容量:ホッパー 300g●カッター:グラインドタイプ●能力:500g/分(中挽)
アズワン品番68-0313-11
1台
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
携帯に便利なコンパクトコーヒーミル。透明なボディで豆の様子が一目でわかります。バンド部分にハンドルを差し込めるので収納性も抜群。臼が洗える仕様です。
材質フタ・本体/メタクリル樹脂、ハンドルツマミ・外臼止め/ポリプロピレン、ハンドル・シャフト・スプリング・ワッシャー・ベアリング・ 臼座/ステンレス、バンド/シリコーンゴム、臼/セラミック、調節ツマミ/ナイロン
容量コーヒー豆 24g /2杯用
質量(g)約400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×53×190
口径(mm)46
1個
¥4,500
税込¥4,950
5日以内出荷
丸洗いができるセラミックコーヒーミル。臼はセラミック製、金属部はステンレスを使用していますので、丸洗いができます。フタをすればコーヒー粉の保存容器に。ミル本体はフタの上に重ねられるので、小スペースで収納できます。滑り止めカバー付きなので安定してコーヒー豆を挽くことができます。ガラス部品のみ食洗機のご使用ができます。
材質粉受け/耐熱ガラス、粉受け用フタ・ホッパー・ハンドルツマミ/ポロプロピレン、臼/セラミック、ハンドル一式/ステンレス、滑り止めカバー・ホッパー用フタ/シリコーンゴム
容量コーヒー豆 100g
質量(g)約600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×96×210
口径(mm)90
1個
¥3,800
税込¥4,180
5日以内出荷
コーヒーミルとドリッパーが一体構造となっているので、挽いた豆粉を移し替える手間が省けます。セラクック製の臼で金属臭がなく、コーヒーの香りを損ないません。カップ1~2杯分が抽出できます。雑味の元になる微粉を減らし、挽いたあとの粒を均等にするために貝印が新たに開発した新技術「FIXグラインド機構」。一般的なコーヒーミルは、上下に分かれた挽き臼の一方だけを固定しているものがほとんどで、臼がブレやすく微粉が出やすい構造でしたが、「COFFEE TOOLS!」は、上下の臼を両方とも固定することにより、微粉が出にくく安定した大きさで豆を挽く事を可能にしました。
材質ステンレスクラッド複合材、切り刃/ハイカーボンステンレス刃物鋼、側金/ステンレススチール、口金・尻金/ステンレススチール、柄/積層強化木
寸法(mm)103×160×180
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
アウトドア仕様のコーヒー器具シリーズ。
家でも外でも、こだわりの本格コーヒーを愉しみたい。
アウトドア仕様のコーヒー器具シリーズが新たに誕生しました。
コンパクトに収納可能です。臼は洗えます。
材質ステンレス、シリコーンゴム、セラミック、ポリプロピレン、ポリアセタール、鉄
寸法(mm)130×47×160
容量(g)コーヒー豆17
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
長さ(mm)W90
色ブラック
質量(g)530
長さD(mm)90
長さH(mm)173
材質(サーバー)本体:ABS、PC、裏:ステンレス
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ