「コーヒー豆挽き機」の検索結果
「使い方」「お手入れ」「収納」の"3つのカンタン"で毎日使いたくなる、便利なミキサー。
使いやすさを追求したカンタン&コンパクトな設計だから、手作りジュースやスムージーなどの健康習慣が毎日続きます。
【ミキサー】 容量たっぷりの600ml。食材の匂いがつきにくく、お手入れがラクなガラス製。カッターはチタンコーティングで、耐久性にすぐれ、切れ味が長持ち。
【ミル】 コーヒー豆やスパイス挽き、ふりかけ作りに活用できます。
【ティーミル】 茶葉やハーブをなめらかな粉状に仕上げる。
【調理後のお手入れもカンタン】 カッター部分はワンタッチで取り外し可能。アタッチメントは食洗機対応で後片付けもラクラク。
付属品ミル、ティーミル、オリジナルレシピブック
色ルビーレッド
容量(mL)600
質量(g)1804
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.2
定格消費電力(W)200
定格時間(分)1
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×95×335
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
ホッパー容量(g)(最大) 25
容量(g)(粉受け最大)30
質量(g)約810
本体寸法(mm)180×115×180
品名・タイプコーヒーミル
カッター部硬質鋳鉄カッター
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
寸法(mm)85×85×160
色ブラック
質量(g)490
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)150
能力中挽40g/30秒
品名・タイプコーヒーミル
定格時間(分)1
RoHS指令(10物質対応)対応
ホッパー容量(g)40
カッタープロペラ式
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
材質硬質鋳鉄カッター
質量(g)870
容量(g)ホッパー最大:70、粉受け最大:45
本体寸法(mm)190×123×200
品名・タイプコーヒーミル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
50gの豆を15秒で中挽きに。
使いやすいニューモデル。
容量(g)50
質量(g)約750
電源(V)100 115W(50/60Hz)
能力中挽50g/15秒
本体寸法(mm)99×82×178
定格電流(A)1.1
連続使用時間60秒
品名・タイプコーヒーミル
カッター部プロペラ式
スイッチを押すだけ簡単操作。フタを閉めないと作動しない安全スイッチ。フタは丸洗い可能、本体容器は丸洗い不可。手軽に挽きたてを楽しめる。
容量(g)最大調理100
質量(kg)0.7
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)200
コード長さ(m)0.8
安全装置温度ヒューズ
品名・タイプコーヒーミル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×84×158
定格時間(分)1
保証期間お買い上げ日より1年
1台
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
セラミック刃。金属臭がなくコーヒー本来の風味をそこなわない。
摩耗しにくく使い始めの挽き味が持続。
セラミック下刃は取り外しができ水洗いも簡単、錆びず清潔に使える。
粗さ調節ねじで粒の調節可能。
容量容器:120mL、豆:17g(本体に入る焙煎豆の量)
材質フタ・容器:18-8ステンレス、本体:18-8ステンレス・ポリプロピレン(耐熱温度100度)・ポリアセタール(耐熱温度100度)・ステンレス・鉄(ユニクロめっき)、ハンドル:ステンレス(耐熱温度100度)・ポリプロピレン(耐熱温度100度)、刃部:セラミック磁器
寸法(mm)本体:Φ46×高さ135、ハンドル:28×113×高さ35
質量(g)219
品名・タイプコーヒーミル
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
挽きたての味と香りが楽しめる「ミルつき」
お手入れ簡単「ミル」
はずせる「水タンク」
カルキをとってコーヒー豆本来のおいしさを引き出す「浄水フィルター」
コーヒーカップ4杯(カップ1杯約120mL)
色ダークブラウン(TD)
容量(mL)540
消費電力(W)650(コーヒーメーカー部)、100(ミル部)
方式ドリップ方式
本体質量(kg)約2.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30.5×15×24.5
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
香り高い挽きたてのコーヒーをご家庭で味わえる全自動コーヒーメーカーです。豆挽きからドリップまですべて全自動で行い、いつでも挽きたてのコーヒーが楽しめます。コーヒーや挽き方の種類に合わせて、3つのモードから選択できます。メッシュフィルター採用で紙フィルターを使わずそのままコーヒー豆やコーヒーの粉を入れることができます。水タンクが取り外せるので、給水やお手入れが簡単にできます。
仕様コーヒーの分量/粉・豆の量:1杯/12g、2杯/18g、3杯/27g、4杯/36g
付属品計量スプーン(粉・豆専用)、掃除用ブラシ
質量(g)2500
容量(L)0.6
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)900
コード長さ(m)1.1
方式ドリップ式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×286×292
主要材質ポリプロピレン 、ガラス
モード粉/豆1/豆2
こんなお得な商品も!

ガスバーナー 卓上実験用
モノタロウ
¥5,498
税込¥6,048
市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。
寸法(mm)125×79×85
質量(g)270
タンク容量(mL)(ガス)64
火炎温度(℃)1300
アズワン品番1-1351-01
1個
¥7,425
税込¥8,168
翌々日出荷
忙しい朝もスマートに時短。フレッシュジュースやスムージー、スープが作れます。
野菜や果物の栄養がたっぷり詰まったジュースが作れます。ミキシングの速さは3段階に調節でき、使い道が広がります。丈夫で切れ味鋭いチタンカッターは取り外して、丸洗いが可能です!
便利なミル付き!ふりかけや離乳食、介護食つくりにも大活躍。ボトル部分はガラスでカッターは丈夫なチタン加工で氷も砕けます。
ミキサーボトルは3~4人分作れる大容量の800mL。
投入口が付いているので、運転中もふたを開けずに食材を追加できます。
カッターも取り外せるので、丸洗い可能。お手入れも簡単です。
材質ガラス、ステンレス、ABS樹脂
寸法(mm)145×145×330
容量(mL)800
消費電力(W)250
コード長さ(m)0.9
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
美味しいコーヒーを淹れる為の大切な備品。
臼がセラミックなので摩擦熱が発生しにくく、粉へのダメージを防ぎます。
丸洗い可能です。
口径(Φmm)70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×72×220
品名・タイプコーヒーミル
スピードは強・弱・クイックの3パターン。
使い勝手の良いガラス製ボトル。野菜や果物を混ぜて栄養たっぷりのミックスジュースや、氷を入れてスムージー風にしたり、活用方法はあなた次第。 一人暮らしでも家族でも一度に作れる大容量1.5Lで、忙しい朝にも大活躍します。
チタンカッターを採用し、氷も丸ごと砕けます。カッターは分解して簡単に取り外せるので、お手入れもラクラク。 いつでも衛生的にお使い頂けます。
付属のミルでは、ふりかけ作りやコーヒー豆を挽くのはもちろん、少量の離乳食を作るのにも便利です。
蓋を開けずに調味料などを後から入れられるセンターキャップ式。 後入れ材料などがある時も便利にお使い頂けます。
凍らせたフルーツを砕いてスムージーやシャーベットにも。 バニラアイスで作るシェイクなど、楽しみの幅が広がります。
セット内容ミルユニット、取扱説明書(保証書)
質量(kg)(本体ベース+ミキサーユニット)3、(ミルユニット)0.1
色シルバー
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)600
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×170×388(取っ手は含まない)
1台
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
4枚刃で氷や冷凍食品、ナッツ類も粉砕可能。調理のレパートリーが広がります!
カッターは氷や冷凍食品も粉砕できるので、シャーベットやフローズンドリンクも手軽に手作りできます。
小容器を使うと、各種の乾燥食品をパウダー状に加工できます。(粉緑茶、粉だし、きな粉、ふりかけ等に)
容器はレンジ加熱OKのため、粉砕後のジュース状の野菜をポタージュスープにもできます。
食品が触れる容器とカッターは丸ごと煮沸消毒できるので、衛生的に使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×131×273
質量(kg)大容器セット時:約1.5、小容器セット時:約1.4
容量(mL)(大容器)260 (小容器)75
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)210
定格時間(分)モーター:連続使用2以内
電源コード(m)約1.6
付属品大・小容器、容器キャップ、オリジナルレシピ
材質本体:ABS樹脂、スイッチカバー:AS樹脂、カッター成形部:POM(ポリアセタール樹脂)、ミルカッター:ステンレス、カッター部パッキン:シリコンゴム、ガラス容器:強化ガラス、容器キャップ:PE樹脂
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
業務店専用の高性能ミル。挽いた粉を袋に入れやすい受缶タテ型タイプです。業務用のミルカッターは、ニッケルモリブデン鋼(SCM-21) を使用し、浸炭焼入加工をしています。浸炭によって表面 だけに炭素を加え、硬化させ粘り強さを持たせた鋼ですか ら衝撃に強く、耐久性抜群です。
容量(g)ホッパー1000g、粉受800g
材質ステンレス
質量(kg)12
電源(V)単相100V/400W 50/60Hz
能力500g/分(中挽)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×370×595
品名・タイプコーヒーミル
定格時間(分)10分カッター:グラインドタイプ
TKG品番9-0906-0501
TKG品番(2017)6-0812-0501
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
挽きたてのコーヒーをいつでも手軽に。豆をセットしてボタンを押すだけで、手軽に挽ける電動式のコーヒーミル。短時間で挽けるから、忙しい朝の時間帯でも気軽に挽きたてのコーヒーを味わえる。持ち運びに便利な充電式で、自宅・オフィス・アウトドアなど様々なシーンで大活躍。
セット内容本体、USBコード
材質PP、ABS、ガラス、ステンレス
電源USB充電式
本体寸法(mm)Φ70×H205
本体質量(g)約580
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh
使用時間約20~30分稼働
充電時間(時間)約2~3(満充電)(5V1A)
ミキサー&ミルの2WAY仕様、コンパクトミルミキサー。1プッシュの簡単操作。容器をしっかり取り付けないと刃が回らないよう安全に配慮。本体以外のパーツは取外し可能でお手入れも簡単。ミキサーボトル、ミル容器の2WAYで用途に合わせて使える。
用途ミル、ミキサーとして。ジュースミキサー、スムージー、離乳食、介護食、スープ、粉末、ミル、簡単、お手入れ、時短、シンプル、おしゃれ。
色ホワイト
容量(mL)定格:ミキサーボトル400/ミル容器75
質量(g)ミキサーボトル時:855、ミル容器時:760
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)130
電源コード(m)約1.8
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ミキサーボトル時:11×10.5×28.5、ミル容器時:10.5×10.5×24.5
定格時間1分(1分使用ごとに30分以上休止)
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
果物・野菜の繊維を細かくカットし、食物繊維たっぷりのジュースやスープの下ごしらえができます。家庭用の氷なら、一緒に使用できスムージーなどもつくれます。安全に配慮したモーター過負荷保護装置を搭載。まわし過ぎ等によるモーター加熱防止で一旦スイッチが切れますが、スイッチを「切」に戻せば、瞬時に復帰します。
用途ジュース作りに
質量(kg)約2
容量(mL)750
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)200
コード長さ(m)1.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×325
1台
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
1. スリム&コンパクトで、使う場所・収納場所に困らない! 。容量 700mL と 3 人分までのドリンクがたっぷり作れるサイズながら、スリム&コンパクト設計を実現。キッチンに出しておいても場所を取らず、また収納にも困りません。。。2. ティファール独自の「パウエリックスライフ」。ブレードを採用で、切れ味長持ち! ティファール独自の「パウエリックスライフ」ブレードは、チタンコーティングを施した 4 枚刃。高い耐久性を発揮し、毎日使っても切れ味が長持ちします。。。3. 300W のハイパワー! 。コンパクトなボディながら、モーターは 300W とパワフル。氷のような硬い素材もあっという間に砕くことができます。(※)。スムージーやポタージュスープなども口当たり滑らかに仕上げることができます。 ※家庭用冷凍庫または製氷皿で作った 2~3 センチ角の氷をお使いください。。4. 「エア-クーリングシステム」で、パフォーマンス長続き! 。モーターが熱くなりにくい「エアークーリングシステム」を採用。そのため、快適な使用感が長。続きします。。5. 2 段階ロックシステムで安心! 回すだけでロックできるので、安心して使うことができます。。6. 2 段階スピードで、思い通りの仕上がりに! 。攪拌スピードは低速と高速の 2 段階。レシピや好みに合わせて仕上がりを自由に調整できます。。7. プラスチック容器で、軽くて扱いやすい! 。容器はプラスチック製のため軽くて持ち運びが楽。割れる心配も少なく扱いやすいので、毎日気兼ねなく使えます。。8. お手入れしやすい! 。ミキサーはブレード部分を洗浄しづらいイメージがありますが、容器、ブレード部分、本体(モーター)が分解可能。ブレード部分を水洗いすることができます。お手入れが簡単な上、衛生面も安心です。
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
方式専用部品
材質(サーバー)ガラス
電動と手挽きの2WAY通常の手挽きミルとしても、電動のミルとしても、シーンに合わせて使い分けることができます。浅煎りの硬い豆にも負けないパワーを持つモーターが、これまでの手挽きコーヒーミルの手間と時間を解消しました。コンパクトなサイズとリチウムイオン蓄電池式で持ち運びも可能なため、「どこでも」好きな場所で挽きたての香りとコーヒーを楽しめ、周りの人をもてなすことができます。
材質EMS(モーター部)本体・電動モーター部・アタッチメント:ABS 樹脂、充電ジャックフタ:シリコーンゴム、ソケット:スチール、シール:PET、グラインダー専用ホルダー:メタクリル樹脂、MSGN(ミル部)本体・フタ:メタクリル樹脂、ハンドルツマミ・外臼止め:ポリプロピレン、ハンドル・シャフト・スプリング・ワッシャー・ベアリング・臼座:ステンレス、バンド:シリコーンゴム、臼:セラミック、調節ツマミ:ナイロン
タイプコーヒー豆:24g(2 杯用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×53×332(セット時)
充電方式USB充電:MicroB ケーブル付属
アズワン品番68-5182-19
1個
¥13,980
税込¥15,378
11日以内出荷