6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手ぐしのような自然な束感を出しながら撫で付けができるスタイリングコーム
全長(mm)155 材質ユーピロン 耐熱温度(℃)160
1本
299 税込329
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質は非磁性のステンレス。ESDコーティング:表面抵抗約100000オームのつや消し黒仕上げ。先端部はつや消し仕上げ。部品をつかみやすい先端部。
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)絶縁メガネ 1000V
鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの鍛造クロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。各部の寸法は絶縁コーティングを施す前の数値です。
規格DIN EN/IEC60900基準
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

KUKKO(クッコ)ピンポンチ
表面はクロームメッキ処理されています。 長い耐用年数を可能とするクロムバナジウム鋼です。 カラーコードにより、サイズが分かりやすくなっています。 湾曲したハンドルの形状で、ツールの滑りを防ぎ、最適なグリップを確保します。
全長(mm)150 グリップ径(Φmm)11
1個
2,398 税込2,638
80日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)絶縁スパナ 1000V
鍛造により大変頑丈です。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの鍛造クロームバナジウム鋼。 DIN EN/IEC60900基準に適合しています。 各部の寸法は絶縁コーティングを施す前の数値です。
規格DIN EN/IEC60900基準
1本ほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

表面はクロームメッキ処理されています。 長い耐用年数を可能とするクロムバナジウム鋼です。 カラーコードにより、サイズが分かりやすくなっています。 湾曲したハンドルの形状で、ツールの滑りを防ぎ、最適なグリップを確保します。 6本セットピンポンチ(720-002/003/004/005/006/008)
全長(mm)150 軸長(mm)42、44、45、48、48、49 グリップ径(Φmm)11 入数6 先端径(Φmm)2、3、4、5、6、8
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷