2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベンゾピレン等発ガン性物質を含まない安全タイプ。 日光や雨に強い屋外木部専用防腐処理剤。 浸透性に優れ、長期間木材を保護。 優れた防虫・防カビ効果を発揮。 安全性の高い薬剤を使用。 クレオソート油に比べ安全・低臭。
用途クイ、板塀、溝板等の屋外未塗装部分の防腐、防虫。 土台、根太、根太受、床束、大引などの床下未塗装木部の防虫・防腐。 主な用途木、屋根、床、板塀 危険等級 乾燥時間(時間)夏期/2~3、冬期/4~6 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防腐、防虫、防カビ 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

[密着性UP!] 劣化してもろくなったコンクリート、セメント、モルタル面の素地を強化し、上塗り塗料との密着性を向上させます。 [防水性UP!] 上塗り塗料の吸い込みを防止し、防水性を高めます。 [アルカリ分を押さえます] 素地によく浸透し、コンクリート、モルタル面のアルカリ分を押さえます。 [旧塗膜をおかしにくい] 塗り替え時に旧塗膜をおかしにくい弱溶剤タイプです。 [扱いやすいペンキ] トルエンを含んでいないので従来の油性シーラーのような強い溶剤臭はありません。 [密着 & 耐久性UP!] シリコン樹脂配合だから上塗り塗料の密着力と耐久性をさらに向上させます。
用途各塗料の下塗りに。 [瓦] 各種カラースレート瓦 / 新生瓦 / セメント瓦 [壁] コンクリート・モルタルの壁 / コンクリートブロック [壁] ベランダ ・ テラス・ポーチのコンクリート床面 【塗れないもの】表示以外の用途には 使用しないこと。 ツルツルした表面 タイル / 陶器 / 天然石 / 特殊防水加工された素材など 特殊加工された物 シリコン樹脂 / フッ素樹脂 / 旧塗膜および特殊防水処理を施した面 常に水がかかる所 プール / 浴槽 / 浴室の床 / 池 透明 成分合成樹脂クリヤ塗料、合成樹脂(アクリル・シリコン)有機溶剤(ラッカー系)、第二石油類、危険等級Ⅲ タイプ油性 乾燥時間(分)約40(冬期/約2時間)(20℃)塗り重ね間隔/2時間以上(冬期/4時間以上)(20℃) 主な用途コンクリート、かわら屋根 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 特性防水、耐久 危険物の性状非水溶性
1缶(0.7L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)