38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別8Y1097 材質ABS,PE ブラック/イエロー 質量(g)405 外寸(mm)105×43×3105
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別8Y1098 材質ABS,PE ブラック/イエロー 質量(g)435 外寸(mm)128×43×3210
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

種別8Y1071 材質ABS,PE ブラック/イエロー 質量(g)503 外寸(mm)105×43×3105
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮タイプのコーンバーです。未使用時はコンパクトにできます。 用途に合わせて希望の位置で止められます。
径(Φmm)(最細部)34・(最太部)41
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種別8Y1072 材質ABS,PE ブラック/イエロー 質量(g)533 外寸(mm)128×43×3210
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

リング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。黄色の部分は反射テープとなっています。
用途工事現場や駐車場に。 イエロー/ブラック 材質パイプ:ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:83mm) 幅(mm)34
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電話、電気、ガス、水道などの工事関係、ビルメンテナンス、警備関連、スポーツ、イベント関連、ホテル、駐車場、学校関係などの区画表示などに使用されます。
材質ABS 内径(Φmm)(吊輪)約80 パイプ径(Φmm)34
1セット(5本)ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

三角コーンとコーンの間に使用するバーです。 進入禁止や境界用として使用できます。 2種類の長さがありますので、環境に合わせてお使いいただけます。
用途各種工事時、イベント、警備関連などの区画整理用として 材質(パイプ部)PVC(塩化ビニル)、(リング部)LDPE+HDPE パイプ径(Φmm)約34 リング内径(Φmm)約73.5
1セット(10本)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

軽量タイプのコーンバー。
直径(Φmm)×長さ(m)(外寸)34×2.11 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質ABS、PE 質量(g)約290 リング内径(Φmm)約83
1本ほか
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。
用途工事現場や駐車場に 材質パイプ:ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:83mm) 幅(mm)34
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1.7mから3mまで長さを調節できる伸縮式です。軽量なABS素材で扱いやすいです。両端のリングでコーンやポールに簡単に取り付け可能です。
用途工事現場や作業区域の立ち入り制限に。駐車場やイベント会場の通行規制に。施設内の安全区画の明示に。 材質【バー】ABS樹脂【ワッカ】PE 幅(mm)35~40.5 取付両端部コーン用リング付 タイプ反射タイプ 長さ(m)1.7~3 リング内径(Φmm)80
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カンエツコーンバー
吊輪内径:Φ83材質:ABS製樹脂・ポリエチレン
材質ABS樹脂 質量(kg)0.38 吊内径(mm)83 直径(Φmm)×長さ(m)34×2 TKG品番9-2534-1701 TKG品番(2017)6-2320-1501
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.2~2mまで、長さを伸縮自在に調節できるコーンバーです。 通常のコーンバーではコーンの間隔の調整が出来ず、曲がり角や狭い場所での設置が困難でした。スライド式なら場所に合わせて長さを変えられるので大変便利です。
長さ(mm)1200~2000 材質ABS樹脂 質量(g)約440 パイプ径(Φmm)34
1本ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

駐車場の入口の必需品!間口が広い所に最適な長さ6mタイプの高さ制限バー(反射テープタイプ)。高さ制限のある建物等への車両接触事故防止に最適です。組み立て式(バーはジョイント式)なので取り付けが容易です。チェーンタイプの為高さ調整が可能。金具類は軽くて丈夫なステンレス製の為サビにくい仕様です。反射テープを使用している為車両の光で確認が容易です。
用途駐車場、工事現場等の出入口や高さ制限箇所へ 仕様反射タイプ セット内容本体バー:2m×3本、ジョイント:2本、ネジ:8本、吊るし金具:4個、チェーン:4本 質量(kg)4.6 黄/黒 直径(Φmm)バー:54 長さ(m)6 材質(金具)ステンレス 材質(バー)ABS樹脂 チェーン寸法(m)1 材質(チェーン)ステンレス
1セット
31,980 税込35,178
翌々日出荷

スライド式のコーンバーで、長さを1.2~2Mの範囲で自由に調整できます。 進入禁止や境界用として使用できます。 設置場所に合わせて長さを自由に調整できます。
用途各種工事時、イベント、警備関連などの区画整理用として 黄×黒 長さ(m)1.2~2 材質(パイプ部)PVC(塩化ビニル)、(リング部)LDPE+HDPE パイプ径(Φmm)約34/約40 リング内径(Φmm)約73.5
1セット(10本)ほか
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さが「1.3~2m」に伸縮しますので使用場所によって、長さを調節することができます。 用途に合わせて、カラーが選べます。 反射テープ付きで夜間でも安心です。
用途工事現場や駐車場に。 長さ(m)1.3~2.0 材質パイプ:ABS樹脂・ポリエチレン(PE)、吊輪:ポチエチレン(PE)(内径85mm) 質量(g)480 パイプ径(Φmm)35
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黄色の反射テープが巻かれています。 夏曲がりにくく、冬割れにくいABS樹脂採用。
黄/黒 エスコ品番EA983FV-21 材質ABS樹脂、ポリエチレン 長さ(mm)1300~2000(伸縮タイプ) 質量(g)480 リング外径(Φmm)【両端リング】108 リング内径(Φmm)【両端リング】85 間隔(mm)【ゼブラ】200 ポール外径(Φmm)41
1個
9,560 税込10,516
翌日出荷

約1.8m~3.2mまで伸縮する為、使用場所によって長さを調整できます。(例)3mバリケード時:ガードバー1本とカラーコーン2本でバリケード可能。最大伸長時は中心部が若干たわみます。持ち運びに便利な自立型収納バッグ付きでコーンと組み合わせてご使用いただけます。ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。
仕様収納バッグ付 材質ABS、(バッグ)生地:ポリエステル1680D スタンド:アルミ 幅(mm)反射シート:150 寸法(mm)スタンド:670×2本 黄/黒 質量(g)580 タイプ収納目安:約10本 長さ(m)1.85~3.25(伸縮タイプ) 耐荷重(kg)20 最大使用寸法(m)1.75~3.15(伸縮タイプ) 内径(mm)両端リング:Φ80 バッグ寸法(mm)200×1200 ポール外径(Φmm)Φ41 (伸縮部はΦ35)
1セット(1セット)
21,800 税込23,980
翌日出荷

日本緑十字社高さ制限バー黄/黒
駐車場などの入口付近に。
用途風が強い場所での使用はひかえてください。 仕様ステンレスワイヤー1m付き、リーズロック付き(長さ調整) 付属品ステンレスワイヤー1m×2本、リーズロック×2個 黄/黒
1本
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組み立て式なので、取付が簡単 ワイヤー式の為、高さ調整が容易 金具類軽くて丈夫なステンレス製
用途駐車場で入口の必需品 間口の広い所におすすめ 材質(吊るしバンド)ステンレス・被膜付き 長さ(mm)(ワイヤー)1000 黒×黄 材質(本体)ABS樹脂 材質(ワイヤー部)ステンレス 材質(ジョイント)硬質塩ビ
1本
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジョイントパイプを入れるので、指定サイズに手軽に取り付けられます。組み立て式で簡単設置。ワイヤー式で高さの調節が容易。軽くて丈夫で金具類はステンレス製。
用途衝突事故防止や進入口の高さ制限に セット内容1バー×3本/ジョイントパイプ×2本/吊金具×3個/ステンレスワイヤー×3本/ワイヤークリップ×3個/ジョイント用ビス×8個 材質バー:ABS樹脂、ワイヤー:SUS、吊り金具:SUS(被膜:軟質塩ビ)、ジョイントパイプ:硬質塩ビ 直径(Φmm)54 長さ(m)3
1組(1組)
20,300 税込22,330
翌日出荷

蛍光黄色のカプセルプリズム反射テープを採用し、高い視認性を確保します。ステンレスチェーン(1m付き)でしっかりと固定でき、耐久性に優れています。本体はABS樹脂製で軽量ながらも高い強度を持ちます。吊り金具付きで、設置が簡単に行えます。
用途駐車場や工事現場の進入禁止エリアの確保に。倉庫や施設内の通行制限区域の明示に。夜間や暗所での視認性を高めた安全対策に。 付属品ステンレスチェーン(1m)、吊り金具 材質【本体】ABS、金具【チェーン】ステンレス 蛍光黄色反射/黒 ポール径(Φmm)54
1本
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻き取りテープ式でコーンバーの煩雑さを解消。簡単便利テープ式保安柵。運搬、設置、撤去が楽々コンパクト。長さ調整可能なテープ式だから設置が自由。50mmの幅広テープで目立つ高視認性。
(テープ)黄×黒 長さ(m)0.3~約4 材質(本体)プラスチック 質量(g)約280 テープ幅(mm)50 材質(テープ)複合材ビニール フック径(mm)(内径)85
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

吊輪とバーが樹脂製のため、さびません。 雨、海沿いでの使用に最適です。
用途工事現場や駐車場に。
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

YARD FORCE 24Vコードレス高枝電動チェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載) YARD FORCEシリーズ累計40万台以上販売の大人気「高枝電動チェーンソー」が、最新の24Vコードレス仕様で新登場! 1回のフル充電でなんと180本の枝が切れるスタミナ120%UPを実現※。 充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園でも使えて、立ち回りも楽々。だから作業も素早くできます。 刃は世界の「OREGON(オレゴン)」ブランドで、吸い込まれるような滑らかさでパワフル切断。 長さは230~280cmに伸縮し、ヘッド角度も変えられるので、枝の向きに合わせて作業でき、3m以上の高枝も切断出来ます。 Wスイッチで誤作動も防げて、刃の張り調整も工具不要。体にあわせベルト位置を調節して腕への重さを軽減できます。 届いてすぐ作業できるバッテリー1個、充電器、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、チェーン部カバーも標準付属します。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので使わない時は隙間にスッキリ収納出来ます。 最新式なので使いやすさはシリーズナンバーワンです。 世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。 コードレスながらチェーン高回転5.5m/秒で最大18cm径の太高枝をみるみる切断します。 24V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)バッテリーでパワーある切断と残量ゲージで時間の目安が計れます。 充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、ソーチェーンカバー、ショルダーベルト、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書) 寸法(幅W×高さH)(cm)約15×9 質量(kg)本体:約3.4 材質スチール、アルミ、樹脂他 バッテリー容量(Ah)2.0 バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付) 充電時間(分)フル:約80 稼働時間(分)(無負荷作動時)35 チェーン搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33) ガイドバー長さ(mm)203 最大切断能力(Φmm)180 角度調整範囲ヘッド部(3段階):0°・15°・30° 安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ 全長(cm)約230~280(伸縮式) チェーン形式搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33) 長さ(mm)203 電圧(V)24 チェーンスピード(m/s)[m/分]5.5
1セット
19,880 税込21,868
3日以内出荷

ショルダーバッグ、インナーバッグとしても使える!3WAYノートパソコンバッグ、シリコンキーボードカバー、液晶保護フィルムの3点セット。<PCバッグ>。手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身!。ショルダーベルトを使えばショルダーバッグとしてお使いいただけます!。バッグの生地にはノートPCを衝撃から守るため5mm厚のウレタンクッションが入っており、ノートパソコンをしっかりと保護します。・外寸:約415mm×310mm×55mm。・外ポケット:2/インナーポケット:大1、中2。・重量:約415g(ショルダーベルト含まず)。<液晶保護フィルム(反射防止タイプ)>。ノート液晶画面用 反射防止(ノングレア、アンチグレア)フィルムです。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。しっかり保護する硬度 3Hのハードコート仕様です。<キーボードカバー>。シリコン素材で微粘着タイプのため、そのまま貼り付けてのご利用が可能ですが、より固定するために付属テープも付いています。高品質シリコン製キーボードカバーです。高耐久性・復元性・耐裂性が高く、耐熱性・耐寒性にすぐれています。厚さは0.3mmで、優れた防水効果、引裂強度、反発弾性を発揮します。
付属品フィルム1枚キーボードカバー1枚クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種ASUS Vivobook 15 M1502IA 15.6インチ バッグ:ブラック 外形寸法(mm)約415×310×55 特性フィルム:反射防止 適合サイズ(inch)ノートパソコン:14~16
1セット
4,898 税込5,388
4日以内出荷

ショルダーバッグ、インナーバッグとしても使える!3WAYノートパソコンバッグ、シリコンキーボードカバー、液晶保護フィルムの3点セット。<PCバッグ>。手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身!。ショルダーベルトを使えばショルダーバッグとしてお使いいただけます!。バッグの生地にはノートPCを衝撃から守るため5mm厚のウレタンクッションが入っており、ノートパソコンをしっかりと保護します。・外寸:約415mm×310mm×55mm。・外ポケット:2/インナーポケット:大1、中2。・重量:約415g(ショルダーベルト含まず)。<液晶保護フィルム(クリア光沢タイプ)>。クリア光沢タイプで透過率96%以上で液晶の画質をそのままクリアに表示します。硬度3Hのハードコート仕様です。<キーボードカバー>。シリコン素材で微粘着タイプのため、そのまま貼り付けてのご利用が可能ですが、より固定するために付属テープも付いています。高品質シリコン製キーボードカバーです。高耐久性・復元性・耐裂性が高く、耐熱性・耐寒性にすぐれています。厚さは0.3mmで、優れた防水効果、引裂強度、反発弾性を発揮します。
付属品フィルム1枚キーボードカバー1枚クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種ASUS Vivobook 15 M1502IA 15.6インチ バッグ:ブラック 外形寸法(mm)約415×310×55 特性フィルム:光沢クリア 適合サイズ(inch)ノートパソコン:14~16
1セット
4,898 税込5,388
4日以内出荷

ホーシン(HOSHIN)Nセパ
鋼製型枠にUクリップで挟み込んで使用します。(アンカー取りの場合や耳部を20°以上曲げる必要がある場合は「角度付」を使用)アールバーとスライドすることにより3mm単位の寸法調整可能。(MLコーン使用によりコンクリート表面の錆防止が可能です。)
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。 引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
1ケース(200本)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

ホーシン(HOSHIN)MLセパ
鋼製型枠にUクリップで挟み込んで使用します。 (アンカー取りの場合や耳部を20°以上曲げる必要がある場合は「角度付」を使用)アールバーとスライドすることにより3mm単位の寸法調整可能。 (MLコーン使用によりコンクリート表面の錆防止が可能です。)
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(MLセパシリーズ)は最適です。 引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
1ケース(200本)ほか
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基本的に外径1/16"と1/8"のフッ素樹脂チューブとPEEKチューブ用で、接続チューブサイズ用のヘッドナットとインバーテッドコーンを組み合わせて使用しますが、例外的に1/8"チューブ用ポリプロピレン(PP)製ヘッドナットだけは外径2.0・2.5・3.0mmチューブも対応します。チューブ先端にフランジ(フレア)を作る必要がなく、チューブ外径用の別売ETFEインバーテッドコーンにチューブを差し込み、ヘッドナットとともに1/4-28UNFメスまたはM6×1メスネジのフラットボトムポートに接続するだけで不活性な接続ができます。チューブ接続耐圧は一般的に1.7MPa。
仕様●ヘッドナットはオールPEEK製とオールポリプロピレン(PP)製の2種類で、ヘッド部の形状は4種類あります。●ヘッドナットの材質(ネジ規格):全長×ネジ部長×ヘッド部径(mm)PEEK製ヘッドナット(1/4-28UNFオス):17×9×10PEEK製ヘッドナット短(1/4-28UNFオス):15×7×10PEEK製ヘッドナット小(1/4-28UNFオス):17×9×7PP製ヘッドナット(1/4-28UNFオスとM6×1オス):19×9×7。
1袋(10個)
4,198 税込4,618
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

基本的に外径1/16"と1/8"のフッ素樹脂チューブとPEEKチューブ用で、接続チューブサイズ用のヘッドナットとインバーテッドコーンを組み合わせて使用しますが、例外的に1/8"チューブ用ポリプロピレン(PP)製ヘッドナットだけは外径2.0・2.5・3.0mmチューブも対応します。チューブ先端にフランジ(フレア)を作る必要がなく、チューブ外径用の別売ETFEインバーテッドコーンにチューブを差し込み、ヘッドナットとともに1/4-28UNFメスまたはM6×1メスネジのフラットボトムポートに接続するだけで不活性な接続ができます。チューブ接続耐圧は一般的に1.7MPa。ヘッドナットはオールPEEK製とオールポリプロピレン(PP)製の2種類で、ヘッド部の形状は4種類あります。ヘッドナットの材質(ネジ規格):全長×ネジ部長×ヘッド部径(mm)PEEK製ヘッドナット(1/4-28UNFオス):17×9×10PEEK製ヘッドナット短(1/4-28UNFオス):15×7×10PEEK製ヘッドナット小(1/4-28UNFオス):17×9×7PP製ヘッドナット(1/4-28UNFオスとM6×1オス):19×9×7。
仕様●ヘッドナットはオールPEEK製とオールポリプロピレン(PP)製の2種類で、ヘッド部の形状は4種類あります。●ヘッドナットの材質(ネジ規格):全長×ネジ部長×ヘッド部径(mm)PEEK製ヘッドナット(1/4-28UNFオス):17×9×10PEEK製ヘッドナット短(1/4-28UNFオス):15×7×10PEEK製ヘッドナット小(1/4-28UNFオス):17×9×7PP製ヘッドナット(1/4-28UNFオスとM6×1オス):19×9×7。 アズワン品番65-6891-86
1袋(10個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷

ショルダーバッグ、インナーバッグとしても使える!3WAYノートパソコンバッグ、シリコンキーボードカバー、液晶保護フィルムの3点セット。<PCバッグ>。手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身!。ショルダーベルトを使えばショルダーバッグとしてお使いいただけます!。バッグの生地にはノートPCを衝撃から守るため5mm厚のウレタンクッションが入っており、ノートパソコンをしっかりと保護します。・外寸:約415mm×310mm×55mm。・外ポケット:2/インナーポケット:大1、中2。・重量:約415g(ショルダーベルト含まず)。<液晶保護フィルム(クリア光沢タイプ)>。クリア光沢タイプで透過率96%以上で液晶の画質をそのままクリアに表示します。硬度3Hのハードコート仕様です。<キーボードカバー>。シリコン素材で微粘着タイプのため、そのまま貼り付けてのご利用が可能ですが、より固定するために付属テープも付いています。高品質シリコン製キーボードカバーです。高耐久性・復元性・耐裂性が高く、耐熱性・耐寒性にすぐれています。厚さは0.3mmで、優れた防水効果、引裂強度、反発弾性を発揮します。
付属品フィルム1枚キーボードカバー1枚クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種富士通 FMV LIFEBOOK AHシリーズ AH53/G2 15.6インチ バッグ:ブラック 外形寸法(mm)約415×310×55 特性フィルム:光沢クリア 適合サイズ(inch)ノートパソコン:14~16
1セット
4,898 税込5,388
4日以内出荷

ショルダーバッグ、インナーバッグとしても使える!3WAYノートパソコンバッグ、シリコンキーボードカバー、液晶保護フィルムの3点セット。<PCバッグ>。手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身!。ショルダーベルトを使えばショルダーバッグとしてお使いいただけます!。バッグの生地にはノートPCを衝撃から守るため5mm厚のウレタンクッションが入っており、ノートパソコンをしっかりと保護します。・外寸:約415mm×310mm×55mm。・外ポケット:2/インナーポケット:大1、中2。・重量:約415g(ショルダーベルト含まず)。<液晶保護フィルム(クリア光沢タイプ)>。クリア光沢タイプで透過率96%以上で液晶の画質をそのままクリアに表示します。硬度3Hのハードコート仕様です。<キーボードカバー>。シリコン素材で微粘着タイプのため、そのまま貼り付けてのご利用が可能ですが、より固定するために付属テープも付いています。高品質シリコン製キーボードカバーです。高耐久性・復元性・耐裂性が高く、耐熱性・耐寒性にすぐれています。厚さは0.3mmで、優れた防水効果、引裂強度、反発弾性を発揮します。
付属品フィルム1枚キーボードカバー1枚クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種VAIO F16 16インチ バッグ:ブラック 外形寸法(mm)約415×310×55 特性フィルム:光沢クリア 適合サイズ(inch)ノートパソコン:14~16
1セット
4,898 税込5,388
4日以内出荷

ショルダーバッグ、インナーバッグとしても使える!3WAYノートパソコンバッグ、シリコンキーボードカバー、液晶保護フィルムの3点セット。<PCバッグ>。手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身!。ショルダーベルトを使えばショルダーバッグとしてお使いいただけます!。バッグの生地にはノートPCを衝撃から守るため5mm厚のウレタンクッションが入っており、ノートパソコンをしっかりと保護します。・外寸:約415mm×310mm×55mm。・外ポケット:2/インナーポケット:大1、中2。・重量:約415g(ショルダーベルト含まず)。<液晶保護フィルム(反射防止タイプ)>。ノート液晶画面用 反射防止(ノングレア、アンチグレア)フィルムです。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。しっかり保護する硬度 3Hのハードコート仕様です。<キーボードカバー>。シリコン素材で微粘着タイプのため、そのまま貼り付けてのご利用が可能ですが、より固定するために付属テープも付いています。高品質シリコン製キーボードカバーです。高耐久性・復元性・耐裂性が高く、耐熱性・耐寒性にすぐれています。厚さは0.3mmで、優れた防水効果、引裂強度、反発弾性を発揮します。
付属品フィルム1枚キーボードカバー1枚クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種VAIO F16 16インチ バッグ:ブラック 外形寸法(mm)約415×310×55 特性フィルム:反射防止 適合サイズ(inch)ノートパソコン:14~16
1セット
4,898 税込5,388
4日以内出荷

ショルダーバッグ、インナーバッグとしても使える!3WAYノートパソコンバッグ、シリコンキーボードカバー、液晶保護フィルムの3点セット。<PCバッグ>。手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身!。ショルダーベルトを使えばショルダーバッグとしてお使いいただけます!。バッグの生地にはノートPCを衝撃から守るため5mm厚のウレタンクッションが入っており、ノートパソコンをしっかりと保護します。・外寸:約415mm×310mm×55mm。・外ポケット:2/インナーポケット:大1、中2。・重量:約415g(ショルダーベルト含まず)。<液晶保護フィルム(反射防止タイプ)>。ノート液晶画面用 反射防止(ノングレア、アンチグレア)フィルムです。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。しっかり保護する硬度 3Hのハードコート仕様です。<キーボードカバー>。シリコン素材で微粘着タイプのため、そのまま貼り付けてのご利用が可能ですが、より固定するために付属テープも付いています。高品質シリコン製キーボードカバーです。高耐久性・復元性・耐裂性が高く、耐熱性・耐寒性にすぐれています。厚さは0.3mmで、優れた防水効果、引裂強度、反発弾性を発揮します。
付属品フィルム1枚キーボードカバー1枚クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種富士通 FMV LIFEBOOK AHシリーズ AH53/G2 15.6インチ バッグ:ブラック 外形寸法(mm)約415×310×55 特性フィルム:反射防止 適合サイズ(inch)ノートパソコン:14~16
1セット
4,898 税込5,388
4日以内出荷