単管やコーンバー、プラスチックチェーン等に設置が可能なフリーポケット式の吊り下げ標識です。表裏で異なる内容の表示物を掲示できます。シート差込用ファスナーが下部に付いており、雨にぬれても水が浸入しづらく、水が溜まりにくい構造です。
用途単管やコーンバー、チェーンやロープ等に。
取付け方法吊り下げタイプ(面ファスナー付)
材質/仕上本体:ターポリン ポケット:PVC
仕様下部シート差込用ファスナー付
トラスコ品番148-1337
色白
質量(g)280
タイプ両面表示タイプ
有効径(Φmm)最大54
寸法(縦×横×厚さ)(mm)740×450×1
日本緑十字社品番100031
ポケット寸法(mm)460×450
1枚
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
25個のLED点滅による矢印と反射材が周囲に注意喚起を促します。マグネットによる脱着が可能で、フォークリフト等にそのまま設置できます。表示パネルには付属の台紙(2種)以外にもオリジナル書式を掲示することができます。表示パネルは雨水等の進入を一定程度防止するジップ式です。付属の吊りベルトによる単管やコーンバー等への設置も可能です。
用途フォークリフトや作業車等に。単管やコーンバー等に。
表示内容作業中注意・接近禁止/ご迷惑お掛けしております・作業中・ご協力お願い致します
取付方式マグネット+吊りベルト脱着式
材質/仕上本体:ターポリン、ABS樹脂、PVC 表示パネル:PVC、ABS樹脂、真鍮 吊りベルト:PP、プラスチック、真鍮
仕様矢印部:LED+反射、防滴仕様、反射仕様、ポケット部:片面表示タイプ
付属品本体×1台 表示パネル×1台 表示パネル台紙×2種各1枚 吊りベルト×2本
トラスコ品番147-9772
色黄/赤、発光時:赤
質量(g)本体:280、表示パネル:150
本体寸法(mm)240×440
適合サイズ(mm)台紙最大:125×365
本体厚さ(mm)30
パネルサイズ(mm)165×390
連続使用時間(時間)約150
使用電源単3乾電池×2本(別売)
LED色赤
取付径(Φmm)吊りベルト最大取付径:34
LED使用数(個)25
パネル厚(mm)7
日本緑十字社品番273002
1セット
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
両面ポケット付きで別売りの表示シートを挿入し、内容を表示できます。下部ファスナーから差込タイプの透明ビニールポケットなので、雨水が入りにくい設計です。コーンバーなどに巻き付けて使用可能で、様々な場所に柔軟に対応できます。紙等にプリントアウトした標識への差し替えも可能です。
用途工事現場や立入禁止区域の注意喚起に。工場や倉庫の安全管理に。駐車場やイベント会場での案内表示に。
仕様A3横用紙対応
材質本体:ターポリン、ポケット:PVC
厚さ(mm)1
取付吊り下げタイプ(面ファスナー付)
縦(mm)610
横(mm)450
ポケット寸法(mm)【表・裏】330×450
取付可能パイプ径(Φmm)~54
関連キーワード