9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性に優れ大変丈夫です。ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押さえに。 形状コ型 材質ポリカーボネート
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベニヤ板やプラスチック板などのエンド部(コ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
幅(mm)11 材質硬質PVC
1本
78 税込86
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
ホワイト 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ 長さ(mm)1000 幅(mm)25 仕上アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。 タイプチャンネル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ 仕上アルマイト仕上げ
1本
238 税込262
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

光モールアルミ面取ジョイナー
エコ商品
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ 長さ(mm)1000 幅(mm)11 厚さ(mm)1 高さ(mm)5 仕上アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
359 税込395
翌々日出荷

ベニヤ板やプラスチック板などのジョイント(エ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
幅(mm)12 材質硬質PVC
1本
81 税込89
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)