20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GORE-TEXシリーズに、屈曲性に優れ動きやすいローカットシューレースタイプが登場。
適合取り替え式インナーソール:別売り中敷1273A007・1273A008 形状ローカット 材質(アッパー)人工皮革(合成皮革)・合成樹脂・合成繊維 足幅3E相当 安全規格JSAA規格A種認定品 材質(底部)ゴム 材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂製 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

世界最高水準の防水透湿素材ゴアテックス[[(R)]]メンブレンを搭載。外側からの水の侵入は防ぎ、汗の水蒸気を素早く放出。靴内を常にドライで快適に保ちます。 ラバー発泡と無発泡の2層構造で底付けする独自の製法により、優れたクッション性と屈曲性を実現。無発泡のアウトソールの耐久性は従来通りタフなまま軽量化も実現した次世代ゴム底です。 静電気帯電防止性能・耐熱底・高輝度反射テープ・踏抜き防止板・クライミングトウ等の機能が満載です。
ブラック 足幅EEE 材質踏抜防止板:ステンレス板 形状ハイカット 質量(kg)2 種類静電靴 材質(アッパー)牛クロム防水革(ソフト型押・ゴアテックスRファブリクス) 材質(ソール)ラバー2層 機能防水性、クッション性、軽量、静電気帯電防止、耐熱、踏み抜き防止、屈曲性 JIS規格JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉E・P・F合格 材質(先芯)ワイド樹脂 参考質量(g)1560(26cmを測定) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
39,980 税込43,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

BOA(R)システムを採用し、フィット性を高めたローカットタイプ。 JSAA規格A種認定品。A種先芯を使用。 #025カラーは、秒を競うモータースポーツチーム採用モデル。
形状ローカット 材質(先芯)樹脂 靴タイプスニーカー
1足
14,900 税込16,390
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

BOAフィットシステムを採用しアッパー全面に人口皮革を使用したローカットタイプ。 BOAフィットシステムを採用し、細やかなフィット調節が可能。 着脱を早く容易にするBOA(R)フィットシステム。BOA(R)ダイヤルの破損を防止するためダイヤルカバーを着脱。 アッパー全面に人口皮革を使用。
規格JSAA A種認定 材質(アッパー)人工皮革 ウィズ3E相当 材質(先芯)A種先芯
1足
14,900 税込16,390
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

世界最高水準の防水浸透素材ゴアテックス[[R上]]ファブリクスを使用しました。耐摩耗性・耐滑性に優れ、屈曲性も高いラバーテック[[R上]]ソールです。バンド部と後方部に夜間での視認性を高める大型の反射材を使用しました。外側からの水の侵入を防ぎ、汗の水蒸気は素早く放出。靴内をドライで快適に保ちます。
用途夜間作業防災建設運輸業点検整備倉庫業務 ブラック 材質(先芯)ワイド樹脂 足幅3E 形状ハイカット 質量(kg)1 種類安全靴 材質(ソール)ラバー2層底 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押・ゴアテックス(R)ファブリクス) 機能防水性、耐摩耗性、耐滑性、屈曲性 JIS規格JIS_T_8101革製S種〈普通作業用〉E・F合格 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴
1足
43,980 税込48,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防水フルグレインレザーと1680デニールポリエステルにより、耐久性・速乾性が高く、軽量の作業靴(先芯あり)です。ラバー製のアウトソールにより地面をしっかりつかみます。クッション性の高いミッドソールにより長時間履いていても疲れづらいです。
材質防水革、ポリエステル、先芯:カーボン ブラック 足幅EW 靴タイプブーツ
1足
29,980 税込32,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Boa(R)システムを採用し、フィット性を高めたハイカットタイプ。靴底のかかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めています。また、足のアーチを支えて、かかとの内側への倒れ込みを抑える立体形状のSRB中敷を採用しているため、足への負担を軽減します。 油で劣化しにくい耐油性ラバーを使用しています。
仕様インナーソール:取替え式 質量(g)約490(26.5cm) 種類セーフティーシューズ 規格JSAA_A種認定 適合品番中敷:1273A008、1273A007 材質(底部)ゴム底 足囲3E相当
1足
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

防水性(耐水圧)・透湿性に優れています。 滑りにくい。 3M 反射材使用 踵ホールドプロテクター 鋼製先芯入り(JIS S種相当)
種類セーフティーシューズ 規格JIS S種相当 材質(ソール)EVA、合成ゴム 標準質量(g/片足)435±10(26cm) 足幅3E
1足
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

耐油汚れ、耐摩耗にすぐれたスコッチガード加工されたWolverine Warrior Leatherのアッパーです。スリップ防止機能付です。感電の危険から守ります。 セメント製法(甲革とソールを縫いつけず、糊で接着する製法。縫い目がある製法より水が浸入しにくい) 非金属(セキュリティーに引っかからないため履いたまま飛行機に乗れます)
仕様YKKサイドジッパー 形状ハイカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)豚革、ナイロン 機能耐油、耐摩耗、スリップ防止 材質(先芯)樹脂(米国試験材料協会(ASTM International)のASTM F2413-11に準拠) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプブーツ
1足
24,980 税込27,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ゴアテックス[[R上]]により過酷な環境においても高い耐水性と通気性を確保します。靴底は標準で+150℃の熱伝導に対応、最高300℃の接触熱に対応しています。優れた耐滑性を備えています。取り外し可能なインソールには帯電防止が施されています。アッパーと一体のベロはホコリが入り込みにくい仕様です。足首で締め具合を調整でき、しっかり固定でます。
材質甲被:レザー、先芯:スチール、靴底:ニトリルゴム 耐圧迫性荷重(kN)15 EN規格ISO 20345:2011 S3 WR CI HI HRO SRC
1足
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウィンジョブ CP201 アシックス 動画あり
SRB中敷きとCPグリップソールを採用し、快適性とグリップ力を向上。 スポーツシューズ感覚で履ける作業用シューズ。 作業用シューズとして必要な耐油性と耐摩耗性に優れた素材と滑りにくさを考慮した意匠を採用。 異なる硬度を組み合わせたミッドソール材で安定性とクッション性の両立を実現。 夜間の作業の視認性に配慮して、暗いところでも光に反射する再帰反射材を採用。 足への負担を軽減する立体形状のSRB中敷を採用。取り替え式で洗濯も可能です。
仕様インナーソール取り替え式 適合中敷:FIZ001、FIZ002、FIZ003 別売中敷は「21.5cm」「22.0cm」非対応 形状ローカット 規格JSAA規格A種認定品 材質(アッパー)(本体)合成繊維、(補強)人工皮革 材質(ソール)ゴム底 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
10,000 税込11,000
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

防水・透湿性の高い機能素材「ゴアテックスファブリクス」を採用。 悪天候でも快適な歩行を実現します。 ミラクルウェーブソール:氷上で優れたグリップ力を発揮するガラス繊維と、異なる硬度の特殊ラバーを配合。 靴の外側にファスナー付き。 脱ぎ履きが簡単です。
形状ハイカット ネイビー 甲被タイプスリッポンタイプ 材質マテリアル:ポリエステルソール:PUダイレクト/ミラクルウェーブ 足幅3E
1足
15,000 税込16,500
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ウィンジョブ CP301 アシックス 動画あり
砂や水が入りにくく、脱ぎ履きの便利なベルト仕様。快適性と滑りにくさも実現。 作業用シューズとして必要な耐油性と耐摩耗性に優れた素材と滑りにくさを考慮した意匠を採用。 夜間の作業の視認性に配慮して、暗いところでも光に反射する再帰反射材を採用。 つま先部には、ラバーの補強をほどこし、耐久性を高めています。 フィット性に優れ、脱ぎ履き便利なアジャスターベルトを採用、足とシューズのズレを抑えます。
仕様インナーソール取り替え式(適合::FIZ002,FIZ003,1273A008,1273A007) 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA規格A種 認定番号1475 材質(アッパー)人工皮革 材質(ソール)ゴム底 標準質量(g/片足)415(26.5cm) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
12,500 税込13,750
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

縫い目部分まで防水なので長靴替わりに使用可能。 履き心地抜群。動きやすいスニーカータイプのソール。
種類セーフティーシューズ 長さ(cm)15 材質(ソール)EVA、ラバー 標準質量(g/片足)560(26cm) 足幅4E
1足
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オールマイティLSⅡ73M BOA mizuno(ミズノ) 動画あり
「快」機能満載の履き心地。ワークシューズに求められる高機能を惜しまず投入。ミッドカットタイプに適した耐久性とパワーを持つBOAフィットシステムM4ダイヤル搭載なのに、この軽さ。さらに高いクッション性と通気性も備えた贅沢な快適シューズ。フィット感の調節と着脱が簡単な上に、ニット風メッシュのアッパーとクッション性と高めたソール設計。足がムレにくく柔らかな履き心地を実現します。BOA M4を採用。※BOAフィットシステムのM4プラットフォームを採用。
用途建築業・製造業 形状ミドルカット 甲被タイプダイヤル式 靴タイプスニーカー 標準質量(g/片足)約400(26cm) 材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革 材質(底部)ゴム底
1足
15,880 税込17,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

静電気パチビリを抑える快適作業の強い味方 体内の静電気を効率よく靴底からアースする。 現代生活シーンで必要不可欠機能。 ぬかるみに威力を発揮。 接地面から5cmまでは、外部からの浸水はシャットアウト(浸水テスト7時間クリアー) つま先先芯入りで指先をしっかりとプロテクトし、歩行安定も容易です。
足幅4E 形状ローカット 種類静電セーフティーシューズ 材質(アッパー)ポリウレタン 材質(ソール)EVA、ラバー 標準質量(g/片足)450(25.0cm) 機能静電気防止、軽量SPソール、抗菌・防臭、衝撃吸収 材質(インナー)メッシュ 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
6,198 税込6,818
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ゴアテックス[[R上]]により過酷な環境においても高い耐水性と通気性を確保します。 靴底は標準で+150℃の熱伝導に対応、最高300℃の接触熱に対応しています。 優れた耐滑性を備えています。 取り外し可能なインソールには帯電防止が施されています。 アッパーと一体のベロはホコリが入り込みにくい仕様です。
材質/仕上先芯:スチール、靴底:ニトリルゴム 耐圧迫性荷重(kN)15
1足
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた「足裏感覚」を実現しつつ、BOA フィットシステムを採用。屈曲性に優れ、接地面の状況を感じやすい薄底ソール。 レギュラーウイズ(2E相当)で、快適なフィット性を追求しました。靴底には、滑りにくく耐久性に優れ、油で劣化しにくいCPグリップソールを採用。 かかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めています。中敷きには、足のアーチを支えて、かかとの内側への倒れ込みを抑える立体形状のSRB中敷を採用しているため、足への負担を軽減します。 先芯には、ガラス繊維強化樹脂を使用し軽量性を追求しました。
仕様インナーソール:取替え式 質量(g)約430(26.5cm) 種類安全靴 規格JSAA規格A種 認定番号3020 適合品番中敷:1273A007、1273A008 材質(底部)ゴム底(耐油性ラバー) 足囲2E相当
1足
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

AP2500 ゴアテックスレインマイスター MAEGAKI(前垣) 動画あり
最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックス(R)ワークウェアです。 業界初のヘルメット専用インナーフード(標準装備)の採用により、ヘルメット着用時に後頭部分と側面部分の雨の侵入を抑え、視界の確保と音の確保を考えた仕様により、現場での雨天作業時の安全性に配慮した仕様です。 メットインフードは襟ぐりに収納可。通常フード付き。 袖口は水抜き付きの深い二重袖を採用。内袖はネオプレーンで手首に負担をかけません。 防水のダブルフラップで雨の吹込みをシャットアウト。 ゴムシャーリングとマジックテープで調節可能水抜き付。
用途軽作業、デリバリー 耐水性(mm)30000以上 セット内容上下 質量(g)740 (Lサイズ基準) 混率(%)表:ナイロン100(ゴアテックス(R)ラミネート)/裏:ナイロントリコット 機能防水、透湿、防風、3層構造、メットインフード、ダブルフラップ、シームレスヒップ、二重袖、ドット反射、広口収納袋、洗濯機OK 透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上
1着
26,980 税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

水場に強い防水安全シューズ。軽量、鉄芯、防水、耐油底、ムレ防止ソール。かかと衝撃吸収材、反射マーク。
ブラック 足幅4E 長さ(cm)約15 種別短靴 形状ミドルカット 種類安全靴 材質(アッパー)ポリウレタン、PVC 材質(ソール)ポリウレタン 標準質量(g/片足)約500 機能防水、軽量、耐油底、ムレ防止、かかと衝撃吸収材 高さ(cm)約15 靴底1層底 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
5,598 税込6,158
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)