3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PZ-58 ネジザウルスGT エンジニア 動画あり
潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。 種類ねじプライヤ 全長(mm)160 切断能力(Φmm) 銅線1.2 トラスコ品番344-5640 材質S58C 質量(g)130 材質(グリップ)エラストマー 刃部硬度HRC56±2 対応ねじ先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)本体部:M3~M5(参考) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

「ネジトラブル」のレスキューツールです。 デザイン性を考慮したオリジナル色を採用しています。 切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。 潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。 奥まった所のねじも廻せるスリムな先端です。 環境に配慮したエコ樹脂デザインクリップです。 先端の新ザウルス溝でM4までのトラスねじがつかめます。 ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。 グリップの材質はエラストマーです。
種類ねじプライヤ 全長(mm)160 切断能力(Φmm) 銅線1.2 トラスコ品番437-8229 厚さ(mm)8.5 質量(g)130 グリップ径(Φmm)54 先端長(mm)28 先端幅(mm)17.5 先端くわえ部(mm)Φ3~Φ9.5 本体くわえ部(mm)Φ5.5~Φ10
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

ねじプライヤ モノタロウ 動画あり
プライヤーとしての機能に加え、先端部は小ネジ等をくわえることができるギザ構造になっています。 サビついたネジや特殊な形状のネジでも確実につかめ、ネジの取り外し・締め付けに威力を発揮します。
種類ねじプライヤ 全長(mm)172 寸法a(mm)172 呼び寸法(mm)175 硬度HRC48~51 対応ねじ先端/咥え部:M2~M6(3.5~10.5mm) 材質クロムバナジウム鋼(無酸化焼入) 質量(g)160 寸法d(mm)50 寸法b(mm)17 寸法c(mm)9 寸法f(mm)27
1個
1,598 税込1,758
当日出荷