血圧が高めの方に
容量(L)1.05
容器ペットボトル
本数12
アズワン品番65-0368-31
1ケース(1.05L×12本)
¥6,499
税込¥7,019
5日以内出荷
「からだすこやか茶W」は、植物由来の食物繊維・難消化性デキストリンの働きにより、「脂肪の吸収を抑え、糖の吸収をおだやかにする」という2つの働きをもつ特定保健用食品のブレンド茶です。
脂肪にも糖にもダブルではたらく、「からだすこやか茶ダブル」は、モンドセレクション4年連続金賞受賞。
本製品は難消化性デキストリン(食物繊維)の働きにより、脂肪の吸収を抑え(普通のお茶より約15%抑制)、糖の吸収を穏やかに(普通のお茶より約20%抑制)するので、血中中性脂肪が高めで脂肪の多い食事を採りがちな方、食後の血糖値が気になり始めた方に適した飲料です。お食事ごとに1本、1日あたり3本を目安にお飲みください。
成分エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:5g、糖類:0g、食物繊維:5g、食塩相当量:0.1g、カフェイン:47mg
種類清涼飲料水(ブレンド茶)
シリーズからだすこやか茶W
容器ペットボトル
原材料食物繊維(難消化性デキストリン)、ほうじ茶、烏龍茶、紅茶/ビタミンC
アレルギーなし
無添加・無着色でそのままでも美味しい麦茶に黒豆をベースとして、発芽玄米、ハト麦、ハブ茶をブレンドしたメーカーオリジナルの「黒豆むぎ茶」です。
寸法(mm)125×180×60
質量(g)200
種類むぎ茶
原材料大麦(国産)、黒大豆(遺伝子組換えではない)、発芽玄米、ハト麦、ハブ茶、黒胡麻
栄養成分【1食当たり(推定値)】エネルギー:、脂質:、食塩相当量:、たん白質:、炭水化物:
1ケース(20袋×40個)
¥11,980
税込¥12,938
5日以内出荷
カフェインゼロだから乳幼児からお年寄りまで、家族みんなでおいしく水分&ミネラル補給!。やかんで煮出したような心地よい香ばしい香りで、甘くすっきりとした味わいの麦茶。[伊藤園のこだわり]原料は、大麦(六条大麦)&麦芽(二条大麦)をおいしくブレンド。焙煎は、「極蒸し2段焙煎」と「熱風焙煎」で、大麦の香ばしい香りと甘いコクを引き出します。大麦を充分に蒸してから2回に分けて焙煎(2段焙煎)することで、芯まで焦がすことなくこうばしい香りとコクのある味わいを引き出し、熱した空気を利用し、焦がさず焙煎することで(熱風焙煎)、表面がカリッと焼き上がり、広がりのある香りと甘みのあるすっきりとした味わいを高めます。無香料・無着色。【乳児用規格適用食品】
シリーズ健康ミネラルむぎ茶
容器ペットボトル
容量(mL)350
種類烏龍茶
容器ペットボトル
本数24
アズワン品番65-0389-55
1箱(350mL×24本)
¥3,998
税込¥4,318
欠品中
ジェットストリームインクは従来のボールペンには使用されていなかった低粘度で潤滑性の高い溶剤を採用。筆記時の摩擦係数を軽減し、究極のなめらかさを実現しました。
顔料と新しい色材を組み合わせることにより、従来インクの約2倍の黒色密度を実現しました。
材質軸/再生PC樹脂+ラバーグリップ付、ロプラ/再生PBT樹脂、クリップ/再生ABS樹脂
質量(g)9.3
先端ボール径(mm)1.0
替芯SXR-10
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.3×14.8×139.6
グリーン購入法適合
シリーズジェットストリーム
方式ノック式
色数単色
商品タイプ本体
入数(本)1
繰り返し・詰め替え対応
福寿園の茶匠が厳選した国産茶葉を100%使用し、伊右衛門本体史上最大量の一番茶を贅沢に使用することで、鮮やかな深緑の液色、鼻から抜ける清々しく爽やかな香り、うまみのある上質な味わいを実現しました。
また、発売時からの技術”微粉砕茶葉制御技術”を活用し、従来の抹茶微粒子に加え、新たに煎茶粒子を加える事で、口当たりのよいコクと心地よい余韻を引き出しました。
容器ペットボトル
カラダにやさしい素材を集めてつくった、すっきり飲みやすい麦茶
<カフェインゼロ・アレルギー特定原材料等28品目不使用>
容量(mL)680/本
原材料大麦(カナダ、ポーランド、日本、その他)、炒り米、はと麦、海藻エキス
シリーズグリーンダカラ
容器ペットボトル
入数(本)24
1ケース(680mL×24本)
¥3,998
税込¥4,318
当日出荷
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・装飾目的に。
備考電源コード付き
長さ(m)10
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)50
入力電圧(V)AC100
電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05
光源2835LEDチップ(144個/m)
寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7
色温度(K)3000
LED色電球色
防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)
連結40m
1巻
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
災害時や車両トラブル時に目印や警告灯として使用できる携帯型の非常用回転灯。強力な白色光がLED懐中電灯として機能し、回転灯が危険個所の警告や誘導に使用できます。。災害時に有効に活用でき安全と認められる「防災製品等推奨品」に認証。。電池式で充電する必要がなく、非常時すぐに使用が可能。電池の交換は工具不要のコインオープン式。最大100時間連続点灯。連続点灯、点滅、回転のパターン切替式。底部の磁石やフックで容易に設置可能。発煙筒のような炎や熱を出さないので安全。防水性能IP67、衝撃に強く耐荷重500kg
用途危険個所での注意喚起や誘導/発煙筒や三角停止板の補助/停電時の照明/車内の作業や車中泊での照明
材質本体:ポリカーボネート/カバー:熱可塑性ゴム(TPR)
寸法(mm)122×122×38
質量(g)317(乾電池含む)
電源単三電池3本(別売)
連続使用時間(時間)最大100
LED色赤+白
固定方法磁石(裏面に6個)/フック(裏面に2本(収納式))
色(本体)赤
視認距離850m以上(夜間)、350m以上(昼間)
照射角度(°)360
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
香り豊かな国産茶葉を自然抽出。抽出した緑茶をマイクロフィルターでろ過することによって、オリ(沈殿物)の発生を防止しながら緑茶の自然のおいしさとクリアーな色合いを実現する「ナチュラル・クリアー製法(方法特許)」の精度を高め、オリをしっかり取り除きながら、緑茶本来の香りと旨みを向上させています。
容器ペットボトル
作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)。持ち運び、収納に便利な収納袋付き!前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(W148×H100mm)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
付属品電源ケーブル、エクスバンド(グレー色)、収納袋
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)1400(両面合計)
発光色白
保護等級防水
使用周囲温度(℃)5~40
使用場所屋外
LED寿命(時間)30000
電球の種類LED
「伊右衛門 特茶」は、”体脂肪を減らす”のを助ける初の特定保健用食品です。
たまねぎなどの野菜に多く含まれ、脂肪分解酵素を活性化させる働きがあるポリフェノール「ケルセチン配糖体」を含んでいます。
香り茶葉を高温で抽出することによる、甘香ばしい豊かな香りとほどよい苦みが愉しめる、特定保健用食品でありながらもお茶らしい味わいが特長です。
京都の老舗茶舗「福寿園」の茶匠が厳選した国産茶葉を使用しています。
容量(mL)500
成分ナトリウム(500mLあたり):20mg、カフェイン(500mLあたり):90mg、カテキン(500mLあたり):230mg、カリウム(100mLあたり):約10mg、リン(100mLあたり):約10mg未満、ケルセチン配糖体(イソクエルシトリンとして・500mLあたり):110mg
シリーズ伊右衛門
容器ペットボトル
原材料緑茶(国産)、酵素処理イソクエルシトリン、ビタミンC
入数(本)24
1ケース(500mL×24本)
¥4,298
税込¥4,642
3日以内出荷
急須でいれたにごりのある緑茶の味わいを目指しました。
ほっと一息つきたいとき、ゆっくり緑茶の味わいを楽しみたいときに、是非お試しください。
植物抽出ミネラルを加えた「カラダ思い」の麦茶を600ml増量PETで発売いたします。
カフェインゼロで幅広い世代の方に安心してお飲みいただけます。
容量(mL)600
容器ペットボトル
シリーズその他
入数(本)24
1ケース(600mL×24本)
¥2,998
税込¥3,238
欠品中
日本茶や紅茶を入れてティーバッグのように使えます。
サイズM
寸法(幅W×高さH)(mm)95×70
1パック(60枚)
¥149
税込¥164
当日出荷
驚くほど、よく溶ける。「AGF 新茶人」は、厳選した国産茶葉をAGF独自の技術によりパウダーのひと粒ひと粒に味と香りを閉じ込め、「いつでも、いれたて」の豊かな味わいを実現したスティックタイプの日本茶(スティックティー)です。通常のスプレードライ製法にひと手間加えた独自のアグロマート製法の粉末なので、粉の溶け残りの心配がなくおもてなしにも最適です。
AGF(エージーエフ) 「新茶人」 早溶け旨茶 宇治抹茶入り上煎茶スティック100本は、厳選された国産茶葉を100%使用し、さらに宇治抹茶をブレンドしました。まろやかな味が特徴のスティックタイプのお茶(緑茶)です。1杯1杯がいつも新鮮な個包装スティックタイプ。
お湯はもちろん、冷たい水にもサッと溶けるので急須いらずでティーバッグのゴミも出ない煎茶スティックです。
100杯分なので、オフィスや工事現場、ご自宅でたくさん消費される方に最適なインスタントティーです。
用途ホットの場合:一本分に約100mlのお湯を入れてお召し上がりください。
アイスの場合:1.一本分に水または冷水約100mlを入れてお召し上がりください。2.お好みにより、氷を浮かべてどうぞ。
種類煎茶
関連キーワード