9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
周囲のロープにオモリロープがついており、めくれあがったり、ズレたりしにくく、作業性が良いネットです。
用途鳥獣や風などによるゴミの散乱防止。 グリーン 仕様無結ネット(ラッセル織) 材質ポリエチレン(PE)(混入成分:カプサイシン) 幅(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応 網目(mm)12
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。
用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。 仕様無結ネット(ラッセル織) 糸の太さ(mm)縦:約2、横:約0.7 網目25mm RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

周囲におもり入りロープを縫い込んだゴミ置き場のカラス対策用ゴミネット。 4mm目のネットがカラスや犬、猫によるゴミ置き場へのイタズラを軽減します。 対象のゴミ(ゴミ置き場)に上から被せるだけの非常に簡単な使用方法。
用途ゴミ置き場カラス対策の決定版 大人気のイエロー ゴミステーション ゴミ集積所むけゴミネット カラス被害軽減に 材質ポリエチレン 目合い(mm)4
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイデアいっぱい便利なネット 切ってもホツレない有結網
用途菜園への犬・猫の侵入防止や防鳥用に。 スポーツ、ゴルフ練習ネット用に。 お部屋のインテリア収納に。 お家や庭のフェンスに。 つる性植物の栽培に。 ゲートボール等の防球に。 荷物の押サエ用に。 池の落葉受けに。 盗難防止や境界柵に。 引張強度(N)600
1個
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。 (必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)
用途ネット交換式 すくい網 本体(ネット1枚付)池 貯水池 水槽等の枯葉やごみ清掃 管理に ゴミをすくってそのまま処分!ネットが交換できて 柄が伸縮できる タモ網 たも網 魚網 玉網 ランディングネット 柄長さ(mm)680~1250 材質柄:アルミニウムネット:ポリエチレン 網目約4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。 (必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)
用途ネット交換式ゴミすくい網用替え網3枚入り 材質ポリエチレン 寸法(cm)40×45 網目約4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3枚)
699 税込769
当日出荷

本体質量2.2kgの軽量コンパクトなサイクロン式クリーナーです。2つの気流を駆使することでパワフルな吸引力を持続させゴミを強力に圧縮します。ゴミを圧縮するからネット部へのゴミの付着も軽減。ゴミ捨ても簡単です。フィルター、ダストカップはまるごと水洗いOK。気持ちよくご使用し続ける事が可能です。
付属品スキマノズル 質量(kg)2.2(付属品含む3.5) 消費電力(W)850 コード長さ(m)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×255×295 吸込仕事率(W)290 集塵容量(L)0.25 運転音(dB)63~58 集塵方式サイクロン式 ブラシタービンブラシ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

コンパクトボディで、驚きの軽さ。デュアルトルネード、らくわざグリップ、スイング連動、床ピタ設計、スムーズタイヤ。コンパクトで軽い 軽量本体質量2.2kg。軽量なので、手持ち操作もラク。本体質量2.2kgの軽量設計だから、持ち運びも 軽く、本体を持ったままでもラクにお掃除できます。走行が軽くて転倒しにくい「スムーズタイヤ」。お掃除中に本体が転倒しにくい構造になっています。コンパクトなボディで強い吸引力が続く。デュアルトルネードシステム 2つの気流を駆使することで、パワフルな吸引力を持続させ、ゴミを強力に圧縮。吸引力99%以上持続。強力な気流でゴミを圧縮(トルネードプレス)。ネット部へのゴミの付着を低減しゴミ捨て簡単。ホコリの付着を抑える帯電防止加工。フィルター、ダストカップは丸ごと水洗いOK!フィルター抗菌加工※お手入れサイン点滅時や吸引力低下を感じた時など、吸引力を保つためにこまめなゴミ捨てとお手入れをおすすめします。軽くて移動もスムーズ。「フローリングターボヘッド」。フローリングもじゅうたんもしっかりゴミが取れます。浮遊するホコリもキャッチ。床面に舞い上がったホコリをヘッドの上から吸い込みます。お掃除を早く、快適にしてくれる機能を搭載!。家具などの下も奥までしっかり「床ピタ設計」。ハンドルを倒してもヘッドは床面に接したままなので、ヘッドが浮かずに奥のごみまでしっかりお掃除できます。「ラクわざグリップ」。まっすぐ握れてひねりもラク。「すき間ノズル」。壁と家具の間など狭い所でもラクラク届きます。お掃除後は、いつでもサッとお手入れできる。ゴミが捨てやすい。ゴミを圧縮(トルネードプレス)。ダストカップは帯電防止加工でゴミが付着しにくく、ゴミ捨てのときホコリの舞い上がりを抑えます。洗えて衛生的。ダストカップやヘッドは、丸ごと水洗いすることで清潔に保つことができます。
付属品すき間ノズル/お手入れブラシ 性能排気:粒子径0.5μm以上の微細塵を約99%捕塵 質量(kg)本体質量2.2(標準質量3.5 ホワイト タイプコード付きクリーナー/サイクロン式 形式ヘッド:フローリングターボヘッド、エアー式、床ピタ設計、水洗い可(全体) 消費電力(W)850~約250 コード長さ(m)5 吸込仕事率(W)290~約80 集塵容量(L)0.25 機能デュアルトルネード:ゴミを遠心分離しながら圧縮してためる/らくわざグリップ:まっすぐ握れてひねりもラク/スイング連動:手元の動きにヘッドの向きが連動/床ピタ設計:家具のすき間までヘッドが入り込める/スムーズタイヤ:走行が軽くて転倒もしにくい・(トルネードプレス)水洗い可(フィルター、サイクロン部、ダストカップ) 集塵性能クリーン排気&フィルター:高集塵プリーツフィルター/一般フィルター 運転音63dB~約58dB RoHS指令(10物質対応)対応 特性らくわざグリップ/スイング連動/スムーズタイヤ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)220×295×255
1台
26,980 税込29,678
8日以内出荷

コンパクトボディで、驚きの軽さ。からみレスブラシ搭載。デュアルトルネード、からみレスブラシ、らくわざフリーグリップ、スイング連動、床ピタ設計、2WAYブラシ、ecoモード、スムーズタイヤ。コンパクトで軽い 軽量本体質量2.2kg。軽量なので、手持ち操作もラク。本体質量2.2kgの軽量設計だから、持ち運びも軽く、本体を持ったままでもラクにお掃除できます。走行が軽くて転倒しにくい「スムーズタイヤ」。お掃除中に本体が転倒しにくい構造になっています。コンパクトなボディで強い吸引力が続く。デュアルトルネードシステム 2つの気流を駆使することで、パワフルな吸引力を持続させ、ゴミを強力に圧縮。吸引力99%以上持続。強力な気流でゴミを圧縮(トルネードプレス)。ネット部へのゴミの付着を低減しゴミ捨て簡単。ホコリの付着を抑える帯電防止加工。フィルター、ダストカップは丸ごと水洗いOK!フィルター抗菌加工※お手入れサイン点滅時や吸引力低下を感じた時など、吸引力を保つためにこまめなゴミ捨てとお手入れをおすすめします。軽い操作で強力にかき出す。自走式「からみレス カーボンヘッド」。微細なチリまでしっかり除去します。髪の毛などがからみにくい自走式「からみレス カーボンヘッド」。特殊編み込み加工した「からみレスブラシ」により、からみの原因となる根本に髪の毛などが入り込まず、からみにくい構造になっています。ブラシが簡単に取り外せるのでお手入れ簡単。お手入れカバーの左右のロックを外すだけで回転ブラシを取り外すことができ、お手入れカバーと回転ブラシは水洗いすることも可能です。お掃除を早く、快適にしてくれる機能を搭載!。自動で省エネ、かしこく節電。エコモード運転時ヘッドを浮かせると自動でパワー調整(浮かせて1秒でパワー低減)。※ヘッドを外してお掃除する場合は除きます。家具などの下も奥までしっかり「床ピタ設計」。ハンドルを倒してもヘッドは床面に接したままなので、ヘッドが浮かずに奥のごみまでしっかりお掃除できます。「2WAYブラシ」。サッシの溝やソファの継ぎ目もサッときれいにできます。握りやすいラウンド形状「らくわざフリーグリップ」。自由な位置で握れて手軽に操作ができる「らくわざフリーグリップ」を採用。手元の動きにヘッドの向きが連動する「スイング連動」で、方向転換がラクにでき、小回りの効いたお掃除ができます。らくわざフリーグリップは人間生活工学認証を得ています。<家電部門認証第一号>。キレイがうれしい抗菌ホースグリップ。ホースグリップには抗菌加工を施してあるので衛生的です。お掃除後は、いつでもサッとお手入れできる。ゴミが捨てやすい。ゴミを圧縮(トルネードプレス)。ダストカップは帯電防止加工でゴミが付着しにくく、ゴミ捨てのときホコリの舞い上がりを抑えます。洗えて衛生的。ダストカップや回転ブラシは、丸ごと水洗いすることで清潔に保つことができます。
付属品お手入れブラシ 性能排気:粒子径0.5μm以上の微細塵を約99%捕塵 質量(kg)本体質量2.2(標準質量3.6 ストームグレー タイプコード付きクリーナー/サイクロン式 形式ヘッド:からみレスカーボンヘッド、モーター式/自走式、床ピタ設計、床の菌を除去、水洗い可(ブラシ、お手入れカバー) 消費電力(W)850~約120 コード長さ(m)5 吸込仕事率(W)290~約20 集塵容量(L)0.25 機能デュアルトルネード:ゴミを遠心分離しながら圧縮してためる/からみレスブラシ:髪の毛がからみつきにくい/らくわざフリーグリップ:負担なく握れるから操作がラク/スイング連動:手元の動きにヘッドの向きが連動/床ピタ設計:家具のすき間までヘッドが入り込める/2WAYブラシ:お掃除場所にあわせて便利に使える/ecoモード:消費電力量を削減できる(ヘッドを浮かせると自動でパワー調整、浮かせて1秒でパワー低減)/スムーズタイヤ:走行が軽くて転倒もしにくい/(トルネードプラス)水洗い可(フィルター、サイクロン部、ダストカップ) 集塵性能クリーン排気&フィルター:高集塵プリーツフィルター/一般フィルター 運転音63dB~約58dB RoHS指令(10物質対応)対応 特性らくわざフリーグリップ/スイング連動/2WAYブラシ/スムーズタイヤ 省エネ機能ecoモード 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)220×295×255
1台
34,980 税込38,478
8日以内出荷