カテゴリ

  • 物流用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 事務用品(1)

「ゴミ捨て場」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EcoCaマルチカート(本体+ネット) プライムダイレクトEcoCaマルチカート(本体+ネット)プライムダイレクト
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
大きな荷運びの必需品、台車をオシャレにアップデートしました!かさばるゴミ捨て、灯油タンク、駐車場からの荷物運びに、荷崩れの心配することなくスイスイと快適に運ぶことができます!買い物やゴミ出しなど重たい荷物を運ぶ時に大活躍。お米、飲料のケース買い、灯油タンクなどの運搬も可能!【商品のポイント1】後ろ向きの傾斜で重心を後方にしているので、急に止まっても荷物が前に飛び出しにくくなっています。また、左・右・背面の3面カバーが付いているので、曲がっても荷物が散乱しにくくなっています。【商品のポイント2】荷台とハンドルの距離が離れ、スペースが確保されているため、荷物が手に当たらず持ちやすい設計となっております。【商品のポイント3】スプリング搭載のタイヤなので、段差やデコボコ道でも荷物が暴れにくく、台車特有の「ガラガラ」音も抑えられるので、ご近所の迷惑になりません。【商品のポイント4】車輪が360度回るため、狭い通路が多いマンション住まいの方も気軽に操作が可能です。【商品のポイント5】足元のバーを使えば、前輪を簡単に浮かせられます。ちょっとした段差でもラクラクに移動ができます。【商品のポイント6】足元にはブレーキペダルが付いているので、ロックをかければ荷物の積み下ろしの時にもしっかり固定されます。 ※マルチカートから離れず。十分ご注意ください。【商品のポイント7】ガーデニングやアウトドア時の汚れも簡単に水洗いできるので、清潔に使用できます。 荷台の底部分はがメッシュになっているので、水洗いしても水が溜まりにくく、水きりの必要もございません。 ※水洗いの後は、しっかりと乾燥させてお使いください。
用途0付属品後輪2個、取扱説明書セット内容エコカマルチカート(本体)、専用ネット材質【本体フレーム部】鉄【本体持ち手】合成樹脂(EVA)【本体タイヤ】合成樹脂(EVA)【ネット】ポリプロピレンネイビー耐荷重(kg)約50保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【組立時】44.6×85×89【折畳時】44.6×98×20
鞄が置けるくず入れ TENMA(天馬)鞄が置けるくず入れTENMA(天馬)
18,980税込20,878
1箱(9台)
39日以内出荷
鞄を置くことも、くず入れとしても使用可能なので、デスク下のスペースを削減することができます。鞄置きとくず入れのハイブリッド、鞄を置いたままゴミが捨てられます。かばん置き場も欲しいし、くず入れも欲しい。そのご要望を一気に解決するアイテムがこちら。折り畳み傘やブランケット入れにも便利です。
用途整頓整頓に。その他簡易キャスター付トラスコ品番206-5129材質本体:ポリプロピレン(PP)カプチーノ高さ(mm)300奥行(mm)450容量(L)【くず入れ】8間口(mm)180耐荷重(kg)5有効内寸法(mm)140最大積載量(kg/台)5
ハイキュー!! ミニポケットティシュ ダイレイハイキュー!! ミニポケットティシュダイレイ
129税込142
1パック(4個)
8日以内出荷
高校バレーボールを題材にした漫画作品。コミックス全45巻の累計発行部数は6,200万部を突破している。テレビアニメは第4期まで制作され、2024年2月には「劇場版ハイキュー!!ゴミ捨て場の決戦」を公開し、追加上映や応援上映が行われるなど話題となっている。
デオペールミニ 消臭オムツポッド 12L ジェフリーズジャパンデオペールミニ 消臭オムツポッド 12Lジェフリーズジャパン
2,698税込2,968
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
銀イオン消臭・防臭レイヤー銀イオン除菌・抗菌素材「VFRESH」を使用した消臭・防臭レイヤーでニオイを徹底除去。リムーブシャッターおむつを替えたら丸めてシャッターの中へ押し込むだけ。二重の蓋でイヤなニオイを漏らしません。本体にカッターが付いています本体についたカッターを使って自由な位置でカットできるので、無駄なくこまめにゴミを捨てることができます。取り換え時期を赤い線でお知らせ残り約1メートルになると、赤い線があらわれて交換時期をお知らせ。突然カセットが切れて困ることがありません。ワンプッシュ開閉式蓋についているロックをプッシュするだけで開け閉めできるから、片手でおむつを捨てることができます。
用途使用済みおむつのニオイ漏れを防ぐ専用ゴミ箱。「銀イオン素材」「防臭レイヤー」でニオイを徹底除去。ニオイを漏らさず使った分だけ捨てられます。高い防臭性で置き場所を選びません。専用のゴミ袋カセットには生分解性のエコ素材を使用。おむつ用と一目でわからないようなシンプルなデザインなので、リビングにおいてもお部屋の雰囲気を壊しません。使用シーン住宅、老健施設、医療現場、幼稚園、保育園、病院など付属品専用カセット1個付材質本体/ABS樹脂・PP、カセット(ECO-VFILL)/PE・EVOH質量(kg)約1.5容量(L)12(新生児おむつ最大約16個分)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×270×375機能【抗菌性】黄色ブドウ球菌、大腸菌99.99%(ISO22196-2011:ISO認証済/SGS)
デオペール 消臭オムツポッド 21L ジェフリーズジャパンデオペール 消臭オムツポッド 21Lジェフリーズジャパン(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
3日以内出荷
銀イオン消臭・防臭レイヤー銀イオン除菌・抗菌素材「VFRESH」を使用した消臭・防臭レイヤーでニオイを徹底除去。リムーブシャッターおむつを替えたら丸めてシャッターの中へ押し込むだけ。二重の蓋でイヤなニオイを漏らしません。本体にカッターが付いています本体についたカッターを使って自由な位置でカットできるので、無駄なくこまめにゴミを捨てることができます。取り換え時期を赤い線でお知らせ残り約1メートルになると、赤い線があらわれて交換時期をお知らせ。突然カセットが切れて困ることがありません。ワンプッシュ開閉式蓋についているロックをプッシュするだけで開け閉めできるから、片手でおむつを捨てることができます。
用途使用済みおむつのニオイ漏れを防ぐ専用ゴミ箱。「銀イオン素材」「防臭レイヤー」でニオイを徹底除去。ニオイを漏らさず使った分だけ捨てられます。高い防臭性で置き場所を選びません。専用のゴミ袋カセットには生分解性のエコ素材を使用。おむつ用と一目でわからないようなシンプルなデザインなので、リビングにおいてもお部屋の雰囲気を壊しません。使用シーン住宅、老健施設、医療現場、幼稚園、保育園、病院など付属品専用カセット1個付材質本体/ABS樹脂・PP、カセット(ECO-VFILL)/PE・EVOH質量(kg)約2.2容量(L)21(新生児おむつ最大約28個分)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×270×550機能【抗菌性】黄色ブドウ球菌、大腸菌99.99%(ISO22196-2011:ISO認証済/SGS)
スマートトラッシュボックス T Air Lite townewスマートトラッシュボックス T Air Litetownew
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
ゴミにはできれば触りたくない。ゴミ袋のセットは結構面倒なもの。そんな日常の潜在的なお悩みをtownewスマートトラッシュボックスは解決をします。 自動でゴミ袋を閉じる 自動で新しいゴミ袋をセット。 ワンクリック密閉 ボタンを2秒長押しするだけで、面倒なゴミ袋の密閉を自動で行います。嫌な臭いや雑菌を気にせず楽々処理できます オーバーロード機能 ゴミがゴミ箱からはみ出していてもカバーを持ち上げれば、ゴミを収納して密閉が可能 フタなし設計 フタを開ける必要がないのでゴミ捨てがもっと楽に。少し離れた場所からゴミを捨てたい時や、料理などの作業中のゴミ捨てにぴったりです。 使いたい分だけゴミ袋を生成 手動でゴミ袋を押し広げるので、捨てたいゴミの量に合わせてサイズを調整することができます 防水性能で、置き場所を選ばない IPX3レベルの防水性能を備えており台所・洗面所など水がかかる場所に置いても心配ありません
セット内容本体×1、リフィルボックス×1、USB、充電コード×1、取扱説明書×1質量(kg)1.8ホワイト容量(L)16.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×284×333充電時間(時間)2
ぴきゃみん ユシロ化学工業ぴきゃみんユシロ化学工業
2,898税込3,188
1本
4日以内出荷
ビタミン系光触媒 除菌・消臭剤(無香料タイプ) 光触媒効果で約1週間持続します。 アルコールおよび塩素化合物不使用です。 べたつきがなく使用感良好です。
用途空間除菌消臭剤(オフィス・工場・生ゴミ・トイレ・病院・ペットのトイレ・ホテル・喫煙室・車内) 公衆トイレ、ゴミ捨て場、介護現場の消臭 アルコールや次亜塩素酸による除菌頻度の低減商品タイプ本体効果除菌、消臭香り無香料
ノラ猫バイバイ メイダイノラ猫バイバイメイダイ
2,390税込2,629
1セット(4袋×2セット)
6日以内出荷
置くだけ簡単、ネコが嫌がる天然植物由来(レモングラスと木タール)のニオイを発する忌避剤。安心の天然成分。即効性の顆粒タイプと持続性の固形タイプを配合し30日間効果をしっかり持続。屋内・屋外使用OK。花壇や車庫、ゴミ捨て場、物置など、猫が近づいて欲しくない場所に置くだけ簡単設置。効果の範囲は半径約1m。雨に強いので屋外でもしっかりと効果を発揮。
用途猫の忌避剤として。天然成分 屋外 屋内 置くだけ 簡単 野良猫 糞尿 被害対象動物寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×2×9.5質量(g)1袋あたり50成分木タール、生ニンニク、レモングラス、特殊セラミック作業範囲(m)効果:(約)半径1
フラットカート 花岡車輌フラットカート花岡車輌(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
折りたたみ時に車輪もたためる台車!!軽くて持ち運びに最適!!車の荷台に積んでもスペース取らなく、転がらない。台車の置き場所に困っている方におすすめ!マンションのゴミ捨てや運搬におすすめ!車輪が大きいのでアウトドア・キャンプ・BBQ・釣りにもおすすめ。
材質アルミ・スチール車輪径(Φmm)101材質(車輪)ゴム(グレータイヤ)ブレーキ有無ありキャスター4輪(前輪自在×2、後輪固定×2)荷台寸法(高さ)(mm)180最大積載荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台車時:406×675×925、折りたたみ時:406×675×93ハンドル高さ(mm)727・826・925(三段階調節可能)ストッパーブレーキ種類ストッパー特性コンパクト、軽量材質(荷台)プラスチック(PP)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
スーパー全自動鉛筆削り SASITEMI(サシテミ) PLUS(プラス)[文具]スーパー全自動鉛筆削り SASITEMI(サシテミ)PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
リビング学習に最適な、時短、省スペース、鉛筆カス問題を解決する全自動鉛筆削り「SASITEMI(サシテミ)」が登場オートマチックだから時短。さすだけ全自動鉛筆を差し込んだら自動で引き込み、自動で削り、自動で出てくる1本目削り中に2本目の準備ができるので速い充電式だから煩わしさナシゴミ捨て時にゴミ箱まで持っていける付属のUSBケーブルで充電しておけばコードレスで置き場所自由満充電して約300回削れます。縦型だから使いやすい細い長い形状なので設置の面積が小さく省スペース上から鉛筆を刺すので刺しやすいとがり切替ダイヤル付き芯先の太さをダイヤル切替で調節できます。色鉛筆は太く、鉛筆は細く、など用途によって使い分けられるので便利安全機能付きけずりカスケース外れ感知機能(外れを感知し停止)連続切削停止機能(100本以上で停止)モーター過熱保護機能(モーター温度≧60℃)切削時間(20秒)超過保護機能(最大20秒で切削終了)過電流保護機能(通電電流≧7.5A)
付属品USBケーブル TypeA-TypeC(1m)質量(g)約420(本体)電源リチウムイオン充電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×91×178主要材質ABS樹脂適合アダプタAC100-240V 50/60HZ 5Vー2A切削条件直径7~8mmの木質鉛筆繰り返し・詰め替え対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら