景観にマッチするデザイン。低価格と多機能を実現。床は選べる2タイプ! 今までにない「引き出せる床」の耐荷重は2000N/m2(200kgf/m2)。メッシュ床タイプ:型番末尾 M。パネル床タイプ:型番末尾P 。使いやすいハンドルとラッチ機能:生活感のあるアルミ製のハンドルは、どの位置でも開けることができ、閉めるときは自動的にラッチが掛かり強風により扉が開いてしまうことを防ぎます。セキュリティ対策:不法投棄の防止、プライバシーの保護などに有効なダイヤル錠が取り付けられます(ダイヤル錠はツル径6mm以下の市販品をご使用ください)。簡単組立&がっちり固定:組立工具付で簡単に組立できます。また、アジャスターはアンカー固定に対応しています。※オールアンカー(M10)は市販品をご使用ください。※台風や地震などの転倒防止に必ずアンカー工事・転倒防止工事を行ってください。
ゴミを隠して建物の意匠性と価値を高める。LIXILのゴミ収納庫。
色ステンカラーS
高さ(mm)1200
材質(本体)アルミ形材
関連資料(0.49MB)
材質(パネル)アルミ樹脂複合板
ゴミを隠して建物の意匠性と価値を高める。LIXILのゴミ収納庫。
色ステンカラーS
高さ(mm)1200
材質(本体)アルミ形材
関連資料(0.49MB)
材質(パネル)アルミ樹脂複合板
ポリエチレン製品は、弾力性に富み衝撃に強いのが特色。
汚れも水洗いすることで簡単に落とせます。
工場施設や公共の場・団地など、大量のゴミが発生する場合、ゴミを効率的に回収し集積場所までスムーズに運べます。
直径150mmのキャスターを採用。ストッパー付きなので風で動くこともありません。
ゴミ集積 ゴミ収集 ゴミ回収 搬送カート 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール 大型 オフィス 店舗 マンション 工場 病院 食品工場 飲食店
用途生ゴミや産業廃棄物の運搬と回収に最適
種類ゴミ集積搬送カート
グリーン購入法適合
関連キーワード