5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類集積保管庫 材質本体/アルミ、メッシュ部/鉄(亜鉛メッキ仕上げ) 容量(L)約910(45Lゴミ袋 20個相当) シルバー 仕様キャスター付き 質量(kg)44 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1220×910×1070、折りたたみ収納時:奥行175
1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷

全面アルミ製で耐蝕・防錆力に優れています。 上扉には専用ガスダンパーを採用していますので軽い力で全開状態の保持が可能となり回収作業もラクに行なえます。 全面、底面は取り外し可能でお掃除も簡単です。また底面にはステンレスSUS304を使用し強度と清潔感を考慮しています。 脚部にアンカー固定用の穴が付いていますので確実に固定する事ができます。さらに脚部にはアジャスターが付いているので、設置面が傾斜していても水平を保つことができます。
材質本体:アルミ(アルマイト加工)、底板:ステンレスSUS304、アジャスター:スチール製メッキ仕上げ シャンパンゴールド 高さ(mm)1130 種類集積保管庫 奥行(mm)680
1台
229,800 税込252,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

景観にマッチするデザイン。低価格と多機能を実現。床は選べる2タイプ! 今までにない「引き出せる床」の耐荷重は2000N/m2(200kgf/m2)。メッシュ床タイプ:型番末尾 M。パネル床タイプ:型番末尾P 。使いやすいハンドルとラッチ機能:生活感のあるアルミ製のハンドルは、どの位置でも開けることができ、閉めるときは自動的にラッチが掛かり強風により扉が開いてしまうことを防ぎます。セキュリティ対策:不法投棄の防止、プライバシーの保護などに有効なダイヤル錠が取り付けられます(ダイヤル錠はツル径6mm以下の市販品をご使用ください)。簡単組立&がっちり固定:組立工具付で簡単に組立できます。また、アジャスターはアンカー固定に対応しています。※オールアンカー(M10)は市販品をご使用ください。※台風や地震などの転倒防止に必ずアンカー工事・転倒防止工事を行ってください。
1台
63,980 税込70,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

上開き+前倒し式の大開口。 側面はパネルタイプ、メッシュタイプがございます。 本体をしっかりと固定するアンカー式。
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ゴミを隠して建物の意匠性と価値を高める。LIXILのゴミ収納庫。
ステンカラーS 高さ(mm)1200 材質(本体)アルミ形材 関連資料(0.49MB) 材質(パネル)アルミ樹脂複合板
1セット
319,800 税込351,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)