20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
景観を壊さないダストボックス。 ステンレス製で錆びにくく、臭いがこもりにくいダストボックス。ステンレスならではの品質に加え、街の景観を壊さない、シンプルなデザインが最大の特徴。サイズバリエーションも豊富です。
仕様組立式 材質ステンレス
1台
129,800 税込142,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製の大型ゴミ収集庫(大型ダクトボックス)となります。デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉。静音性に優れ、耐久性に優れたロータリーダンパーを標準装備。(左右1個ずつ)。内側からレベル調整が可能。集合住宅や店舗などに最適。底板は取外しが可能です。底板を取外して底板や地面の掃除が簡単にできます。ステンレス製のサビにくく、高級感のある大型ゴミ収集庫(クリーンストッカー)です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に最適 種別組立式 付属品アンカーボルト シルバー フタの種類回転式上扉 材質(本体)ステンレス
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫で錆びにくい!お手入れ簡単!通気性抜群! カラスなどの被害からゴミをお守りします 組立不要
材質オールステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
76,980 税込84,678
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

施錠可能なため有価物の保管庫としても使用できます。設置面積が大きいので地面直置きに向いています。
用途マンション、アパート等のゴミ保管庫に。 仕様ディスクダンパー付 材質21クロムステンレス鋼 シルバー
1台
329,800 税込362,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉です。高耐久のロータリーダンパーを標準装備しています。内側からレベル調整が可能です。組立が簡単です。ゴミが隅に溜まりにくい構造です。
用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫。 材質ステンレス(SUS304) 高さ(mm)1160
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉です。高耐久のロータリーダンパーを標準装備しています。内側からレベル調整が可能です。組立が簡単です。ゴミが隅に溜まりにくい構造です。
用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫。 材質ステンレス(SUS304) シルバー 仕様組立式 セット内容組立用ボルトナット・ねじ類、アンカー金具、固定用アンカー 高さ(mm)1160 種類集積保管庫 奥行(mm)750 2018年トラスコ掲載ページ9 0520
1台
169,800 税込186,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製なのでサビにくく、耐久性に優れています。上下開閉式の蓋と正面の扉で、ゴミの出し入れが容易です。鳥・犬・猫の侵入を防ぎ、ゴミを荒らされる心配がありません。雪が入りにくい設計になっています。
用途マンション、店舗、オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に。 仕様アンカープレート仕様 材質21クロムステンレス シルバー 高さ(mm)1060 奥行(mm)750
1台
279,800 税込307,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製なのでさびにくく、耐久性に優れています。上下開閉式のフタと正面の扉でゴミの出し入れが容易です。鳥・犬・猫の侵入を防ぎ、ゴミを荒らされる心配がありません。
用途マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管庫。 シルバー 材質ステンレス(SUS304) 高さ(mm)1060 奥行(mm)750
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転扉と前パネルが木目調で景観と調和する柔らかなデザインのゴミ収集庫です。内側からレベル調整が可能です。静音性と耐久性に優れています。高耐久のロータリーダンパーを標準装備しています。上扉は回転式で本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式です。前扉と木目シートは擦れない設計です。仮ロック機能付きの掛け金で市販の南京錠の取付ができます。(南京錠は付属していません。)。塵溜まり防止板によりゴミが隅に溜まりにくい構造です。底板は取外しが可能ですので底板や地面の掃除が簡単にできます。
用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫。 付属品組立用ボルトナット・ねじ類、固定用アンカー 材質ステンレス 回転扉・前パネル:木目シート貼り、その他:シルバー 高さ(mm)1160
1台
289,800 税込318,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上板、回転扉、前扉、前パネルが木目調の上質で美しいゴミ収集庫です。内側からレベル調整が可能です。静音性と耐久性に優れています。高耐久のロータリーダンパーを標準装備しています。上扉は回転式で本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式です。前扉と木目シートは擦れない設計です。仮ロック機能付きの掛け金で市販の南京錠の取付ができます。(南京錠は付属していません。)。塵溜まり防止板によりゴミが隅に溜まりにくい構造です。底板は取外しが可能ですので底板や地面の掃除が簡単にできます。
用途マンション、店舗、オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に。 付属品組立用ボルトナット・ねじ類、固定用アンカー 材質ステンレス 上板・回転扉・前扉・前パネル:木目シート貼り、その他:シルバー 高さ(mm)1160
1台
349,800 税込384,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロントパネルの下部を一部ポリカーボネートに変更したのでゴミ収集庫内の視認性が優れています。 サビに強いステンレス製です。 ロータリーダンパーの搭載により開閉音が非搭載時と比較して25%低減されました。 回転動作式扉を採用しており本体内部に扉が収まるのでスペースを有効にご活用いただけます。 指の挟みこみ防止の為に隙間を設けており南京錠(ツル径7.5mm以下)の取り付けが可能なのでいたずら防止にも効果的です。 底板は取り外しが可能でお手入れも簡単に実施頂けます。 内側からレベル調整が0-40mmで可能です。
用途世帯数の少ない集合住宅や店舗などに。 材質ステンレス ポリカーボネート:グレースモーク 高さ(mm)1160 奥行(mm)750 レベル調整量(mm)0~40 色(本体)シルバー
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性に優れたステンレス製の大型屑入れです。 開閉が大きく取れる前扉仕様です。
用途屑入れとして 材質ステンレス(21クロム) 高さ(mm)1060 奥行(mm)750 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

どこにでもマッチするシンプルなデザイン。錆びにくいステンレス製のごみ箱。 大きな両開き扉付きなので楽にごみを捨てれます。 扉にはグリップしやすい取手が付いています。 脚部分には口径15mmの穴があいているので、アンカーボルトで固定設置することができます。台風でも吹き飛ばされる心配がなく、盗難防止にもなります。 地域の景観を悪くしたくない自治会様向けです。 ステンレス特有の光沢で景観を損ないません。 ゴミ箱 大型 屋外 ステンレス ダストボックス ゴミステーション 自治会 町内会 介護施設 老人ホーム ケアセンター
用途ゴミの集積 種類ゴミ集積保管庫 材質ステンレス(鏡面仕上げ) シルバー 仕様固定式 穴径(Φmm)15(アンカーボルト用)
1台
89,980 税込98,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタイリッシュなデザインで都市景観にマッチ。シンプルなのに、機能も充実。錆びにくいステンレス製。 ワンタッチ開閉を可能にしたガススプリングダンパー付き。 前扉は、マグネットでピッタリ固定します。 内部の臭いも、通気口で換気するので気になりません。 内部に水が入りにくい縁形状を採用。 固定足はアンカーボルト取付用の穴付きアジャスターが取り付けてあります。※アンカーボルトは付属していません。 マンション、アパートなどに最適です。 ゴミ箱 大型 屋外 ゴミストッカー ステンレス ダストボックス ゴミステーション 物置 自治会 町内会 アパート マンション 自治会ゴミ箱 町内会ゴミ箱 おしゃれ
用途ゴミの分別集積 材質ステンレス 質量(kg)75 シルバー 容量(L)約1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×776×1148 関連資料仕様図(0.02MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(6.53MB)
1台
169,800 税込186,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・全面アルミ製で耐蝕・防錆性に優れ、景観を崩しません。・重量のかかる底面は、強度と清潔感を考慮したステンレス標準仕様です。・アルミにアルマイトを施した本体は、スタイリッシュで落ち着いた色調です。・上扉には専用ガスダンパーを採用していますので軽い力で全開状態の保持が可能となり回収作業も楽に行なえます。・全面、底面は取り外し可能でお掃除も簡単です。また底面にはステンレスSUS304を使用し強度と清潔感を考慮しています。・脚部にアンカー固定用の穴が付いていますので確実に固定する事ができます。さらに脚部にはアジャスターが付いているので、設置面が傾斜していても水平を保つことができます。・全面パネル下側にすき間を開ける事により通気性が向上し臭いがこもらずゴミの収集状況も一目でわかります。すき間は2cm以下に抑え犬や猫、カラスなどの対策も万全です。・収集日以外のいたずらなどの防止に市販の南京錠(径:6mm迄)が付けられます。・屋外 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設
用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション) 仕様据え置き仕様(高さ調整:38mm~75mm) 付属品M10アンカー4本、鍵止め金具(鍵穴6mmΦ) 材質(底板)ステンレス、(アジャスター)ステンレス 質量(kg)約72 シャンパンゴールド 材質(本体)アルミ(アルマイト加工) 種類ゴミ集積保管庫 容量(L)約1260(45Lゴミ袋28個相当、~14世帯向け) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×845×1130(アジャスター含まず) 商品タイプ完成品
1台
369,800 税込406,780
11日以内出荷

足で操作可能なCKS型の大型ゴミ収集庫(クリーンストッカー)となります。 ウイルスの接触感染対策に効果的な非接触開閉仕様、取手に触れずにペダルを踏むだけで扉の開閉ができます。 ペダルを踏むだけで、上扉と前扉が連動して開きます。ペダルから足を離すと自閉します。取手に触れないのでウイルスの接触感染対策に最適。両手がふさがっていても簡単にゴミ捨てができます。 静音性に優れ、耐久性に優れたロータリーダンパーとペダル底面の塩ビキャップにより操作音が静かなので、夜間でも静かに使用できます。 底板は取外しが可能です。底板を取外して底板や地面の掃除が簡単にできます。 ステンレス製のサビにくく、高級感のある大型ゴミ収集庫(クリーンストッカー)です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に最適 材質本体:SUS443J1ーNo.4/土台・底板・側板の一部・回転扉の一部:SUS443J1ー2B、SUS304ー2B他 タイプ組立式 高さ(mm)取っ手:地面より760 セット内容本体一式、連動部品一式、アンカー用金具一式(オールアンカー(M8)、固定用ナット(M8)、専用固定金具、取扱説明書)
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミヅシマ工業ジャンボペールHG
樹脂製です。 大容量のゴミを集積できる屑入です。
用途屑入れとして 材質本体:強化プラスチック、金具:ステンレス 本体/ダークグリーン・蓋/アイボリー フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体は耐衝撃性に優れた二重壁パネル構造です。前扉があるのでゴミの回収がしやすいです。フタはシングルパネルで軽く開閉しやすいです。開閉スペース不要で動作しやすいスライドフタです。フタは外側スライドなので雨水が入りにくいです。底面はボルトなどの凹凸がないので掃除がしやすいです。名入れ印刷ができるネームプレート付です。(印刷費用別途)ロープなどで縛り付けられる固定穴付です。鍵穴付きです。
用途大容量のゴミ保管庫。 容量(L)1000(45Lゴミ袋22個相当) 材質ポリエチレン(PE)、ステンレス グレー 仕様Φ75キャスター トラスコ品番829-0126 質量(kg)49.9 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)1360 奥行(mm)750 間口(mm)1475 2018年トラスコ掲載ページ9 0525
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷

樹脂製です。 大容量のゴミを集積できる屑入です。
用途屑入れとして 材質本体:強化プラスチック、金具:ステンレス 容量(L)1500 アイボリー トラスコ品番174-8227 質量(kg)45 高さ(mm)1284 奥行(mm)920 間口(mm)1800 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷

Richell(リッチェル)ワイドペールST1000
本体は耐衝撃性に優れた二重壁パネル構造です。前扉があるのでゴミの回収がしやすいです。フタはシングルパネルで軽く開閉しやすいです。開閉スペース不要で動作しやすいスライドフタです。フタは外側スライドなので雨水が入りにくいです。底面はボルトなどの凹凸がないので掃除がしやすいです。名入れ印刷ができるネームプレート付です。(印刷費用別途)ロープなどで縛り付けられる固定穴付です。鍵穴付きです。
用途大容量のゴミ保管庫。 容量(L)1000(45Lゴミ袋22個相当) 材質ポリエチレン(PE)、ステンレス グレー トラスコ品番829-0125 質量(kg)46.9 高さ(mm)1280 奥行(mm)750 間口(mm)1475 2018年トラスコ掲載ページ9 0525
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷