14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持ち運びやすい取っ手付き。 そのまま床置きもできます。 フックまたはマグネットを使用して壁掛け可能。
容量(L)9 材質(本体・フック)ポリプロピレン、(ストッパー)スチロール樹脂 形状半円 寸法(mm)284×163×320 耐荷重(kg)(フック使用時)7.5、(マグネット使用時)3 RoHS指令(10物質対応)対応 フタの種類フタなし 商品タイプ本体
1台
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フェローズデスクサイドシュレッダー 92Cs
エコ商品
18枚細断のパワーに安全性と静音性を付与したアドバンスモデル。
ダストボックス容量(L)25.5 ゴミ袋サイズ45L以上 細断可能物ホッチキス・カード・クリップ・CD/DVD 質量(kg)13 消費電力(W)480 連続使用時間(分)20 細断枚数最大:18枚、定格:15枚 細断速度3.0m 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×280×575 細断寸法(mm)クロスカット4×38 投入口幅(mm)230 収容数ダストボックス:400枚 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×280×575 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

最大17/16枚細断、さらにCD/DVDにも対応。マルチに使えるコンパクトモデル。
ダストボックス容量(L)21 細断可能物ホッチキス・カード・クリップ・CD/DVD 質量(kg)11 消費電力(W)300 連続使用時間(分)10 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2/2.5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×260×565 細断寸法(mm)クロスカット4×36 投入口幅(mm)220 最大細断枚数17/16枚 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×260×565 最大細断枚数(50Hz/60Hz)17/16枚 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

紙と各種メディアを細断するデスクサイドシュレッダ。 各種メディアに対応 紙以外にも様々な記録メディアの機密末梢はオフィスの課題となっています。 ハイブリッドシュレッダは一台で紙と各種メディアを細断でき、オフィスの機密を守ります。 トルク可変モーターを搭載 トルク可変型モーターの採用で細断スピードとトルクを最適化しながら処理します。 リサイクルに配慮した分別収納 細断後の紙とメディアのはそれぞれ分別して収納されるので、適正処理に役立ちます。
細断形状クロスカット/紙、ヌードルカット/メディア ダストボックス容量(L)紙/約50、メディア/約12 質量(kg)85 安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、投入口自動開閉、投入口安全スイッチ、ストッパー&アジャスター 消費電力(W)(50/60Hz)680/680 電源電圧(V)100・50/60Hz 機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、オートブレス(チップならし)、切り屑飛散防止ガード、分別収納、待機電力OW、スイングローラー機構 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×350×710 定格細断枚数(50Hz/60Hz)紙/17(A4上質紙64g/m2)、CD・FD・カード/1 細断寸法(mm)約3×23、約3幅/メディア 投入口幅(mm)320/A3、125/CD 最大細断枚数紙/25(A4上質紙64g/m2)、CD・FD/1、カード/4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)700×350×710 最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙/25(A4上質紙64g/m2)、CD・FD/1、カード/4 リバース機能あり 最大投入幅A3
1台
389,800 税込428,780
翌々日出荷

コンパクト&ハイセキュリティなデスクサイドタイプ。 ダブルカット細断で細断紙片の減容を実現 ねじれない平面上の細断チップにすることで、細断紙片が効率よく積層され、チップ袋の交換回数が削減されます。
細断形状ダブルカット ダストボックス容量(L)48 質量(kg)62 安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、安全停止スイッチ、ストッパー&アジャスター 消費電力(W)(50/60Hz)430/430 電源電圧(V)100・50/60Hz 機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、オートブレス(チップならし)、切り屑飛散防止ガード、待機電力OW 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×300×700 定格細断枚数(50Hz/60Hz)約14(A4上質紙64g/m2) 細断寸法(mm)約3×10 投入口幅(mm)320/A3 最大細断枚数約22(A4上質紙64g/m2) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×300×700 最大細断枚数(50Hz/60Hz)約22(A4上質紙64g/m2) リバース機能あり 最大投入幅A3
1台
349,800 税込384,780
翌々日出荷

ナカバヤシ充電式シャープナー パカット
エコ商品
削りくずを直接ゴミ箱にパカッと捨てられる机を汚さない鉛筆削り器 2B以上の柔らかい鉛筆・色鉛筆に対応。
電源リチウムイオン充電池内蔵 材質主要:ABS樹脂 質量(g)約455(アダプター含まず) タイプ全自動 出力5V_DC1.0A 定格電圧(V)100(50/60Hz) コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×10×123 入力100~240V(50/60Hz) 機能短い鉛筆誤挿入時排出、自動折芯排出、芯先調整3段階、オーバーヒート防止、安全オートストップ 充電時間(満充電)3~4時間、(最短切削可能時間)5~6分 切削径(Φmm)6.5~8 RoHS指令(10物質対応)対応 切削条件木質鉛筆(六角/丸/三角対応)、最短切削可能長:約46mm
1台
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナカバヤシオフィスシュレッダ
エコ商品
コンパクト&スリムなボディのデスクサイドタイプ。
細断形状クロスカット 最大投入幅A3 リバース機能あり ダストボックス容量(L)約51 本体質量(kg)48 安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、安全停止スイッチ、ストッパー&アジャスター 消費電力(W)(50/60Hz)255/240 電源電圧(V)100(50/60Hz) 機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、切り屑飛散防止ガード、待機電力0W 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×300×700 定格細断枚数(50Hz/60Hz)15/13 細断寸法(mm)約2.3×18 投入口幅(mm)320 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×300×700 最大細断枚数(50Hz/60Hz)約15/13(A4上質紙64g/m2)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

AURORA(オーロラジャパン)シュレッダー
エコ商品
楽々取手付き 電源ON・過熱保護ランプ付き デスクサイドに置ける、コンパクト収納
寸法(mm)294×144×295 質量(kg)約2.7 連続使用時間(分)3 ダストボックス容量(L)約8 裁断寸法(mm)4×38(クロスカット) 給紙可能枚数A4コピー用紙4枚 RoHS指令(10物質対応)対応 音量(dB)モーター:65 裁断速度(m/min)2
1台
4,798 税込5,278
4日以内出荷

SEN-15C シュレッダー LION (ライオン事務器) 動画あり
LION (ライオン事務器)シュレッダー
エコ商品
省スペースなデスクサイドモデル
電源(V)AC100(50/60Hz) ダストボックス容量(L)45 定格細断枚数(50Hz/60Hz)8/8枚 定格消費電力(W)(50/60Hz)約390 細断寸法(mm)約2.3×18 投入口幅(mm)310(A3対応) セキュリティレベル:4 最大細断枚数15/15枚 細断形状クロスカット RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 最大細断枚数(50Hz/60Hz)15/15枚 細断可能物ホチキス(No.10以下) 最大投入幅A3 サービス分類組立・設置・取付
1台
279,800 税込307,780
5日以内出荷

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)マイクロカットシュレッダA3312M
エコ商品
縦型省スペースで、デスク下にピッタリのマイクロカットシュレッダ!メディア細断も可能。 光センサー対応:用紙の挿入などの感知を耐久性に優れた光センサーで行います。 オートカットオフ機能:連続運転でモーターに負担がかかった場合など自動的に休止します。 リバーススイッチ機能:紙詰まりなどが起った場合、ボタンひとつで逆回転ができます。 オートスタート&ストップ機能:用紙を投入口に挿入すると自動的に作動し、細断が終わると停止します。 インターロックスイッチ機能:本体からダストボックスが離れる、又はドアを開けると、自動的に作動を停止します。 静音タイプ(メーカー従来品比):メーカーの同等レベルの従来品に比べて作業時の音を抑えています。 専用細断構造:紙類とメディア類、それぞれに専用の細断構造を持った細断くず自動分別対応の製品です。
質量(kg)5.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×325×369 消費電力(W)(50/60Hz)150 連続使用時間(分)定格:5 ダストボックス容量(L)12.0 (A4コピー用紙約200枚収納) 定格細断枚数(50Hz/60Hz)5 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8 最大細断枚数5 細断容量(L)12.0 (A4コピー用紙約200枚収納) 細断形状マイクロカット2×10mm RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×325×369 最大細断枚数(50Hz/60Hz)5 オートフィード機能 リバース機能 最大投入幅A4サイズ対応(230mm)
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)オフィスシュレッダ M10X
エコ商品
デスクサイドやデッドスペースにスッキリ収まる省スペースデザインクロスカットモデル。
細断形状クロスカット オートフィード機能あり 最大投入幅A4サイズ対応 (230 mm) ブラック リバース機能あり 細断容量(L)42.0(A4コピー用紙約1080枚収納) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×460×737 質量(kg)24.5 消費電力(W)485[50Hz/60Hz] 細断方法クロスカット/4×40mm 最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙27枚[50Hz]、25枚[60Hz] 定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙24枚[50Hz]23枚[60Hz] 定格運転時間(分)30 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3.3/4.0 ゴミ袋サイズ市販用70L以上推奨 ダストボックス容量(L)42.0(A4コピー用紙約1080枚収納) 最大細断枚数A4コピー用紙27枚[50Hz]、25枚[60Hz] RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)306×460×737
1台
94,980 税込104,478
当日出荷

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)マイクロカットシュレッダ M10M
エコ商品
デスクサイドやデッドスペースにスッキリ収まる省スペースデザインマイクロカットモデル。
細断形状マイクロクロスカット オートフィード機能あり 最大投入幅A4サイズ対応 (230 mm) ブラック リバース機能あり 細断容量(L)42.0(A4コピー用紙約1080枚収納) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×460×737 質量(kg)24.5 消費電力(W)485[50Hz/60Hz] 細断方法マイクロカット/2×10mm 最大細断枚数(50Hz/60Hz)22枚[50Hz]21枚[60Hz] 定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙19枚[50Hz]17枚[60Hz] 定格運転時間(分)30 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3.3/4.0 ゴミ袋サイズ市販用70L以上推奨 ダストボックス容量(L)42.0(A4コピー用紙約1080枚収納) 最大細断枚数22枚[50Hz]21枚[60Hz] RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)306×460×737
1台
88,980 税込97,878
当日出荷

ナカバヤシオフィスシュレッダ
エコ商品
コンパクト&スリムなボディのデスクサイドタイプ。便利な2WAYオープン機構 前方と右側面の2方向の扉が開き、各扉よりチップボックスの取り出しが可能です。
細断形状クロスカット 最大投入幅A3 リバース機能あり ダストボックス容量(L)約41 本体質量(kg)52 安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、安全停止スイッチ、ストッパー&アジャスター 消費電力(W)(50/60Hz)280/265 電源電圧(V)100(50/60Hz) 機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、オートプレス(チップならし)、切り屑飛散防止ガード、2WAY扉、待機電力0W 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×300×700 定格細断枚数(50Hz/60Hz)15/13 細断寸法(mm)約2.3×18 投入口幅(mm)320 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×300×700 最大細断枚数(50Hz/60Hz)約15/13(A4上質紙64g/m2)
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷

モーター音が気にならない静音仕様プライバシーの漏洩もこれで安心細かく刻めるハイセキュリティータイプ郵便はがきは細断できません
質量(kg)4 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)65(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×145×22 機能オートスタート&ストップ、正転・逆転機能、ダストボックススイッチ、安心設計の投入口、モーター過熱防止機能 定格時間(分)約5(休止時間:約60分) 運転音(dB)約55/無負荷時 ダストボックス容量(L)約4(A4コピー用紙約56枚/2枚細断時) 細断寸法(mm)約2×12 投入口幅(mm)紙/223、CD/121 最大細断枚数紙/2枚(A4上質紙64g/m2)、CD・カード/1枚 細断形状マイクロカット 定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×145×22 待機電力(W)0.9 細断可能物紙、CD、カード リバース機能あり
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷