洗浄と再生を施したドラム缶です。
リサイクル品のため安価でご購入頂けます。
環境負荷の低減にも繋がります。
天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。
レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。
容量(L)200
材質スチール
質量(kg)約20
色青、緑、グレーなど
タイプオープン外レバー式
内径(Φmm)552~582
全高(mm)860~895
外径(Φmm)570~600
板厚(mm)約1.0~1.2
内高(mm)820~855
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1缶
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)20
仕様鋼板0.34mm
材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状テーパー
質量(kg)約1.3
タイプ天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367
加工ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)160~170
関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
水を入れて使えるように水漏れ防止加工を施しています。屋根材にも使われているトタン材なので、錆に強く屋外でも使用できます。店舗用ディスプレイ什器としてもお使いいただけます。フタの内側にフックが付いているので、バケツの口に引っ掛けることができます。
材質トタン材(亜鉛メッキ鋼板)
形状丸形
商品タイプ本体+フタ
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
水を入れても使えるように水漏れ防止加工を施しています。
屋根材にも使われているトタン材なので、錆びに強く屋外でも使用できます。
店舗用ディスプレイ什器としてもお使いいただけます。
材質トタン材(亜鉛メッキ鋼板)
底径(Φmm)305
直径×高さ(mm)355×550
屋外用大型ごみ箱。
仕切りなしタイプ。
収集日までのごみをたっぷり保管。
フタは片手で簡単に開閉。
園芸用品・工具の屋外収納庫としても。
材質ポリプロピレン
質量(kg)(約)6.1
色グレー
容量(L)220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約86.5×46×76
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
外装色はグリーン色が標準です。
一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。
経済的な価格で、1本からでも購入できます。
JIS規格品(200Lのみ)
用途粉体・個体内容物用。
材質冷延鋼板製(SPCC)
仕様外レバーバンド式、粉体・個体内容物用のオープンタイプ
天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。
レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。
材質スチール
タイプオープン外レバー式
一般的なドラム缶で、リーズナブルで汎用的です。
色緑
仕様JIS規格品ISO14001認証取得工場製クローズタイプ
材質冷延鋼板製(SPCC)
溶剤の付着したウエスなどの可燃物や廃棄物を一時的に安全に保管します。
フタは開きっぱなしにならない構造で、常に火災リスクを低減します。
大きいフタ、中央の小さいフタにガスケットがついており、溶剤の付着した廃ウエスなどから発する蒸気の拡散を防ぎます。
FM規格です。
中央の小さなフタは、蒸気などで高まった内圧を逃がします。
施錠することができます。
用途オープンドラム缶にセットするだけで、ドラム缶がフタつきのゴミ箱に、溶剤を塗布したウエスを使用する作業現場に
仕様米国防火協会CODE30・OSHA(米国労働安全衛生法)の法令に準拠
トラスコ品番472-9293
材質スチール
質量(kg)7
色レッド
高さ(mm)152
外径(Φmm)710
1個
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
ステンレス304製なので、大変丈夫です。ゴミ袋を取り付けるだけだから、とても簡易的で袋、幅の制限がないので袋を最大限に利用することが出来ます。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、施設、家庭等、ゴミ箱を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
付属品ピンチ(ステンレス304)4ケ
キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
材質(キャスター)キャスター金具:スチール、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304
特性ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的
ブレーキ/ストッパーストッパーあり
溶剤・シンナー・オイル等の染み込んだ布やウエス・吸収剤等を一時的に安全に保管し、自然発火やスパークなどによる引火のリスクを最小限に抑えます。
本体下部の通気穴と底上げ構造により、内部の温度上昇を防ぎます。
移動・運搬に便利な取手付きです。
FM規格適合製品、UL規格適合製品。
米国における最も一般的な火災防止に関する承認規格でのFM(Factory Mutual)規格を取得。
防災に対し製品に求められる要求は高く、米国、欧州、アジア、日本でも関心が高まっています。
用途印刷工場、製薬工場、製造工場、研究所、自動車修理工場、建設・工事現場、油脂庫、家具の仕上げ工場など。
材質スチール
トラスコ品番802-0877
形状丸型
質量(kg)2.7
色ブラック
材質(本体)亜鉛メッキ鋼板(トタン材)
容量(L)33
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
大型車輪により、段差箇所でもスムーズな移動が可能です。
容量(L)207.5
トラスコ品番778-5534
材質ポリエチレン
質量(kg)12.5
種類キャスター付
耐荷重(kg)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)737×600×933
キャスター径(Φmm)200
TKG品番9-1398-0301
TKG品番(2017)6-1254-0401
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

再生ドラム缶 オープン ボルトバンド式
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
粉体・固体内容物用のオープンタイプです。外装色はグリーン色が標準です。一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。経済的な価格で、1本からでも購入できます。
200L(KD-200BST)のみJIS規格品(JISZ1600)
外径(Φmm)585
材質冷延鋼板(SPCC)
いろいろ使い分けができるキャリー型ペール。高密度ポリエチレン製の高耐久型。大型タイヤ(200mm径)を採用。底には丈夫な摩耗防止ガード付。強風にも負けないタフなボディ。紫外線に強い耐候剤を配合した純高密度ポリエチレン素材を採用
容量(L)240
材質ボディ/高密度ポリエチレン(HDPE)、車輪/ゴム
幅(mm)580
質量(kg)16.1
色GR
車輪径(Φmm)200
高さ(mm)1067
種類キャスター付
奥行(mm)730
耐荷重(kg)110
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
ステンレス304製ピスと蝶ネジで6段階、4段階のサイズ調整が出来ます。正三角形の構造で円周の外にキャスターが取り付けられ、より一層安定性もよく、軽量で丈夫、サイズも豊富です。アルマイト処理済みです。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、ペール(ゴミ箱)を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
キャスター自在車3ケ、ストッパー2ケ付
材質(キャスター)キャスター金具:スチール、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304
特性ステンレス304製ピスと蝶ネジでサイズ調整が可能
ブレーキ/ストッパーストッパーあり
正三角形の構造で円周の外にキャスターが取り付けられ、より一層安定性もよく、軽量で丈夫、サイズも豊富です。アルマイト処理済みです。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、ペール(ゴミ箱)を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
仕様TCC30
寸法(mm)Φ305(内寸)×141
高さ(mm)141
適合内径(Φmm)305
キャスター自在車3ケ、ストッパー2ケ付
材質(キャスター)キャスター金具:スチール、キャスター素材:ゴム、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304
特性丈夫、軽量
ブレーキ/ストッパーストッパーあり
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
アルミ製なので軽くて大変丈夫です。キャスター付なので重たい容器の移動がラクで床面に容器を置かないので床を汚すことがなく大変衛生的です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、ペール(ゴミ箱)を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
本体に超高分子量高密度ポリエチレン(ショウレックススーパー)を使用して、高い衝撃度を有しています。酸、アルカリに侵されにくく、腐蝕の心配がありません。ほとんどの化学薬品の保管輸送に適しています。鋼製ドラムと同様の荷役ができ、重量も鋼製ドラムの約1/2。輸送量を軽減できます。洗浄が容易で繰り返し使用でができますから、寿命も長く経済的です。気密性が高く、密閉容器として高い評価を得ています。ポリエチレン単位ドラムのため、醤油、酢など液体食品や液体薬品の保管輸送に最適です。国内消防法危険物第4類引火点23℃以上の化学品も収容可能です。UN規格適合品も用意しています。
材質高密度ポリエチレン、キャップシール:ポリエチレン
色ブルー、グレー
ガスケット各種
関連キーワード