持ち運びやすい取っ手付き。
そのまま床置きもできます。
フックまたはマグネットを使用して壁掛け可能。
容量(L)9
材質(本体・フック)ポリプロピレン、(ストッパー)スチロール樹脂
形状半円
寸法(mm)284×163×320
耐荷重(kg)(フック使用時)7.5、(マグネット使用時)3
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの種類フタなし
商品タイプ本体
壁面空間を有効利用。
持ち運びやすい取っ手付き。
ペットボトル・カンの分別リサイクルに。
そのまま床置きも可能で、レジ袋入れとしても。
容量(L)約9
材質本体・フック:PP、ストッパー:スチロール樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×163×320
フックで扉や引き出しに引っ掛けるタイプのゴミ箱。机上のものが手元にすぐ入れられるので便利です。地面から離れているから、お掃除の際もいちいち持ち上げる手間がなく楽々です。
ゴミ箱の内側にビニール袋を入れて使用する際は袋を抑えるホルダー付きでビニール袋がズレる事がありません。また、耐水性素材&丸洗いOKなのでキッチンや洗面所等でも使用可能。
引っ掛けるだけでなく自立もするので、リビングや洗面所などで収納ケースとしても便利です。
材質PP、TPR
質量(g)470
容量(L)最大8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×10~19×26.5
設置方法フック式・自立式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
長年保冷庫を製造しているメーカーが製作したダストボックスです 。ハードタイプ(板金加工)で製作しており、堅牢性・耐候性に優れています 。最小限の薄板で製作したため、ハードタイプでありながら軽量です 。アジャスター付きで高さ調整が可能です(約65mmの調整が可能) 。換気口付で匂いが残りにくい構造です
用途屋外・屋内用ダストボックス
付属品S字フック(4個)、片口スパナ
材質本体:ガルバリウム鋼板 ヒンジ:ステンレス 取っ手:PP(ポリプロピレン) ロック:PA66(ポリアミド66) パッキン:CR(クロロプレン) コーナーガード:EPDM(エチレンプロピレンゴム) アジャスター:鉄(亜鉛鍍金クロメート処理)
質量(kg)約16
内容量(L)160
最高高さ(mm)699
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×500
最小高さ(mm)633
高さ調整範囲(mm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
長年保冷庫を製造しているメーカーが製作したダストボックスです 。ハードタイプ(板金加工)で製作しており、堅牢性・耐候性に優れています 。最小限の薄板で製作したため、ハードタイプでありながら軽量です 。アジャスター付きで高さ調整が可能です(約65mmの調整が可能) 。換気口付で匂いが残りにくい構造です
用途屋外・屋内用ダストボックス
付属品S字フック(8個)、片口スパナ
材質本体:ガルバリウム鋼板 ヒンジ:ステンレス 取っ手:PP(ポリプロピレン) ロック:PA66(ポリアミド66) パッキン:CR(クロロプレン) コーナーガード:EPDM(エチレンプロピレンゴム) アジャスター:鉄(亜鉛鍍金クロメート処理)
質量(kg)約23
内容量(L)300
最高高さ(mm)699
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×500×500
最小高さ(mm)633
高さ調整範囲(mm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
軽く踏んでさっと開くペダルタイプのダストボックスです。
内側にポリ袋止めが付いています。
フタを取り外して洗うことができます。
両サイドにフックが付いています。
形状角
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード