持ち運びやすい取っ手付き。
そのまま床置きもできます。
フックまたはマグネットを使用して壁掛け可能。
容量(L)9
材質(本体・フック)ポリプロピレン、(ストッパー)スチロール樹脂
形状半円
寸法(mm)284×163×320
耐荷重(kg)(フック使用時)7.5、(マグネット使用時)3
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの種類フタなし
商品タイプ本体
仕様●外寸短辺(mm):440●外寸長辺(mm):485
材質PP
色Bグレー
容量(L)45
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)577
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
仕様●外寸短辺(mm):520●外寸長辺(mm):565
材質PP
色Bグレー
容量(L)90
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)722
1個
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
仕様●外寸短辺(mm):520●外寸長辺(mm):565
材質PP
色Bグレー
容量(L)75
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)617
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
適合35N・45N兼用
形状丸型
耐熱温度(℃)100
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-1409-0903
TKG品番(2017)6-1262-0903
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
肉厚で強度のあるスタンダードタイプのペールです。食品衛生法適合品です。
袋止め付です。
材質再生ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番799-7175
質量(kg)3.1
高さ(mm)700
フタロック式
外径(mm)535
削りくずを直接ゴミ箱にパカッと捨てられる机を汚さない鉛筆削り器
2B以上の柔らかい鉛筆・色鉛筆に対応。
電源リチウムイオン充電池内蔵
材質主要:ABS樹脂
質量(g)約455(アダプター含まず)
タイプ全自動
出力5V_DC1.0A
定格電圧(V)100(50/60Hz)
コード長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×10×123
入力100~240V(50/60Hz)
機能短い鉛筆誤挿入時排出、自動折芯排出、芯先調整3段階、オーバーヒート防止、安全オートストップ
充電時間(満充電)3~4時間、(最短切削可能時間)5~6分
切削径(Φmm)6.5~8
RoHS指令(10物質対応)対応
切削条件木質鉛筆(六角/丸/三角対応)、最短切削可能長:約46mm
関連キーワード