19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自治体や企業向けの大型ダストボックスです。
容量(L)330 質量(kg)24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×605×960 RoHS指令(10物質対応)対応 フタの種類取手式 商品タイプ本体+フタ
1台
55,980 税込61,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・前面が大きく開いてゴミ出しもラクラク!。・街の美観をつくる、すっきりデザイン!柔らかな曲面で構成されたデザインが、設置する周囲の環境にすっきりとマッチします。・汚れが付きにくい、フラットな内面壁!内面壁は凹凸を極力排除。ゴミや汚れがたまりにくく、清掃作業のしやすい形状です。・ポリエチレンの頑丈なボディ!FRPを大きく上回る衝撃強度を実現。しかもリサイクル可能の素材を使用。・回収作業のしやすい、大きな開口部!ゴミ回収時には前フタが開き、大きな開口部を実現。回収作業よりスムーズに行えます。・排水栓付きで丸洗いが可能です。・屋外 集積保管 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 ごみ集積保管 保管庫 軽量
用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション) 種類ゴミ集積保管庫
1台ほか
54,980 税込60,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

プラダンのヤマコー大型折りたたみ式ごみ箱 プラダンペール
エコ商品
プラダン製の組立式ペール(ゴミ箱)です。使用しないときはスリーブを折り畳んで収納でき、持ち運びに便利です。プラダン製なので汚れても水拭きやアルコール拭きができます。300Lのゴミ袋に対応しています。A4用紙が入るカードケースが1枚付属しています。注意事項や分別の案内などお好きな紙を挟んでご使用ください。カードケースは裏面がシールになっているのでプラダンに貼り付けられます。
用途イベントや社内などで簡易ゴミ箱に 材質ポリプロピレン樹脂(PP) 形状 質量(kg)3.6 半透明 容量(L)300 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)750×710×735 RoHS指令(10物質対応)対応 フタの種類かぶせ式
1台
33,980 税込37,378
8日以内出荷

アースボックスはオールステンレス板厚1.2mmを使用しているため丈夫で非常に耐久性が高い製品で安心の日本製屋外ゴミ収集庫です。メンテナンスフリーで一番人気のシンプルな大型ダストボックス!お届け後、組み立て不要の完成品でお届けさせていただくダストボックスです。ダストボックスのスタンダードの形です。部品交換無し(クッションゴムのみ都度交換)のメンテナンスフリーでコストパフォーマンスに優れています。観音開きの扉で使い勝手がよく通気孔(パンチング)加工により扉が軽く、お子様からご年配の方まで幅広くご使用頂けます。扉の蝶番を全蝶番にすることで扉の耐久性を飛躍的に向上させました。ラインナップが多く、環境に合わせたダストボックスをお選び頂けます。正面上の扉が手前に倒れますので、内部への進入が容易になり清掃等管理が非常に楽になります。正面下部と底板の隙間に10mmの隙間があり排水が手前に流れます。南京錠(大きさ45mm以上推奨)を取り付けられる鍵フックが標準装備。ボックス内部からアンカー施工が可能です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管に 仕様完成品 付属品アジャストボルト(50mm)、固定金具、アンカーボルト8mm、アンカー打ち込み棒、底板アジャスター部カバー板 材質ステンレスSUS304 シルバー 高さ(mm)1100 タイプ観音開き扉 耐荷重(kg)底板:500 板厚(mm)1.2 仕上ヘアーライン 関連資料施工説明書(0.63MB) 使用方法(0.32MB) 取り扱い注意事項(0.65MB)
1台
139,800 税込153,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アースボックスはオールステンレス板厚1.2mmを使用しているため丈夫で非常に耐久性が高い製品で安心の日本製屋外ゴミ収集庫です。ダンパー使用のミニタイプの幅が狭い集積場にも設置できるダストボックス!お届け後、組み立て不要の完成品でお届けさせていただくダストボックスです。ダンパーで扉を上に持ち上げるので壁際にもぴったり設置。寸法次第で両壁があっても設置可能です。ダンパーで扉がほぼ垂直に上がりますので扉が頭に当たりません。ダンパーのおかげで、扉が急に閉じたり開いたりしませんので安全です。正面下部と底板の隙間に10mmの隙間があり排水が手前に流れます。南京錠(大きさ45mm以上推奨)を取り付けられる鍵フックが標準装備。ボックス内部からアンカー施工が可能です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管に 仕様完成品 付属品アジャストボルト(50mm)、固定金具、アンカーボルト8mm、アンカー打ち込み棒、底板アジャスター部カバー板 材質ステンレスSUS304 幅(mm)800 質量(kg)36 シルバー 高さ(mm)1000 タイプダンパー扉 奥行(mm)600 容量(L)360(有効容量) 耐荷重(kg)底板:500 板厚(mm)1.2 仕上ヘアーライン 収納数【ゴミ袋(45リットル袋)】8、【ゴミ袋(35リットル袋)】10 関連資料施工説明書(0.61MB) 使用方法(0.32MB) 取り扱い注意事項(0.65MB)
1台
169,800 税込186,780
11日以内出荷

アースボックスはオールステンレス板厚1.2mmを使用しているため丈夫で非常に耐久性が高い製品で安心の日本製屋外ゴミ収集庫です。設置する場所を選ばない奥行き450mmのスリムタイプの大型ダストボックス!お届け後、組み立て不要の完成品でお届けさせていただくダストボックスです。建物と境界線の50cmのスペースや通路などにも設置できるので、設計する方など、ダストボックスの配置で悩む必要がありません。ダンパーで扉を上に持ち上げるので壁際にもぴったり設置できます。開口も広く捨てやすく回収しやすいダストボックスです。ダンパーで扉がほぼ垂直に上がりますので扉が頭に当たりません。ダンパーのおかげで、扉が急に閉じたり開いたりしませんので安全です。アパート・マンションの通路やエントランスにも設置ができ、スペースを有効活用できます。正面下部と底板の隙間に10mmの隙間があり排水が手前に流れます。南京錠(大きさ45mm以上推奨)を取り付けられる鍵フックが標準装備。ボックス内部からアンカー施工が可能。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管に 仕様完成品 付属品アジャストボルト(50mm)、固定金具、アンカーボルト8mm、アンカー打ち込み棒、底板アジャスター部カバー板 材質ステンレスSUS304 シルバー 高さ(mm)1100 タイプダンパー扉 奥行(mm)450 耐荷重(kg)底板:500 板厚(mm)1.2 仕上ヘアーライン 関連資料施工説明書(0.61MB) 使用方法(0.32MB) 取り扱い注意事項(0.65MB)
1台
199,800 税込219,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワクイの代表的なオリジナルプロダクトです。樹脂素材が一般的な大型ダストステーションを、SUS304ステンレスで実現しました。清潔な印象で店舗や集合住宅の前に置いても周囲に不快感を与えにくく、耐久性や錆びにおいても他の素材より優れています。潮風で劣化が懸念される海岸沿いにも最適です。大型の投入口はスライド式で開閉し、ゴミ袋を持ったままでも片手で取っ手を上げるだけで簡単に開けられます。
用途ダストボックス 材質ステンレス(SUS304) 高さ(mm)1060 奥行(mm)750
1台
179,800 税込197,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワクイの代表的なオリジナルプロダクト、「環境ステーション」のツヤ消し(マット)モデルです。SUS443ステンレスで大型ダストステーションを製作し、樹脂よりも耐久性の高いアイテムに。WSシリーズのシャイニーな外観に比べ、このCRシリーズは控えめな光沢で、穏やかな雰囲気を持っています。清潔な印象で店舗や集合住宅の前に置いても周囲に不快感を与えにくく、耐久性や錆びにおいても他の素材より優れています。潮風で劣化が懸念される海岸沿いにも最適です。 大型の投入口はスライド式で開閉し、ゴミ袋を持ったままでも片手で取っ手を上げるだけで簡単に開けられます。
用途ダストボックス 材質ステンレス(SUS443) 高さ(mm)1060 奥行(mm)750
1台
169,800 税込186,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分別回収に最適なオールインワンの大型コンテナです。 フタの部分は各種廃棄物に合わせて付け替えが可能です。
材質ポリエチレン(PE) 仕様リサイクルマーク付
1個
71,356 税込78,492
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CONDOR(山崎産業)ダストカート #300
キャスター付きで回収、運搬効率に優れた大型カート。ホテルや飲食店などに便利。
容量(L)300 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)1018 質量(kg)24.9 高さ(mm)943 種類集積保管庫 奥行(mm)590 耐荷重(kg)120 キャスター前輪/固定輪、後輪/自在輪(ストッパー付) キャスター径(Φmm)150
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

耐久性に優れたステンレス製の大型屑入れです。 開閉が大きく取れる前扉仕様です。
用途屑入れとして 材質ステンレス(21クロム) 高さ(mm)1060 奥行(mm)750 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蓋の軽量化により開閉がしやすい大型集積保管庫。排水口付。カギ穴付。
用途ゴミ箱,集積・保管 容量(L)約350 材質ポリエチレン 質量(kg)約21.4 種類集積保管庫 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)705×750×1145
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷

蓋の軽量化により開閉がしやすい大型集積保管庫。排水口付。カギ穴付。
用途ゴミ箱,集積・保管 容量(L)約350 材質ポリエチレン 質量(kg)約19.8 種類集積保管庫 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)705×750×1065
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷

キャスター付きで機動性に優れた大型カート。 商業施設や飲食店舗などで活躍します。 ゴミの入った45リットルポリ袋が約6個入ります。
用途ゴミ箱、集積・保管 容量(L)約300 付属品キャスター(直径150mm) 材質ポリエチレン 質量(kg)約24.9 種類集積保管庫 耐荷重(kg)約150(静止時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1018×590×943
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

Richell(リッチェル)キャリングカートN 320
一体成形なので、水漏れの心配もなく、生ごみも運搬できます。 段差を乗り越えやすい大型のキャスターです。 ポリエチレン製なので、丈夫で衝撃に強く、重い荷物も運搬できます。 ゴミを出し入れしやすい広い開口部です。 フタの固定位置を逆にすることで、右開きと左開きのどちらにも設定できます。 内部は凹凸が少なく、お手入れしやすい形状です。 底面は水が排水口に流れやすい傾斜付きです。 移動操作がしやすい大型のハンドル付きです。 カギの取り付けができます。
用途ゴミ回収・運搬用カートに トラスコ品番245-7114 材質ポリエチレン/アルミ/スチール他 質量(kg)25.8 グレー 高さ(mm)1060 タイプ通常キャスター 奥行(mm)760 容量(L)320 間口(mm)785 フタの種類かぶせ式
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

●段ボールや生ごみなどの処理に。幅広く利用できる専用カート。 ●ポリエチレン製なので水洗いすれがいつまでもピカピカです。 ●キャスターは大きめの150mmで移動はスムーズ。 ●工場や施設のゴミの搬送に最適です。 ●ゴミ収集 ゴミ回収 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール 生ゴミ 冷水処理 ポリエチレン製 大型 オフィス 店舗 マンション オフィス住設用品 清掃用品 清掃 掃除 ゴミストッカー
材質ポリエチレン ライトグレー キャスター径(Φmm)150(前輪側:自在キャスター、持ち手側:ストッパー付自在キャスター)
1台
49,980 税込54,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Richell(リッチェル)キャリングカートN 320S
一体成形なので、水漏れの心配もなく、生ごみも運搬できます。 運転時の音が出にくいキャスターです。 ポリエチレン製なので、丈夫で衝撃に強く、重い荷物も運搬できます。 ゴミを出し入れしやすい広い開口部です。 フタの固定位置を逆にすることで、右開きと左開きのどちらにも設定できます。 内部は凹凸が少なく、お手入れしやすい形状です。 底面は水が排水口に流れやすい傾斜付きです。 移動操作がしやすい大型のハンドル付きです。 カギの取り付けができます。
用途ゴミ回収・運搬用カートに トラスコ品番245-7112 材質ポリエチレン/アルミ/スチール他 質量(kg)25.8 グレー 高さ(mm)1060 タイプサイレントキャスター 奥行(mm)760 容量(L)320 間口(mm)785 フタの種類かぶせ式
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

Richell(リッチェル)キャリングカートN 320HB
一体成形なので、水漏れの心配もなく、生ごみも運搬できます。 ハンドブレーキ付きで、傾斜のある場所で、より安全に操作できます。 ポリエチレン製なので、丈夫で衝撃に強く、重い荷物も運搬できます。 ゴミを出し入れしやすい広い開口部です。 フタの固定位置を逆にすることで、右開きと左開きのどちらにも設定できます。 内部は凹凸が少なく、お手入れしやすい形状です。 底面は水が排水口に流れやすい傾斜付きです。 移動操作がしやすい大型のハンドル付きです。 カギの取り付けができます。
用途ゴミ回収・運搬用カートに トラスコ品番245-7113 材質ポリエチレン/アルミ/スチール他 質量(kg)25.9 グレー 高さ(mm)1070 タイプハンドブレーキ 奥行(mm)760 容量(L)320 間口(mm)785 フタの種類かぶせ式
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

狭い場所にもジャストサイズが見つかります。 移動用ハンドルが付いているので容器に直接触れることなく回収搬送ができます。 蓋があることで、臭気の漏れやゴミの散乱を防ぎます。 大型タイヤの採用により本体を傾けることで、ちょっとした移動も簡単に行えます。 都会の飲食店、工場の分別、商業施設などのバックヤードにおすすめのごみ箱です。 ゴミ集積 ゴミ収集 ゴミ回収 搬送カート 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール 生ゴミ 冷水処理 ポリエチレン製 大型 オフィス 店舗 マンション 家庭用
材質本体:ポリエチレン、車輪:ゴム ダークグレー 種類キャスター付
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)