7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AURORA(オーロラジャパン)シュレッダー
エコ商品
スタイリッシュシュレッター ダストボックス16L大容量 静音タイプ 窓からゴミ量が確認できる
寸法(mm)300×170×373 質量(kg)約3.5 連続使用時間(分)5(連続使用)、50(休止時間) ダストボックス容量(L)約16 裁断寸法(mm)A4コピー用紙:4×38(クロスカット)、クレジットカート:4×38(クロスカット) 給紙可能枚数A4コピー用紙6枚 RoHS指令(10物質対応)対応 音量(dB)モーター:58 裁断速度(m/min)2
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷

オルディポリバッグ ビジネス
エコ商品
光沢があるタイプの業務用ポリ袋!120L丈夫で、柔軟性のある大型ポリ袋です。 室内ペール、分別ペールなど大きめのごみ箱等に最適です。 120L大容量で厚みがあり、中身がよく見え便利です。燃やしても有毒な塩素ガスは発生しません。
透明 材質低密度ポリエチレン 容量(L)120 耐冷温度(℃)-30 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1000×1200×0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
999 税込1,099
当日出荷

コンピューター用紙対応!ワイドな投入口の大容量シュレッダ。
細断形状クロスカット ダストボックス容量(L)約92 質量(kg)94 安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、投入口自動開閉機構、安全停止スイッチ、ストッパー 消費電力(W)(50/60Hz)540/620 電源電圧(V)100・50/60Hz 機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、オートブレス(チップならし)、切り屑飛散防止ガード、待機電力OW 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×500×900 定格細断枚数(50Hz/60Hz)約16/14(A4上質紙64g/m2) 細断寸法(mm)約3×27 投入口幅(mm)410/CP 最大細断枚数約27/25(A4上質紙64g/m2) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)610×500×900 最大細断枚数(50Hz/60Hz)約27/25(A4上質紙64g/m2) リバース機能あり
1台
499,800 税込549,780
翌々日出荷

フェローズオフィスシュレッダー 225Mi-2
エコ商品
高い細断能力とセキュリティ性でオフィスの情報をガードする、大容量マイクロシュレッド。
ダストボックス容量(L)60 ゴミ袋サイズ90L以上 細断可能物ホッチキス・カード・クリップ・CD/DVD 質量(kg)41 消費電力(W)900 連続使用時間(分)45 細断枚数最大:16枚、定格:14枚 細断速度5.0m 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×435×785 細断寸法(mm)マイクロカット2×12 投入口幅(mm)240 細断形状マイクロカット RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×435×785 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)クロスカットオフィスシュレッダM06X
エコ商品
大規模オフィスでニーズの高い最大細断40枚の、大容量&大量処理モデル!長時間の連続使用も可能な高スペックシュレッダ!!
質量(kg)80 サイズA3対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×535×885 ダストボックス容量(L)110 最大裁断枚数42(50Hz)/40(60Hz) 細断寸法(mm)4×30 投入口幅(mm)315 最大細断枚数42(50Hz)/40(60Hz) 細断形状クロスカット RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)520×535×885 細断可能物CD/DVD/CARD/USB/SSD 最大投入幅315mm
1台
319,800 税込351,780
10日以内出荷

1.517-230.0 スイーパー KM 70/25 C BP 2SB ケルヒャー 動画あり
ケルヒャースイーパー KM 70/25 C BP 2SB
エコ商品
KM 70/25 C 2SB は、モータのアシストもあり、効率よく屋外でのゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。 98cm のワイドな作業幅と大型スポンジフィルター付き大容量のダストコンテナで、効率良くゴミを掃き集めます。モーターでメインとサイドブラシを駆動するため、楽に押して、右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。ハンドルは、使用者の身長に合わせて 3 段階にレバーの高さを調節可能で、メインブラシとサイドブラシは面圧の調整が可能です。ほうきとちりとりによる清掃に対して12倍効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。※バッテリー、充電器は別売りです。
質量(kg)38.7 容量(L)コンテナ45 / 20 本体質量(kg)32(アクセサリーを含む) 清掃幅(集塵幅)(mm)480、サイドブラシ2個使用時:980 清掃能力(m2/h)最大:2800 動力駆動力:36V 駆動方式手押し RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ:ケルヒャースイーパー KM 70/25 C BP 2SB(5.06MB) 作業幅(mm)サイドブラシ1個使用時:700
1台
249,800 税込274,780
4日以内出荷

1.517-231.0 スイーパー KM 70/30 C BP 2SB ケルヒャー 動画あり
ケルヒャースイーパー KM 70/30 C BP 2SB
エコ商品
KM 70/30 C 2SB は、ブラシ回転のモーターアシストや吸引機能により、屋内でも効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。モーター駆動の両側に付いたサイドブラシとメインブラシによる 98cm のワイドな作業幅を確保。塵落とし機能付きフィルター付き大容量のダストコンテナと、吸引機能で粉塵の広がりを抑えたい屋内でも効率良くゴミを掃き集めます。モーターでブラシを駆動するため、楽に押しながら右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。ハンドルは、使用者の身長に合わせて 3 段階にレバーの高さを調節可能で、メインブラシとサイドブラシは面圧の調整が可能です。※バッテリー、充電器は別売りです。
質量(kg)40.2 容量(L)コンテナ45 / 20 本体質量(kg)33.5(アクセサリーを含む) 清掃幅(集塵幅)(mm)480、サイドブラシ2個使用時:980 清掃能力(m2/h)最大:2800 動力駆動力:36V 駆動方式手押し RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ:ケルヒャースイーパー KM 70/30 C BP 2SB(5.06MB) 作業幅(mm)サイドブラシ1個使用時:700
1台
339,800 税込373,780
4日以内出荷