段ボールの簡易ゴミ箱です。
使用後の処理が簡単です。
4隅の脚が凸凹のある接地面でも使いやすくなっています。
材質ダンボール
形状角型
色クラフト
フタの種類フタなし
商品タイプ本体
折畳み式回収ボックス。手で支えなくても袋が立つから作業がスピーディー。小さく、コンパクトにたためます。汚れても、サッと!水洗いOK。
用途建築現場から出る廃材、カンナ屑などの収納容器としての利用。造園作業や庭木の剪定、整枝等による枝葉の収容に。農作業で収穫物の簡易収納ケースとしての利用。荷下ろし作業。引越し時の収納袋や布団、座布団類の簡易収納、簡易移動に。
材質(基布)PE、(ベルト)PP
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
短期間のスポーツライブイベント会場などにおすすめ!90リットルのゴミ袋が二つセットできるプラダンペール(ゴミ箱)です。。両サイドからゴミを入れられるので通路の真ん中にも設置可能です。折り畳みができるので使わないときは畳んで保管できます。プラダン製で水に強く、多少の雨の中でも使えます。90リットルのゴミ袋に対応しています。※各自治体の指示に従って廃棄してください
用途イベント会場、体育館、工場、事務所などの簡易ゴミ箱として
材質プラダン
形状角
質量(kg)約4.6
色紺
容量(L)90(×2)
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約900×410×985
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
プラダン製の組立式ペール(ゴミ箱)です。使用しないときはスリーブを折り畳んで収納でき、持ち運びに便利です。プラダン製なので汚れても水拭きやアルコール拭きができます。300Lのゴミ袋に対応しています。A4用紙が入るカードケースが1枚付属しています。注意事項や分別の案内などお好きな紙を挟んでご使用ください。カードケースは裏面がシールになっているのでプラダンに貼り付けられます。
用途イベントや社内などで簡易ゴミ箱に
材質ポリプロピレン樹脂(PP)
形状角
質量(kg)3.6
色半透明
容量(L)300
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)750×710×735
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの種類かぶせ式
1台
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
底は組立式(組底)でテープ貼り不要のプラダン製のA式ケースです。縦長の形状で90Lのゴミ袋に対応していますので、ゴミ箱としても使えます。金属リベットを使用していないため錆びることがありません。短期間のスポーツライブイベント会場でなどにおすすめ!プラダンペール(ゴミ箱)です。折り畳みができるので使わないときは畳んで保管できます。1.4kgと軽く、設置場所への移動が楽です。A4紙が差し込めるカードケース付!。プラダン製で水に強く、多少の雨の中でも使えます。90リットルのごみ袋に対応しています
用途イベント会場、体育館、工場、事務所などの簡易ゴミ箱、保管箱として
材質プラダン
形状角
質量(kg)約1.4
色緑
容量(L)90
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約440×440×750
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
1セット(4個)
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
底は組立式(組底)でテープ貼り不要の導電プラダン製のA式ケースです。縦長の形状で70Lのゴミ袋に対応していますので、ゴミ箱としても使えます。金属リベットを使用していないため錆びることがありません。導電プラダンを使用しているので埃を嫌う場所にも。ゴミ袋をご使用される際は帯電防止のものをお使いください。
用途イベント会場、体育館、工場、事務所などの簡易ゴミ箱、保管箱として
形状A(みかん箱)
質量(kg)約0.7/1個
色導電黒
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)380×380×620
外寸法・幅(mm)380
外寸法・高さ(mm)620
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)380
1セット(4個)
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
屑入投入口の蓋を開放状態にする簡易ストッパーです。
接着剤不要のため、後付け可能で取り外しも簡単です。
耐候性、耐薬性に優れています。
使用温度範囲(℃)-60~ 100
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥209
税込¥230
4日以内出荷
ツマミを押し込むことで施開錠操作を行うことが出来る簡易錠前です。
外力で不用意に回転しにくい構造です。
本品ツマミは取手の代わりに使用できます。
止め金具の角度は90°毎に設定可能です。
用途各種ボックス、分電盤、ゴミ箱、その他扉
材質/処理本体:ZDC/PBT(ガラス入り) / Cr/黒色、回転規制カム:SPCC/3 価クロメート、平座金・十字穴付なべタッピンねじ:S/3 価クロメート、取付ナット:ZDC/3 価クロメート、止め金具:SPCC/3 価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード