3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラダンのヤマコープラダンペール ゴミ箱 A式 折り畳み
エコ商品
底は組立式(組底)でテープ貼り不要のプラダン製のA式ケースです。縦長の形状で90Lのゴミ袋に対応していますので、ゴミ箱としても使えます。金属リベットを使用していないため錆びることがありません。短期間のスポーツライブイベント会場でなどにおすすめ!プラダンペール(ゴミ箱)です。折り畳みができるので使わないときは畳んで保管できます。1.4kgと軽く、設置場所への移動が楽です。A4紙が差し込めるカードケース付!。プラダン製で水に強く、多少の雨の中でも使えます。90リットルのごみ袋に対応しています
用途イベント会場、体育館、工場、事務所などの簡易ゴミ箱、保管箱として 材質プラダン 形状 質量(kg)約1.4 容量(L)90 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約440×440×750 RoHS指令(10物質対応)対応 フタの種類オープン式 商品タイプ本体
1セット(4個)
16,980 税込18,678
9日以内出荷

プラダンのヤマコー導電プラダンペール ゴミ箱 A式
エコ商品
底は組立式(組底)でテープ貼り不要の導電プラダン製のA式ケースです。縦長の形状で70Lのゴミ袋に対応していますので、ゴミ箱としても使えます。金属リベットを使用していないため錆びることがありません。導電プラダンを使用しているので埃を嫌う場所にも。ゴミ袋をご使用される際は帯電防止のものをお使いください。
用途イベント会場、体育館、工場、事務所などの簡易ゴミ箱、保管箱として 形状A(みかん箱) 質量(kg)約0.7/1個 導電黒 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)380×380×620 外寸法・幅(mm)380 外寸法・高さ(mm)620 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)380
1セット(4個)
11,980 税込13,178
8日以内出荷

パワフルな細断処理能力と省スペース設計。ビジネスに最適活用できる縦長スリムモデル。 ジャム・プルーフ システム。紙詰まりセンサーが、投入された紙の量を感知、入れ過ぎや折れ曲がり、連続投入などを素早く判断し、シュレッダーの紙詰まりを未然に防ぎます。 メディアの処分もOK。確かな細断能力で、紙だけではなくCDやプラスチックカードも細断します。カットした破片が飛び散らないためのCDフラップ付で安全。付属のメディアトレイをダストボックスにセットすれば、紙とCD/カードの分別も可能です。 セーフセンス。安全機能「セーフセンス」を搭載。細断中にペーパー投入口周辺のクロムメッキ部分に手が触れると、センサーが感知し、カッターの回転が自動的にストップします。 オートパワーオフ。2分間使用しないと自動的にスリープモードになる省エネ設計。
細断形状クロスカット ダストボックス容量(L)53 ゴミ袋サイズ70L以上(市販品) 質量(kg)27 消費電力(W)1000 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×535×735 連続使用時間(分)30 定格細断枚数(50Hz/60Hz)20枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)4.0 投入口幅(mm)230 最大細断枚数22枚 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)285×535×735 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷