60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ARCO-TU 横開きステンレス自動開閉ゴミ箱【arco アルコ 】 ホームテイスト 動画あり
手をかざすだけで蓋が開く自動開閉式ゴミ箱! 蓋が横開きなのでニオイが漏れにくく、ステンレス製なのでお手入れ楽々! 45リットルのゴミ袋まで対応しており大容量! 単一電池2本で約4500回の開閉が可能で電池切れなどの緊急時は手動開閉も可能です。 センサー感知距離調整可能 広い開口部 ニオイが漏れにくい横開き ゴミ袋簡単取り付け
用途人に見える場所のゴミ箱として。キッチンのにおい対策にも。 材質ステンレスSUS430、 ABS樹脂 形状丸形 質量(kg)3.1 シルバー 容量(L)47 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.1×27.8×66.5(閉じた状態)、42.1×27.8×66.5(開いた状態) フタの種類自動式 商品タイプ本体+フタ
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷

手や物をかざすとフタが自動開閉します。手動で開閉操作も可能です。90°回転式センサーでセンサーの方向を上または正面に調整できます。
材質ステンレス(本体)・ABS(フタ) 質量(kg)3.4(電池除く) 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) タンク容量(L)42 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約268×590×317 電池寿命約6ヶ月(1日10回 使用時)※アルカリ乾電池使用時 フタの種類自動式 商品タイプ本体+フタ
1台
12,331 税込13,564
当日出荷

触れない!汚れない!清潔に保つ! 自動開閉式のサニタリ-BOX。 センサー感知によりフタが自動で開閉するので衛生的です。 コンパクトサイズなのでトイレや個室での仕様に最適です。 インナーボックス付でゴミ袋の交換も簡単にできます。
材質本体/ステンレススチール、蓋/ホリプロピレン、内容器/ABS樹脂 容量(L)8 電源単3アルカリ乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×257×340 TKG品番9-1426-0801
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

16703 センサーダストボックス 12L ラウンド 不二貿易 動画あり
材質ポリプロピレン フタの種類自動式 容量(L)12 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×235×330 質量(kg)0.8 形状丸形 アイボリー
1台
2,998 税込3,298
翌々日出荷

縦開き50L自動開閉ゴミ箱! 大容量の50Lはキッチンやオフィス、広々としたお部屋にピッタリです!ステンレス製なので、汚れに強くお手入れが簡単です! センサー感知範囲の調整ができるので、使用する場面によってお好みで設定頂けます。
用途人に見える場所のゴミ箱として。キッチンのにおい対策にも。 材質プラスチック、ステンレス 質量(kg)約3 シルバー 容量(L)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.5×28.5×62.5
1台
8,998 税込9,898
翌日出荷

シャッター式50L自動開閉ゴミ箱!縦開き、横開きとは違い蓋がゴミ箱の枠内で開閉するため省スペースでスマートに置くことができます。蓋の開閉は静音なので寝室に置いても気にならないソフトクローズ機能です。ステンレスを使用しているので耐久性に優れており、汚れても軽く拭き取るだけで綺麗になるのでお手入れが楽ちんです。ゴミ袋をセットできるリングが付いているため、袋のズレやごみの漏れを防ぐことができます。単三電池4本で最大365日使用可能です。
用途ゴミ箱 ごみ箱 センサー付き 蓋付き ふた付き 自動開閉 コンパクト 電動 自動センサー 50L 50リットル キッチン リビング おしゃれ ダストボックス 省スペース 静か 材質プラスチック、ステンレス 質量(kg)4 シルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×37×68
1台
10,980 税込12,078
翌日出荷

開閉方法2パターン、センサーとスイッチで開けられるゴミ箱。センサー感知範囲約20cm。乾電池式(単3形アルカリ乾電池×2本※別売)。白を基調としたシンプルなデザイン。軽量で持ち運びやすい。ゴミ袋用ストッパー付き。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム 質量(g)約710 使用温度範囲(℃)約-5~45 電源乾電池式:単3形アルカリ乾電池2本(別売) 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×30 入数1台
1個
2,988 税込3,287
5日以内出荷

場所を取らない前後スライド式のセンサー開閉ゴミ箱。気になる匂いを軽減するフタ付き。センサーのON・OFFは手動スイッチで切り替えも可能。空間を無駄にしない角型デザイン。空間を無駄にしない角型デザイン。内側も凹凸が少なく、拭き掃除しやすいつくり。45Lのゴミ袋推奨・間口の縁に引っ掛けて設置(。30Lゴミ袋は設置できません)。電源はアルカリ単三電池6本(別売り、付属なし)、開閉数約7,000回目安。
用途ゴミ箱、ダストボックスとして。自動開閉/センサー式/電池式/蓋付き/フタ付き/ふた付き/縦型/コンパクト/省スペース/シンプル/おしゃれ/スタイリッシュ/キッチン/リビング 材質スチール(粉体塗装) 形状 質量(kg)4 容量(L)42 センター距離(mm)約100・200・300 電池単三乾電池×6本(別売) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)25×34×61.5 開閉回数(回)(目安)約7,000 取扱説明書(1.25MB) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(最大)20.5×31×52.5 間口(cm)(フタ)21×13
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサータイプなので直接手を触れることなく蓋を開けることができます。蓋を開けっ放しにしたい時はタッチボタンの開くを押すと開いたままになります。高性能アクティブセンサーを使用しているので、前を通っただけでは開きません。無駄な開閉がなく電池も長持ち。両開きのフタは片開きのに比べて開く高さを抑えることができるので、キッチンカウンターの下など狭いスペースにも設置可能。
材質ステンレススチール/ポリプロピレン/ABS樹脂 フタの種類自動式 シルバー 形状角形 電源アルカリ単3電池x6本(別売)
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサーでフタが自動開閉。触れずに使えるから衛生的で便利。片手で捨てられて車内でも便利。卓上ゴミ箱・小物収納としても。空間に馴染むシンプルなデザイン。フタで中を隠せるから生活感が出なくてスッキリ。単4電池 2本使用(別売)
用途ゴミ箱 自動開閉式 自動蓋開閉式 自動ゴミ箱 ごみ箱 フタ付き センサー搭載 ダストボックス 小型 車用 車載 電池式 材質ABS(フタ)、PP(本体容器) 形状 ブラック 容量(L)4 電源単4形乾電池2本(別売) 本体質量(g)450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×200 感知距離(mm)200
1台
3,398 税込3,738
6日以内出荷

仕様直接手を触れずに開閉できてとても衛生的です。手や物をかざすとフタが自動開閉します。手動で開閉操作も可能です。90°回転式センサーでセンサーの方向を上または正面に調整できます。 材質本体:ステンレス、フタ:ABS 質量(kg)約3.4(電池除く) 容量(L)約42 電源単3アルカリ乾電池×4本(別売) 型番SDB-042S 電池寿命約6ヶ月(1日10回使用時) サイズ(mm)268×317×590 アズワン品番64-7991-02 フタの種類自動式 商品タイプ本体+フタ
1個
19,000 税込20,900
当日出荷

電池式でコンセント不要の自動開閉ゴミ箱45L!。手をかざすだけでフタが自動で開閉する、便利なダストボックスです。蓋は観音開きタイプなので、省スペースに設置できます。45Lの容量なので、リビングやキッチンがもちろんオフィスなどでもお使い頂けます。タッチボタンでの操作もでき、ずっと開閉したままでも可能です。高性能低電力消費設計で連続開閉15,000回が可能です。(電池の性能により結果は異なります。)。ゴミ箱本体側に持ち手がついているため、移動や持ち運びが楽ちんです。ソフトクローズ機能で静かに開閉するので、寝室に置いても気になりません。
用途オフィス・事務所のゴミ箱、ダストボックス、がら入れ、くず入れとして。 材質ステンレススチール/ABS樹脂 形状角型 質量(kg)約4 シルバー 容量(L)45 電池単三アルカリ電池6本 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25.9×38.4×61.9 入数1台
1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷

充電式の自動開閉ゴミ箱45L!。手をかざすだけでフタが自動で開閉する、便利なダストボックスです。45Lの容量なので、リビングやキッチンがもちろんオフィスなどでもお使い頂けます。タッチボタンでの操作もでき、ずっと開閉したままでも可能です。面倒な電池替えが不要でマイクロUSBポートにさして充電できます。フル充電した場合、約15,000回の連続開閉ができます。蓋は取り外しできるので、お手入れや充電する際は簡単に動かせます。ソフトクローズ機能で静かに開閉するので、寝室に置いても気になりません。
用途オフィス・事務所のゴミ箱、ダストボックス、がら入れ、くず入れとして。 材質ステンレススチール/ABS樹脂 形状角型 質量(kg)約4 シルバー 容量(L)45 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約38.4×25.9×61.5 入数1台
1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷

円形自動開閉ゴミ箱49L!。円形なので、インテリアに馴染むオシャレアイテムです。横開きなのでニオイが漏れにくい仕様になっております。センサー感知範囲を変えられるので、お好みの高さで調整頂けます。ゴミ袋取付はストッパーに袋を巻きつけるだけで簡単設置です。ステンレス製なので、錆びや汚れに強くお手入れが楽チンです。
用途事務所や休憩室、給湯室のゴミ箱、ペール、くず入れとして。 材質ステンレス、ABS樹脂 質量(kg)約3 シルバー 寸法(cm)約33.5×33.5×66 入数1台
1台
9,198 税込10,118
翌日出荷

おしゃれなセンサー付きゴミ箱。 手をセンサーに近づけると自動でフタが開き、約5秒後に自動で緩やかに閉じます。 タッチスイッチでも開閉します。 表面に特殊なコーティングが施されているので、汚れが付きにくいです。
用途家庭、オフィス、公共施設などのゴミ捨てに 材質ステンレス 形状角形 機能タッチスイッチ、オートセンサー、ソフトクローズ・オープン フタの種類自動式
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リチウムイオン電池搭載のセンサーゴミ箱。センサー搭載でフタが自動で開閉します。センサーで開くと5秒後にフタが閉じます。閉じるまでの時間をLEDが表示フタを開けたままにするには「開」ボタンを押してください。
材質ステンレススチール/ABS樹脂 フタの種類自動式 シルバー 形状角形
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インナーボックスを無くし、シンプル操作のセンサーのゴミ箱。高性能電力設計。プラスチックの押さえでゴミ袋を固定できます。センサーで開いた時は5秒後に自動でフタが閉じます。フタを開いた状態に保つ時はオープンボタンを押してください。高性能低電力消費設計。連続開閉15,000回が可能。(電池の状態により結果は異なります。)
材質ステンレススチール/ABS フタの種類自動式 容量(L)45 シルバー 形状角形 寸法(mm)279×384×615 質量(kg)4
1台
14,980 税込16,478
7日以内出荷

モランディプラスチックセンサービン フタ裏にはシリコンシーリングがついているのでいやな臭いが外に漏らしにくい構造になってます。 手をかざすと自動で蓋が開くアクティブセンサー付き。 蓋は自動で5秒後に閉じられます。 ゴミ箱の上部についてるベルトを持てば移動もラクラク。 蓋の裏のシリコンシーリングが臭いをシャットアウト。 外部に漏れにくい構造です。
材質ポリプロピレン、シリコン 形状角形 質量(kg)1.5 容量(L)12 寸法(cm)24.8×24.8×33.7(フタ開口時高さ52.8) 使用電池単4乾電池4本(別売) 保証期間1年 フタの種類自動式 商品タイプ本体+フタ
1個
7,800 税込8,580
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TWN1005 スマートトラッシュボックス T3 townew 動画あり
ゴミにはできれば触りたくない。ゴミ袋のセットは結構面倒なもの。そんな日常の潜在的なお悩みをtownewスマートトラッシュボックスは解決をします。 特許技術により、1.人感センサーでゴミの蓋の自動開閉。2.ワンタッチで、ゴミ袋をシュリンク(密閉)。3.次の新しいゴミ袋を自動でセット。ゴミに完全非接触で、ゴミ・ゴミ袋の処理をしてくれるので、もう処理をしてくれたゴミ袋を捨てるだけの手軽さです。 ゴミ箱を自動でシーリングし、自動交換テクノロジー センサーでワンタッチでゴミ袋をゴミ箱の中でシーリング。完全密閉でゴミを触る必要もなく、手を汚しません。 シーリング完了はLEDでお知らせ。シーリングされたごみ袋を取り出すと自動で次の新しいゴミ箱をセット ゴミを入れすぎても自動でシーリング ゴミ箱に溢れるくらいのゴミを入れてしまっても安心。ゴミ箱の上に飛び出しているゴミも袋に収容してのそままシーリング 高性能センサーで手をかざすとふたをオープン ゴミ箱のフタの開閉もすべて全自動でラクラク。高感度センサーを採用しており、35cm以内の距離に手をかざすとフタを自動でオープン。ゴミを入れ終わると自動でクローズします フタの開放モード お料理中など、頻繁にゴミが出る時は自動とはいえ都度の開け閉めは面倒。そんな時はフタ開放モードをセットすれば常時フタが空いた状態でご使用いただけます 充電式バッテリー搭載 充電式なので置き場所を選びません。充電時間はモデルによって5-10時間でフル充電完了。充電がなくなるとLEDでお知らせするので、充電時期も視認できます。
セット内容本体×1、リフィルボックス×1、充電コード×1、取扱説明書×1 質量(kg)3 ホワイト 容量(L)13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×201×388 充電時間(時間)5
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

センサーに手をかざすだけでサッとオープン、5秒後にクローズ。ゴミ箱を触ることがないから衛生的。暮らしになじむシンプルなデザイン。ゴミ以外にも趣味の道具やお菓子を入れたり使い方いろいろ。
電源単4形アルカリ乾電池(別売り)3本 本体質量(g)440 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×126×172 ダストボックス容量(L)0.8
1個
3,498 税込3,848
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦開き10L自動開閉ゴミ箱! ゴミ袋は簡単にインナーバスケットに取り付けできます! 10Lとコンパクトサイズなので、トイレや寝室、お風呂場に置いても使いやすいです!インナーバスケットは取り外し可能で、水洗いできるので、汚れた場合でもいつもキレイに保つことが出来ます。 センサー感知範囲の調整ができるので、使用する場面によってお好みで設定頂けます。
用途人に見える場所のゴミ箱として。キッチンのにおい対策にも。 材質プラスチック 質量(kg)約3 ホワイト 容量(L)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×23.5×37.5
1台
4,898 税込5,388
翌日出荷

足踏み開閉式で角度60°以上は開きません(UL準拠)。使用後は自動的に閉じます。ユニークなボディとデザインで効率的に出火可能性を減少させます。通気孔と底上げ構造で、内部温度上昇を防ぎます。
1個
21,300 税込23,430
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動開閉ゴミ箱 センサー ふた付き サニタリーボックスは、蓋がピタっと閉まるので臭いのもとを防ぐゴミ箱です。サニタリーボックスやおむつのゴミ箱に最適です。2つのセンサーモード ・赤外線センサー ・振動センサーで手をかざしたり、ごみ箱を蹴って開けるとができます。専用の袋ではなく、ご家庭のゴミ袋で使用できます。開いた後は自動で蓋が閉まります。
用途おむつや生ごみなど、ニオイをしっかり防ぎたい方、両手がふさがることが多い育児・介護中の方、トイレやキッチンなど、限られたスペースでも使いやすいゴミ箱をお求めの方に。 質量(kg)1 容量(L)14 寸法(cm)31.2×25.9×19.4 電池単3電池×2本(別売り)
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾電池式だから置き場に悩まない!人感センサーを搭載した手をかざすだけでパッとひらく『自動開閉ゴミ箱』です。丈夫で滑らか・清潔感のあるデザインで、インテリアを邪魔しません。野菜の皮をむく時や、書類の整理中など頻繁にゴミを捨てる時はフタを開けたままでも使用可能。フタはフィットするように設計されており、気になるニオイもしっかり密封します。
セット内容本体、ストッパー 材質ABS樹脂、ポリプロピレン 質量(g)約700 容量(L)12 定格電圧(V)DC3 寸法(cm)約23.5×15.8×32 使用電池単3形アルカリ乾電池2本(別売) 保証期間6ヶ月
1台
2,598 税込2,858
6日以内出荷

16196 センサーダストボックス 47L 横開閉式 不二貿易 動画あり
材質ステンレス鋼(本体)/ABS(蓋部)/ポリプロピレン(底部) フタの種類自動式 容量(L)47 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×275×665 質量(kg)3.1 形状丸形 シルバー
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

自動ゴミ箱 AURORA(オーロラジャパン) 動画あり
AURORA(オーロラジャパン)自動ゴミ箱
RoHS
両開きタイプ ステンレス3層構造
高さ(mm)センシング:150~250 電源単3形アルカリ乾電池2本(別売) 連続使用時間約5000回 時間蓋を自動閉じる:約10秒 応答時間(秒)約0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサー式なので手をかざすだけでフタが自動開閉でゴミ捨て時の接触を減らし、衛生的に使用可能です
電圧(V)3.2 電源単3電池6本(別売) 電力(W)1.6 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×340×610
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

センサー式なので手をかざすだけでフタが自動開閉でゴミ捨て時の接触を減らし、衛生的に使用可能です
電圧(V)3.2 電源単3電池6本(別売) 電力(W)1.6 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×340×610
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

自動開閉でゴミ捨てが清潔。 DST-7は防水仕様
1台(7L)ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『全自動スマートゴミ箱 ELBIN(エルビン)』は、センサーの上方に手をかざすと約0.3秒で蓋が開き、約3秒後に蓋が閉まります。また、足元で膝をセンサー付近に近づけても蓋を開閉でき、両手がふさがって手で操作ができない時などにも便利です。ゴミを直接触ることなく、熱溶着技術により自動でゴミ袋を完全密閉してくれ、中身のニオイや液体が漏れません。密封されたゴミ袋を取り出すと空気を排出し、自動でゴミ袋をセットします。蓋を閉めると自動でゴミ袋内をUVライトで除菌し清潔をキープします。
用途開閉も密封も交換も全自動化、ゴミ捨ての面倒をゼロに。 付属品USBケーブル(1m)、専用ごみ袋×1(10m/20回分) 質量(kg)2.8 容量(L)15 電源DC5V 1A 連続使用時間90日 機能・UV機能付き、・音声ガイダンス(日本語)、・防滴(IPX3) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×28×41(コード長さ:1m) 充電時間(時間)7 充電池タイプリチウムイオン:11.1V 2000mAh 人感センサーあり(自動開閉)
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『全自動スマートゴミ箱 ELBIN(エルビン)』は、センサーの上方に手をかざすと約0.3秒で蓋が開き、約3秒後に蓋が閉まります。また、足元で膝をセンサー付近に近づけても蓋を開閉でき、両手がふさがって手で操作ができない時などにも便利です。ゴミを直接触ることなく、熱溶着技術により自動でゴミ袋を完全密閉してくれ、中身のニオイや液体が漏れません。密封されたゴミ袋を取り出すと空気を排出し、自動でゴミ袋をセットします。蓋を閉めると自動でゴミ袋内をUVライトで除菌し清潔をキープします。
用途開閉も密封も交換も全自動化、ゴミ捨ての面倒をゼロに。 付属品USBケーブル(1m)、専用ごみ袋×1(10m/14回分) 質量(kg)4.1 容量(L)30 電源DC5V 1A 連続使用時間90日 機能・UV機能付き、・音声ガイダンス(日本語)、・防滴(IPX3) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×28×41(コード長さ:1m) 充電時間(時間)7 充電池タイプリチウムイオン:11.1V 2000mAh 人感センサーあり(自動開閉)
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AI-AT01 オゾン消臭機能付50Lセンサーゴミ箱 エーインサイト 動画あり
人感センサー付き自動スライドオープン式の大容量50Lダストボックスです。高級感のあるシルバーでインテリアにもマッチするデザインです。ひっかけリングにゴミ袋を取り付けるだけの簡単取付で50Lゴミ袋に対応、また分別収集にも対応します。オゾン消臭&除菌機能付きで、オゾンボタンを押すことでゴミ箱内にオゾンを5分間放出。一般的な消臭材では効果が薄いニオイに対しても有効です。電源は乾電池を使用するため、コードを必要とせず自由な場所での設置が可能です。またキャスター付きなので移動も苦になりません。
材質本体:ステンレス、フタ:ABS樹脂、ステンレス 質量(kg)約4.8 備考キャスターの取付のみ必要(作業5分程度) 容量(L)50(50Lゴミ袋対応) 電源単3アルカリ乾電池×6(別売り) 機能オゾン消臭機能・マイナスイオン発生機付き・ゴミ袋留め用リング付き・キャスター付き 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.6×31.2×56 開き方電動スライドオープン(本体横スペースや上下スペースの家具や障害物と接触しない設計です)
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

全自動スマートゴミ箱ELBIN専用ごみ袋です。10ロールで1セットの販売となります。1ロールあたり15Lの場合、20回分です。30Lの場合は14回分です。
用途全自動スマートゴミ箱ELBINのゴミ袋セットに。 質量(g)70 長さ(m)10 使用の目安●QS557(15L):約20回分、●QS558(30L):約14回分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×3×4
1セット
5,498 税込6,048
4日以内出荷

1台
6,598 税込7,258
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蓋を触らずセンサーで約3秒の自動開閉!。直接触らなくても蓋が開閉するため、手を汚さずにご使用できます。スリムなコンパクトデザインでも十分な収納容量を確保。電源は乾電池対応でどこでも設置が可能です。防水仕様(IPX2)になっている為、湿気が多い場所や、水が商品にかかっても問題ありません。ゴミ袋の余った部分を通してボックスにぴったりフィットするバッグフィクサー付。
材質ポリプロピレン、ABS樹脂 容量(L)6 電源単3アルカリ乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×213×307
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

townew T3用交換用リフィルボックス1個
質量(kg)0.124 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×250×40
1個
699 税込769
5日以内出荷

TWN1003 スマートトラッシュボックス T Air X townew 動画あり
ゴミにはできれば触りたくない。ゴミ袋のセットは結構面倒なもの。そんな日常の潜在的なお悩みをtownewスマートトラッシュボックスは解決をします。 特許技術により、1.人感センサーでゴミの蓋の自動開閉。2.ワンタッチで、ゴミ袋をシュリンク(密閉)。3.次の新しいゴミ袋を自動でセット。ゴミに完全非接触で、ゴミ・ゴミ袋の処理をしてくれるので、もう処理をしてくれたゴミ袋を捨てるだけの手軽さです。 ゴミ箱を自動でシーリングし、自動交換テクノロジー センサーでワンタッチでゴミ袋をゴミ箱の中でシーリング。完全密閉でゴミを触る必要もなく、手を汚しません。 シーリング完了はLEDでお知らせ。シーリングされたごみ袋を取り出すと自動で次の新しいゴミ箱をセット ゴミを入れすぎても自動でシーリング ゴミ箱に溢れるくらいのゴミを入れてしまっても安心。ゴミ箱の上に飛び出しているゴミも袋に収容してのそままシーリング 高性能センサーで手をかざすとふたをオープン ゴミ箱のフタの開閉もすべて全自動でラクラク。高感度センサーを採用しており、35cm以内の距離に手をかざすとフタを自動でオープン。ゴミを入れ終わると自動でクローズします フタの開放モード お料理中など、頻繁にゴミが出る時は自動とはいえ都度の開け閉めは面倒。そんな時はフタ開放モードをセットすれば常時フタが空いた状態でご使用いただけます 充電式バッテリー搭載 充電式なので置き場所を選びません。充電時間はモデルによって5-10時間でフル充電完了。充電がなくなるとLEDでお知らせするので、充電時期も視認できます。
セット内容本体×1、リフィルボックス×1、充電コード×1、取扱説明書×1 質量(kg)2.4 ホワイト 容量(L)13.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×284×349 充電時間(時間)5
1個
13,980 税込15,378
欠品中

TWN1001 スマートトラッシュボックス T1 townew 動画あり
ゴミにはできれば触りたくない。ゴミ袋のセットは結構面倒なもの。そんな日常の潜在的なお悩みをtownewスマートトラッシュボックスは解決をします。 特許技術により、1.人感センサーでゴミの蓋の自動開閉。2.ワンタッチで、ゴミ袋をシュリンク(密閉)。3.次の新しいゴミ袋を自動でセット。ゴミに完全非接触で、ゴミ・ゴミ袋の処理をしてくれるので、もう処理をしてくれたゴミ袋を捨てるだけの手軽さです。 ゴミ箱を自動でシーリングし、自動交換テクノロジー センサーでワンタッチでゴミ袋をゴミ箱の中でシーリング。完全密閉でゴミを触る必要もなく、手を汚しません。 シーリング完了はLEDでお知らせ。シーリングされたごみ袋を取り出すと自動で次の新しいゴミ箱をセット ゴミを入れすぎても自動でシーリング ゴミ箱に溢れるくらいのゴミを入れてしまっても安心。ゴミ箱の上に飛び出しているゴミも袋に収容してのそままシーリング 高性能センサーで手をかざすとふたをオープン ゴミ箱のフタの開閉もすべて全自動でラクラク。高感度センサーを採用しており、35cm以内の距離に手をかざすとフタを自動でオープン。ゴミを入れ終わると自動でクローズします フタの開放モード お料理中など、頻繁にゴミが出る時は自動とはいえ都度の開け閉めは面倒。そんな時はフタ開放モードをセットすれば常時フタが空いた状態でご使用いただけます 充電式バッテリー搭載 充電式なので置き場所を選びません。充電時間はモデルによって5-10時間でフル充電完了。充電がなくなるとLEDでお知らせするので、充電時期も視認できます。
セット内容本体×1、リフィルボックス×1、USB、充電コード×1、取扱説明書×1 質量(kg)3.6 ホワイト 容量(L)15.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×310×402 充電時間(時間)10
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

townew T1 TAIRX TAIRLITE用交換用リフィルボックス1個
質量(kg)0.142 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×30
1個
699 税込769
5日以内出荷

townew T1 TAIRX TAIRLITE用交換用リフィルボックス6個セット。ゴミに非接触のスマートトラッシュボックス。 約25回分×6個セット
質量(kg)0.142 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×30
1セット(6個)
3,598 税込3,958
6日以内出荷