手をかざすだけで蓋が開く自動開閉式ゴミ箱!
蓋が横開きなのでニオイが漏れにくく、ステンレス製なのでお手入れ楽々!
45リットルのゴミ袋まで対応しており大容量!
単一電池2本で約4500回の開閉が可能で電池切れなどの緊急時は手動開閉も可能です。
センサー感知距離調整可能
広い開口部
ニオイが漏れにくい横開き
ゴミ袋簡単取り付け
用途人に見える場所のゴミ箱として。キッチンのにおい対策にも。
材質ステンレスSUS430、 ABS樹脂
形状丸形
質量(kg)3.1
色シルバー
容量(L)47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.1×27.8×66.5(閉じた状態)、42.1×27.8×66.5(開いた状態)
フタの種類自動式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
手や物をかざすとフタが自動開閉します。手動で開閉操作も可能です。90°回転式センサーでセンサーの方向を上または正面に調整できます。
材質ステンレス(本体)・ABS(フタ)
質量(kg)3.4(電池除く)
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
タンク容量(L)42
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約268×590×317
電池寿命約6ヶ月(1日10回 使用時)※アルカリ乾電池使用時
フタの種類自動式
商品タイプ本体+フタ
1台
¥12,331
税込¥13,564
当日出荷
仕様直接手を触れずに開閉できてとても衛生的です。手や物をかざすとフタが自動開閉します。手動で開閉操作も可能です。90°回転式センサーでセンサーの方向を上または正面に調整できます。
材質本体:ステンレス、フタ:ABS
質量(kg)約3.4(電池除く)
容量(L)約42
電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)
型番SDB-042S
電池寿命約6ヶ月(1日10回使用時)
サイズ(mm)268×317×590
アズワン品番64-7991-02
フタの種類自動式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥19,000
税込¥20,900
当日出荷
おしゃれなセンサー付きゴミ箱。
手をセンサーに近づけると自動でフタが開き、約5秒後に自動で緩やかに閉じます。
タッチスイッチでも開閉します。
表面に特殊なコーティングが施されているので、汚れが付きにくいです。
用途家庭、オフィス、公共施設などのゴミ捨てに
材質ステンレス
形状角形
機能タッチスイッチ、オートセンサー、ソフトクローズ・オープン
フタの種類自動式
材質ステンレス鋼(本体)/ABS(蓋部)/ポリプロピレン(底部)
フタの種類自動式
容量(L)47
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×275×665
質量(kg)3.1
形状丸形
色シルバー
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
センサータイプなので直接手を触れることなく蓋を開けることができます。蓋を開けっ放しにしたい時はタッチボタンの開くを押すと開いたままになります。高性能アクティブセンサーを使用しているので、前を通っただけでは開きません。無駄な開閉がなく電池も長持ち。両開きのフタは片開きのに比べて開く高さを抑えることができるので、キッチンカウンターの下など狭いスペースにも設置可能。
材質ステンレススチール/ポリプロピレン/ABS樹脂
フタの種類自動式
色シルバー
形状角形
電源アルカリ単3電池x6本(別売)
電池式でコンセント不要の自動開閉ゴミ箱45L!。手をかざすだけでフタが自動で開閉する、便利なダストボックスです。蓋は観音開きタイプなので、省スペースに設置できます。45Lの容量なので、リビングやキッチンがもちろんオフィスなどでもお使い頂けます。タッチボタンでの操作もでき、ずっと開閉したままでも可能です。高性能低電力消費設計で連続開閉15,000回が可能です。(電池の性能により結果は異なります。)。ゴミ箱本体側に持ち手がついているため、移動や持ち運びが楽ちんです。ソフトクローズ機能で静かに開閉するので、寝室に置いても気になりません。
用途オフィス・事務所のゴミ箱、ダストボックス、がら入れ、くず入れとして。
材質ステンレススチール/ABS樹脂
形状角型
質量(kg)約4
色シルバー
容量(L)45
電池単三アルカリ電池6本
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25.9×38.4×61.9
入数1台
1台
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
場所を取らない前後スライド式のセンサー開閉ゴミ箱。気になる匂いを軽減するフタ付き。センサーのON・OFFは手動スイッチで切り替えも可能。空間を無駄にしない角型デザイン。空間を無駄にしない角型デザイン。内側も凹凸が少なく、拭き掃除しやすいつくり。45Lのゴミ袋推奨・間口の縁に引っ掛けて設置(。30Lゴミ袋は設置できません)。電源はアルカリ単三電池6本(別売り、付属なし)、開閉数約7,000回目安。
用途ゴミ箱、ダストボックスとして。自動開閉/センサー式/電池式/蓋付き/フタ付き/ふた付き/縦型/コンパクト/省スペース/シンプル/おしゃれ/スタイリッシュ/キッチン/リビング
材質スチール(粉体塗装)
形状角
質量(kg)4
容量(L)42
センター距離(mm)約100・200・300
電池単三乾電池×6本(別売)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)25×34×61.5
開閉回数(回)(目安)約7,000
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(最大)20.5×31×52.5
間口(cm)(フタ)21×13
両開きタイプ
ステンレス3層構造
高さ(mm)センシング:150~250
電源単3形アルカリ乾電池2本(別売)
連続使用時間約5000回
時間蓋を自動閉じる:約10秒
応答時間(秒)約0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
充電式の自動開閉ゴミ箱45L!。手をかざすだけでフタが自動で開閉する、便利なダストボックスです。45Lの容量なので、リビングやキッチンがもちろんオフィスなどでもお使い頂けます。タッチボタンでの操作もでき、ずっと開閉したままでも可能です。面倒な電池替えが不要でマイクロUSBポートにさして充電できます。フル充電した場合、約15,000回の連続開閉ができます。蓋は取り外しできるので、お手入れや充電する際は簡単に動かせます。ソフトクローズ機能で静かに開閉するので、寝室に置いても気になりません。
用途オフィス・事務所のゴミ箱、ダストボックス、がら入れ、くず入れとして。
材質ステンレススチール/ABS樹脂
形状角型
質量(kg)約4
色シルバー
容量(L)45
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約38.4×25.9×61.5
入数1台
1台
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
スタイリッシュなセンサー式ゴミ箱。点灯したLEDが消灯して閉じるまでの時間を教えてくれます。開閉音はとても静かで寝ているお子様やペットを起こしません。蓋の取り外し、持ち運びに便利な取手付き。
材質ステンレススチール/ABS樹脂
フタの種類自動式
容量(L)45
形状角形
寸法(mm)268×390×598
仕様本体上部もしくは前方で手をかざすとセンサーが感知しフタが開きます。
材質本体:ステンレススチール(ナノシルバークリアコート)・ABS樹脂・ポリプロピレン
質量(kg)4.7
容量(L)45
サイズ(mm)390×326×640
アズワン品番64-2299-42
フタの種類自動式
商品タイプ本体+フタ
1台
¥31,800
税込¥34,980
翌々日出荷
大容量ながら乾電池で駆動するセンサー式ゴミ箱。フタを開いた状態で保つことも可能。高性能低電力消費設計。プラスチックの押さえでゴミ袋を固定できるライナーリング付き
用途ゴミ箱、ダストボックスとして。自動開閉/センサー式/電池式/蓋付き/フタ付き/ふた付き/縦型/大容量/45L/45リットル/ステンレス/黒/ブラック/シルバー/シンプル/おしゃれ/スタイリッシュ/省電力/キッチン/リビング
材質スチール、ABS樹脂
質量(kg)4.3
容量(L)45
電源単3乾電池×6本(別売)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)26×38.5×62
大容量ながら乾電池で駆動する省電力ゴミ箱。センサーモードとマニュアルモードの切り替えが可能。本体表面は指紋や汚れが付きにくいコーティング加工済み。移動に便利なハンドル付き。シンプルで使いやすい外付け電源スイッチ
用途ゴミ箱、ダストボックスとして。自動開閉/センサー式/電池式/蓋付き/フタ付き/ふた付き/縦型/大容量/45L/45リットル/ステンレス/黒/ブラック/シルバー/シンプル/おしゃれ/スタイリッシュ/省電力/キッチン/リビング
材質ステンレススチール、ポリプロピレン、ABS樹脂
質量(kg)4.4
容量(L)45
電源単3乾電池×4本(別売)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)39.6×26.9×62.5
インナーボックスを無くし、シンプル操作のセンサーのゴミ箱。高性能電力設計。プラスチックの押さえでゴミ袋を固定できます。センサーで開いた時は5秒後に自動でフタが閉じます。フタを開いた状態に保つ時はオープンボタンを押してください。高性能低電力消費設計。連続開閉15,000回が可能。(電池の状態により結果は異なります。)
材質ステンレススチール/ABS
フタの種類自動式
容量(L)45
色シルバー
形状角形
寸法(mm)279×384×615
質量(kg)4
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
リチウムイオン電池搭載のセンサーゴミ箱。センサー搭載でフタが自動で開閉します。センサーで開くと5秒後にフタが閉じます。閉じるまでの時間をLEDが表示フタを開けたままにするには「開」ボタンを押してください。
材質ステンレススチール/ABS樹脂
フタの種類自動式
色シルバー
形状角形
リチウムイオン電池搭載のセンサーゴミ箱。センサーが手または物を感知した時フタは自動で開いて5秒後に閉じます。閉じるまでの時間は点灯したLEDライトが順に消えてゆきカウンドダウンします。カウンドダウン中に手をかざすとまた5秒間開きにリセットされます。リチウム電池にフル充電すると15,000回(公的機関調べ)の開閉ができます。
材質ステンレススチール、ポリプロピレン、シリコン
フタの種類自動式
色シルバー
形状角形
通常のタッチバー式ゴミ箱は開いた後に手でフタを閉じる必要がありました。イータッチは5秒後に自動でフタが閉じるタッチバー式ゴミ箱です。バーを長押しすると開きぱなしになります。電池はリチウム電池、USBポートから電池交換の手間がかかりません。フル充電で3-4ヶ月開閉します。
材質ステンレススチール、ポリプロピレン
フタの種類自動式
色シルバー
形状角形
正面の持ち手とゴミ箱の下に内蔵されたキャスターで簡単に移動できます。両開きのフタは片開きのに比べて開く高さを抑えることができるので、キッチンカウンターの下など狭いスペースにも設置可能。幅のある1枚板をペダルに採用しているので、軽い踏込みで操作ができます。
フタの種類自動式
形状角形
簡易ロック機能付:蓋のグリップ部にはロックがあり、握ればロックが解除され蓋を持ち上げることが出来ます。蓋を下ろせば自動でロックが出来ます。フルオープン蓋付:大量のゴミも楽に投入できるフルオープン蓋付。発泡PEパッキン付:内容物の臭い漏れを軽減する発泡PE製パッキン付。簡易連結機能付:スライド式簡易連結機能付。同じサイズ同士はもちろん、キャスターペール70Cと90Cの連結が可能。簡易ストッパー付:軽い傾斜でも固定可能な金属製ストッパー付。排水栓付:底面に水抜き穴があり、ゴミや水気あるもの、水産物などを入れた場合に、水洗いなど後処理が簡単です。4輪キャスター付(自×2・固×2):4輪キャスター付で前に引っ張っても後ろから押してもスムーズに動き、取り扱い易いペールです。
容量(L)45
材質(本体・蓋・蓋ロック・ポリ袋止め・ハンドル)PP、(排水栓・錘カバー)PE、(蓋パッキン)発泡PE、(車軸・ストッパー・ネジ類・錘)鋼、(キャスター)ナイロン、PP、エラストマー
色グレー/ブラック
種類キャスター付
外寸(mm)348×546×666
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
関連キーワード