4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
縦開き50L自動開閉ゴミ箱! 大容量の50Lはキッチンやオフィス、広々としたお部屋にピッタリです!ステンレス製なので、汚れに強くお手入れが簡単です! センサー感知範囲の調整ができるので、使用する場面によってお好みで設定頂けます。
用途人に見える場所のゴミ箱として。キッチンのにおい対策にも。 材質プラスチック、ステンレス 質量(kg)約3 シルバー 容量(L)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.5×28.5×62.5
1台
8,998 税込9,898
翌日出荷

自動ゴミ箱 AURORA(オーロラジャパン) 動画あり
AURORA(オーロラジャパン)自動ゴミ箱
エコ商品
両開きタイプ ステンレス3層構造
高さ(mm)センシング:150~250 電源単3形アルカリ乾電池2本(別売) 連続使用時間約5000回 時間蓋を自動閉じる:約10秒 応答時間(秒)約0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手が触れないから衛生的なセンサー式自動開閉ゴミ箱。フタつきだから匂いが気にならないので赤ちゃんやペットのいるご家庭にもおすすめです。大容量の50Lサイズなのでご家庭・施設でのご利用にもぴったりです。ゴミ箱の感知センサー上で手をかざすと、フタが自動で開くので、接触感染を防ぎたい多くの人が集まる施設でのご利用も最適です。左28L・右22Lで2つのボックスに分かれており、生ごみ・プラスチックまたは缶・ビンなど種類によって分別することが出来ます。光沢がある素材を採用、乾電池式なので生活導線に合わせどこでも設置が可能です。汚れに強く錆びにくい素材を採用。拭くだけで簡単にお手入れができます。
用途・フタつきだから匂いが気にならないので赤ちゃんやペットのいるご家庭にも。 材質ステンレス 形状 質量(kg)3.9 シルバー 容量(L)50 電源単二乾電池3本(別売り) 幅(cm)42 高さ(cm)67 奥行き(cm)29.5
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

大容量50Lでお手入れが簡単なプラスチックセンサー式ゴミ箱。センサー式でふたの開閉を自動で行います。電源スイッチをふたの後部に配置。手軽にON/OFFできて省エネです。本体にバックフィクサーがついているのでゴミ袋を設置することができます。
材質プラスチック 形状 容量(L)50 寸法(cm)39.5×27×63
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)