100%再生材(再生PP<事業系廃プラ>+容リ材<家庭の資源ごみ>)で製造、資源の有効活用で環境に配慮した製品です。本体は袋止め付です。フタ<別売>とはしっかりと固定できるロック式です。
形状角型
市販の70Lのポリ袋が使用できます。
脚が樹脂製なので床面を傷つけません。
容量(L)65
色黒
エスコ品番EA995AA-27C
材質/仕上エキスパンドメタル(1.6×16×32)/粉体塗装仕上
質量(kg)3.9
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(上部)433・(下部)343×630
脚高(mm)30
プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)270×110
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
主張を抑えながら体裁と存在感を意識した中型屑入です。
様々な設置状況でも気兼ねなく利用空間に溶け込みます。
5種類の分別表記が御座います。
用途学校、病院、公共施設、レジャー施設、複合施設等
材質本体:スチール(粉体塗装・艶消し)+POM、中容器:ポリプロピレン(再生100%)、アジャスター:鉄+ポリプロピレン(再生20%)
質量(kg)34.5
タイプ屋内用
内容量(L)60
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)540×360×1020
グリーン購入法適合
主張を抑えながら体裁と存在感を意識した屑入です。
様々な設置状況でも気兼ねなく利用空間に溶け込みます。
用途学校、病院、公共施設、レジャー施設、複合施設等
タイプ屋内用
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)420×280×650
材質本体/高密度ポリエチレン、ペダル/ABS樹脂
耐熱温度(℃)-40~120
フタの種類ペダル式
商品タイプ本体+フタ
分別回収に最適なコンテナです。スリムなボディは狭い場所にも最適です。ゴミ袋を取出す際の労力を大幅に軽減する通気孔付きです。
材質ポリエチレン
奥行(mm)559
間口(mm)279
2018年トラスコ掲載ページ9 0508
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
左右両開きのフタの為、上部が狭い所でもフタを全開出来ます。ゆっくり静かに閉まるバタフライ式のフタは、両手がふさがっていても開閉できるフットペダル式です。(フタの開閉スピードには個体差があります)出し入れしやすい取っ手付のリジットライナーです。
仕様左右開き
耐熱温度(℃)-40~120
最大の特徴は『衝撃に強く復元力に優れている』ところです。ポリエチレン製なので、柔軟性があり強い力で押しても復元してくるのが特徴です。取っ手がそのままロック機能も備えているので、取り扱いも簡単です。持ち運ぶ時はロックが掛かった状態になるので、中の物もこぼれることがなく安心です。フタの片側には『カバーセイバー』付きで、作業中にフタが飛んでしまったり、うっかり置き忘れてしまったり、なんていうこともありません。「どうしても一時的にフタを外しておきたい」という時も大丈夫です。カバーセイバーも柔軟性のある素材で出来ているので、軽く折り曲げてもらえれば取っ手から外すことが可能です。60Lと大容量のペールカンで、ガーデン作業はもちろん、アウトドア・キャンプでのタフなゴミ箱としても大活躍します。3年保証付き&日本製なので、安心してお使い頂ける高品質トラッシュカンです。保証期間中に、ゴミ容器として正常なご使用状態で万一割れ、破損が生じましたらお取り換えいたします。
用途ゴミの収集に。
材質ポリエチレン、スチール
形状角形
タイプ完成品(組立不要)
容量(L)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×55.4×62.2
フタの種類かぶせ式
シンプルな丸型屑入です。
脚は樹脂製なのでサビず、タイルなどの床面を傷めません。
用途ゴミ箱、屋外用
容量(L)65
質量(kg)約3.9
上径×下径×高さH(mm)433×343×630
材質網:エキスパンドメタル(1.6×16×32)に粉体塗装仕上、脚:EVA樹脂
プレート寸法(mm)(幅×高さ)270×110
脚高(mm)30
商品タイプ本体
統一したシックなデザインの移動、回収用多機能カート。収納にも活用出来ます。本体+袋セットです。24サイズはキャスターなし、30・60・90サイズはキャスター付きです。
用途ゴミの回収や荷物置き・ランドリーバスケットなどに
材質フレーム:スチール粉体塗装、袋:ポリエステル
色ブラック
関連キーワード