88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長方形のため狭い場所でも効率良く設置が出来ます。 投入口が広いため大きな物が投入出来ます。 蓋の枠とフラップの部分の隙間が少ないため、中の臭気が出にくい設計になっています。 家庭はもちろん、業務用としてご使用頂けます。
材質ポリエチレン グレー RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体(蓋付)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

矢崎化工ダストボックス
エコ商品
狭い場所でも効率良く設置が出来ます。 投入口が広いため大きな物が投入出来ます。 蓋の枠とフラップの部分の隙間が少ないため、中の臭気が出にくい設計になっています。 家庭はもちろん、業務用としてご使用頂けます。
材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手を使わずフタが開閉できるペダル式です。手前に引き出しやすい背面キャスター付きです。左右開きのフタで棚下やカウンター下に置いたまま捨てられます。棚下やカウンター下で使用できる高さ設定です。
用途屑入れとして。 仕様ポリ袋止め付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

矢崎化工ダストボックス 蓋
エコ商品
KL30B LGRの蓋です。
材質ポリエチレン ライトグレー 適合KL-30B用 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ蓋のみ
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

自動ゴミ箱 AURORA(オーロラジャパン) 動画あり
AURORA(オーロラジャパン)自動ゴミ箱
エコ商品
両開きタイプ ステンレス3層構造
高さ(mm)センシング:150~250 電源単3形アルカリ乾電池2本(別売) 連続使用時間約5000回 時間蓋を自動閉じる:約10秒 応答時間(秒)約0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラダンのヤマコー大型折りたたみ式ごみ箱 プラダンペール
エコ商品
プラダン製の組立式ペール(ゴミ箱)です。使用しないときはスリーブを折り畳んで収納でき、持ち運びに便利です。プラダン製なので汚れても水拭きやアルコール拭きができます。300Lのゴミ袋に対応しています。A4用紙が入るカードケースが1枚付属しています。注意事項や分別の案内などお好きな紙を挟んでご使用ください。カードケースは裏面がシールになっているのでプラダンに貼り付けられます。
用途イベントや社内などで簡易ゴミ箱に 材質ポリプロピレン樹脂(PP) 形状 質量(kg)3.6 半透明 容量(L)300 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)750×710×735 RoHS指令(10物質対応)対応 フタの種類かぶせ式
1台
33,980 税込37,378
8日以内出荷

プリウス(ZVW30系)の運転席側ボトルホルダー専用のゴミ箱です。専用設計なのでピッタリ取付き、インテリアカラーにもマッチします。着脱簡単。運転席側のボトルホルダーに入れるだけ。工具不要です。ティッシュやガムの紙くず等、小さなゴミを捨てるのに最適です。
用途プリウス(ZVW30系)専用ドアポケット取付ゴミ箱 メーカートヨタ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リス30PSスリム
エコ商品
材質本体:PP、ペタル・作動板:PS フタの種類ペダル式 容量(L)27 グレー 形状角型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×310×565 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体+フタ
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1.517-231.0 スイーパー KM 70/30 C BP 2SB ケルヒャー 動画あり
ケルヒャースイーパー KM 70/30 C BP 2SB
エコ商品
KM 70/30 C 2SB は、ブラシ回転のモーターアシストや吸引機能により、屋内でも効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。モーター駆動の両側に付いたサイドブラシとメインブラシによる 98cm のワイドな作業幅を確保。塵落とし機能付きフィルター付き大容量のダストコンテナと、吸引機能で粉塵の広がりを抑えたい屋内でも効率良くゴミを掃き集めます。モーターでブラシを駆動するため、楽に押しながら右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。ハンドルは、使用者の身長に合わせて 3 段階にレバーの高さを調節可能で、メインブラシとサイドブラシは面圧の調整が可能です。※バッテリー、充電器は別売りです。
質量(kg)40.2 容量(L)コンテナ45 / 20 本体質量(kg)33.5(アクセサリーを含む) 清掃幅(集塵幅)(mm)480、サイドブラシ2個使用時:980 清掃能力(m2/h)最大:2800 動力駆動力:36V 駆動方式手押し RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ:ケルヒャースイーパー KM 70/30 C BP 2SB(5.06MB) 作業幅(mm)サイドブラシ1個使用時:700
1台
339,800 税込373,780
4日以内出荷

蓋を閉めてロックするタイプのため持運び易い設計です。 倒れても容易にはずれる事が無く、犬猫・カラスの被害が防止出来ます。 本体に凹凸が無いため洗い易く非常に衛生的です。 衝撃強度にも優れており家庭用はもとより業務用としても最適です。 蓋を閉めた状態で積重ねが出来ます。 食品の保管も出来ます。
材質ポリエチレン ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 フタの種類かぶせ式
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

倒れても容易にはずれる事が無い様に蓋にはロックが付いているため、犬猫・カラスの被害が防止出来ます。 本体に凹凸が無いため洗い易く非常に衛生的です。 衝撃強度にも優れており家庭用はもとより業務用としても最適です。 蓋を閉めた状態で積重ねが出来ます。 食品の保管も出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

矢崎化工万能桶 蓋
エコ商品
L23とL30共通の蓋です。
適合L-23/30用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
6日以内出荷

矢崎化工角型容器 蓋
エコ商品
KL-30 Bの蓋です。
材質ポリエチレン グリニッシュブルー 適合KL-30用 形状角型 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ蓋のみ
1個
879 税込967
5日以内出荷

矢崎化工角型容器 蓋
エコ商品
KL-30 LGRの蓋です。
材質ポリエチレン ライトグレー 適合KL-30用 形状角型 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ蓋のみ
1個
879 税込967
5日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

長方形のため狭い場所でも効率良く設置が出来ます。 蓋は本体の側面に掛けられる為、置き場所に困りません。 蓋に水が溜まらない形状にしました。 強度も抜群で家庭はもちろん、業務用としてご使用頂けます。 食品の保管も出来ます。 ヤザキ 茶ワンカゴと組み合わせて、水切り、残飯入れとしても使えます。日本製。
材質ポリエチレン 形状角型 RoHS指令(10物質対応)対応 フタの種類かぶせ式
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三甲(サンコー)トラッシュペール 24
エコ商品
仕様●内寸短辺(mm):210●内寸長辺(mm):334●外寸短辺(mm):233●外寸長辺(mm):357●有効内寸短辺(mm):169●有効内寸長辺(mm):288●有効内寸高さ(mm):412 材質PP グレー 容量(L)24.2 内高(mm)412 RoHS指令(10物質対応)対応 外高(mm)420
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

三甲(サンコー)SCB-130P F付
エコ商品
仕様●外寸短辺(mm):538●外寸長辺(mm):640 材質PP ライトグレー 内高(mm)882 RoHS指令(10物質対応)対応 外高(mm)957
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

三甲(サンコー)SCB-130 (H) F付
エコ商品
仕様●外寸短辺(mm):538●外寸長辺(mm):640 材質PP ライトグレー 内高(mm)882 RoHS指令(10物質対応)対応 外高(mm)957
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

三甲(サンコー)SCB-230 (H) F付
エコ商品
仕様●外寸短辺(mm):690●外寸長辺(mm):790 材質PP ライトグレー 内高(mm)848 RoHS指令(10物質対応)対応 外高(mm)1000
1個
259,800 税込285,780
3日以内出荷

自治体や企業向けの大型ダストボックスです。
容量(L)450 質量(kg)36 表面処理溶融亜鉛メッキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×605×960 RoHS指令(10物質対応)対応 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ
1台
109,800 税込120,780
11日以内出荷

フタの種類ペダル式 材質本体:PP、ペタル・作動板:PS 形状角型 グレー 容量(L)22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×400×430 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体+フタ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

丈夫で錆びにくい!お手入れ簡単!通気性抜群! カラスなどの被害からゴミをお守りします 組立不要
材質オールステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
76,980 税込84,678
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

トラスコ品番853-7875 サイズL RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

段ボールカート 矢崎化工 動画あり
矢崎化工段ボールカート
エコ商品
工場内の段ボールの保管・管理に使用できるイレクター製段ボールカートです。 梱包・出荷ラインでの段ボールの取扱い作業が軽減されます。 別売りのイレクターパイプ(H-300 S)、メタルジョイント(HJ-1 S)とゴムインナー Sを使用して、簡単に段ボールの仕切りを取り付ける事ができます。 台車の側面(左・右)同士をイレクターパイプで繋いで組立てます(接着箇所14ヵ所)。イレクター専用接着液(30ml)付きです。
用途工場内の段ボールの保管・管理用に。梱包・出荷ラインでの段ボールのピッキング用に。 材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:スチール(車輪ゴム) 材質(車輪)ゴム キャスター4輪(自在×2、固定×2) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(荷台)イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)
1台
33,980 税込37,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アスベルエバンMP 密閉ペダルペール
エコ商品
パッキン付で匂い漏れを防ぎます。
用途ペダル式で簡単開閉に。 高さ(mm)465 タイプ角タイプ 奥行(mm)367 容量(L)20 間口(mm)225 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタの種類ペダル式 材質本体:PP、ペタル・作動板:PS 形状角型 グレー 容量(L)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×396×470 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体+フタ
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷

1セット(3個)ほか
99,980 税込109,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アスベルコア スウィング
エコ商品
フタがピタッと素早く止まります。
トラスコ品番502-1356 材質本体:ポリプロピレン ホワイト 高さ(mm)605 奥行(mm)386 容量(L)32 間口(mm)258 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

蓋が盛上がっているため、ロックが容易に出来ます。 蓋の形状は、水が溜まらない設計になっています。 強度抜群です。 食品の保管も出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ケニスペダルペール
エコ商品
軽く踏んでさっと開くペダルタイプのダストボックスです。 内側にポリ袋止めが付いています。 フタを取り外して洗うことができます。 両サイドにフックが付いています。
形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2x12mmのウルトラマイクロカットで微細断。約52dB音で極静音モデル。約16Lのダストボックスですが、ウルトラマイクロカットで約330枚(A4用紙)細断可能。子供が誤作動を起こさないように、チャイルドロック機能付き。ローラー付きで移動も楽々。一目で分かる警告表示灯付き
細断形状マイクロカット 細断可能物CD/DVD、カード ダストボックス容量(L)16 仕様DIN 66399機密レベルP-5 質量(kg)6.2 定格電圧(V)100 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)354×235×471 機能チャイルドロック付き、カード・CD細断、過熱防止保護、入れ過ぎ警告ランプ、過熱警告ランプ、ゴミ箱オープン警告ランプ、キャスター付き 連続使用時間(分)10 運転音(dB)約52(極静音) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2 細断寸法(mm)2×12 投入口幅(mm)220 最大細断枚数6(75gsm/A4) アズワン品番65-1795-25 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)354×235×471 リバース機能あり 最大投入幅A4 再生紙使用マーク適合
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

三甲(サンコー)SCB230
エコ商品
材質PP ライトグレー 容量(L)230 外寸(mm)790×690×1000 内寸(mm)610×600×848 キャスター径(Φmm)200 2輪発泡ウレタン車・100 2輪自在ゴム車(ストッパー付) バー高さ(mm)450 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷

三甲(サンコー)SCB130
エコ商品
材質PP ライトグレー 容量(L)130 外寸(mm)640×538×957 内寸(mm)490×461×882 キャスター径(Φmm)200発泡ウレタン車 バー高さ(mm)488.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
87,980 税込96,778
翌日出荷

ジャパックス業務用ポリ袋 45L
エコ商品
45Lのごみ箱に適した横650mmx縦800mm、厚み0.045mm、厚口タイプのゴミ袋(ポリ袋)です。ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。低密度ポリエチレンを使用しており、ツルツルとした柔らかな材質です。柔軟性に優れ、突起物にも強いゴミ袋(ポリ袋)です。ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。非食品用です。
材質LLDPE 厚さ(mm)0.045 縦(mm)800 横(mm)650 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)ほか
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジャパックス業務用ポリ袋 70L
エコ商品
70Lのごみ箱に適した横800mmx縦900mm、厚み0.045mm、厚口タイプのゴミ袋(ポリ袋)です。ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。低密度ポリエチレンを使用しており、ツルツルとした柔らかな材質です。柔軟性に優れ、突起物にも強いゴミ袋(ポリ袋)です。ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。非食品用です。
材質LLDPE 厚さ(mm)0.045 縦(mm)900 横(mm)800 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)ほか
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナカバヤシパーソナルシュレッダ
エコ商品
在宅勤務に最適なシュレッダ オートスタート&ストップ:紙を入れると自動的に細断を開始し、細断が終了すると自動的に停止する機能です。 正転・逆転スイッチ:紙づまりの場合やカッターのお手入れなどに使用します。 ダストボックススイッチ:ダストボックスが本体から外れると安全のために細断を停止します。 安心設計の投入口:電気用品安全法に準拠した投入口の構造なので安心です。 モーター過熱防止機能:モーターの異常過熱を防止する機能です。温度が下がるまで停止状態になります。 ステープラの針(10号・11号)そのまま細断OK!
周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×148×350 保証期間6ヶ月 投入口幅(mm)216 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)308×148×350 細断可能物紙、ホッチキス 最大投入幅A4
1台
6,898 税込7,588
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケミカルジャパン次が使いやすい手さげ袋
エコ商品
20枚分の手さげ袋がロール状になっている 便利なポリ袋。 つながったまま使用するゴミ箱にかけられる手さげ袋。 取り替え時に新しいゴミ袋を用意しなくていいので楽。 ロールから袋を引き出しゴミ箱に装着。袋を持ち上げて、ミシン目で切り離す。次の袋を装着。 小さくロール状になっておりコンパクトで便利。
材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.015 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20枚)
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジャパックス業務用ポリ袋 45L
エコ商品
45Lのごみ箱に適した横650mmx縦800mm、厚み0.050mm、極厚タイプのゴミ袋(ポリ袋)です。ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。低密度ポリエチレンを使用しており、ツルツルとした柔らかな材質です。柔軟性に優れ、突起物にも強いゴミ袋(ポリ袋)です。ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。非食品用です。
材質LLDPE 厚さ(mm)0.05 縦(mm)800 横(mm)650 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚×30冊)
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底部とシャフトが一体になったローコストタイプのフットボルトです。底部に六角穴・ボルトの先端にマイナス溝があるので、容易に取付作業が行えます。底部に滑り止め加工が施されています。台座の六角の端部に丸みがあるため触れても優しい設計です。
用途建築設備・自動販売機・ゴミ箱など 材質スチール(SWCH) 仕上EA11-「」:有色クロメート,EA11-「」BKC:黒クロメート C呼び8六角穴 使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])30(3061) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)