・前面が大きく開いてゴミ出しもラクラク!。・街の美観をつくる、すっきりデザイン!柔らかな曲面で構成されたデザインが、設置する周囲の環境にすっきりとマッチします。・汚れが付きにくい、フラットな内面壁!内面壁は凹凸を極力排除。ゴミや汚れがたまりにくく、清掃作業のしやすい形状です。・ポリエチレンの頑丈なボディ!FRPを大きく上回る衝撃強度を実現。しかもリサイクル可能の素材を使用。・回収作業のしやすい、大きな開口部!ゴミ回収時には前フタが開き、大きな開口部を実現。回収作業よりスムーズに行えます。・排水栓付きで丸洗いが可能です。・屋外 集積保管 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 ごみ集積保管 保管庫 軽量
用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション)
種類ゴミ集積保管庫
景観を壊さないダストボックス。
ステンレス製で錆びにくく、臭いがこもりにくいダストボックス。ステンレスならではの品質に加え、街の景観を壊さない、シンプルなデザインが最大の特徴。サイズバリエーションも豊富です。
仕様組立式
材質ステンレス
耐久性に優れた高耐食溶融めっき鋼板製の大型ゴミ収集庫(大型ダクトボックス)となります。デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉。静音性に優れ、耐久性に優れたロータリーダンパーを標準装備。(左右2個ずつ)。内側からレベル調整が可能。集合住宅や店舗などに最適。底板は取外しが可能です。底板を取外して底板や地面の掃除が簡単にできます。機能性に優れた、スチール製のシンプルで安価な大型ゴミ収集庫(クリーンストッカー)です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に最適
ステンレス製の大型ゴミ収集庫(大型ダクトボックス)となります。デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉。静音性に優れ、耐久性に優れたロータリーダンパーを標準装備。(左右1個ずつ)。内側からレベル調整が可能。集合住宅や店舗などに最適。底板は取外しが可能です。底板を取外して底板や地面の掃除が簡単にできます。ステンレス製のサビにくく、高級感のある大型ゴミ収集庫(クリーンストッカー)です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に最適
種別組立式
付属品アンカーボルト
色シルバー
フタの種類回転式上扉
材質(本体)ステンレス
用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫。
仕様組立式、車上渡し
種類集積保管庫
●耐久性抜群で軽量。
●お手入れもラクラクな屋外用FRP製ごみ箱。
●集合住宅やマンション、レストランや工場のゴミ集積に最適。
●FRP製なので、水洗いすればいつまでもピカピカ。
●女性でも片手でラクラク開閉。雨の日でも傘を持ったまま、ラクに扉を開閉できます。
●介護施設や病院、自治会やマンションなどで使用されております。
●大型ゴミ箱 屋外用ごみ箱 耐久性抜群 FRP 繊維強化プラスチック 軽量 衛生的 オフィス 店舗 自治会 町内会 アパート マンション
用途工場内でのゴミの分別保管、外食産業(レストラン)の生ゴミの保管オフィス、店舗でのゴミの保管町内会のゴミ置き場に
材質FRP
種類ゴミ集積保管庫
●メッシュ構造なので常に通気があり嫌な臭気がこもりません。
●メッシュが細かいのでカラス対策に最適です。
●錆に強い溶融亜鉛メッキ。
●集積状況が一目で分かります。
●扉が大きいので、ゴミの投棄と回収がラクに行えます。
●町内会や自治会でのごみ集積所に。
●マンションや店舗の屋外用ごみ箱としても使えます。
●業務用 大型 ゴミ箱 ゴミステーション ごみ集積所 町内会 自治会 屋外ゴミ箱 マンション カラス対策 メッシュ 自治会ゴミ箱 町内会ゴミ箱 屋外用
用途ゴミの集積保管
種類ゴミ集積保管庫
色シルバー
材質スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
穴径(Φmm)12(アンカーボルト用)
デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉です。高耐久のロータリーダンパーを標準装備しています。内側からレベル調整が可能です。組立が簡単です。ゴミが隅に溜まりにくい構造です。
用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫。
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)1160
デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉です。高耐久のロータリーダンパーを標準装備しています。内側からレベル調整が可能です。組立が簡単です。ゴミが隅に溜まりにくい構造です。
用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫。
材質ステンレス(SUS304)
色シルバー
仕様組立式
セット内容組立用ボルトナット・ねじ類、アンカー金具、固定用アンカー
高さ(mm)1160
種類集積保管庫
奥行(mm)750
2018年トラスコ掲載ページ9 0520
大量のゴミを一挙に保管できる大型ごみ箱。
耐久性抜群のFRP素材。
回転式なので開閉も軽くてスムーズです。
転倒防止用ボルト付き
取り出し口が大きくゴミの出し入れが簡単。
介護施設や病院、マンションなど最適。
大容量 屋外用 耐久性 FRP 衛生的 オフィス 店舗 病院 介護施設 自治会 町内会 アパート マンション 工場 掃除用品 キャスター付 樹脂製 ゴミストッカー
用途ゴミ集積保管
高い機能性・操作性のパンチング仕様。
取っ手でラッチを開錠。強風による扉のはね上げを防ぐ安全設計。
脱着式の前面パネル。床掃除もらくらく。
ダンパー部はゴミ袋等のかみ込みを防ぐ専用カバー付き。
足元は転倒防止のアンカー式。高さ調整も可能です。
高い機能性・操作性の中身が見えるパイプ仕様。
はね上がり防止用鍵付き。取っ手部でラッチを開設。
強風による扉のはね上げを防ぐ安全設計。脱着式の前面パネル。
床掃除もラクラク。本体丸ごと水洗いOK。
直接水をかけて、こびりついた汚れも洗い流せます。
ダンパー部はゴミ袋等のかみ込みを防ぐ専用カバー付き。
足元は転倒防止のアンカー式。高さ調節も可能です。
大量のゴミを一挙に保管できる大型ごみ箱。
耐久性抜群のFRP素材。
回転式なので開閉も軽くてスムーズです。
転倒防止用ボルト付き
取り出し口が大きくゴミの出し入れが簡単。
分別仕様の仕切板(1枚)付き。
介護施設や病院、マンションなど最適。
大容量 屋外用 耐久性 FRP 衛生的 オフィス 店舗 病院 介護施設 自治会 町内会 アパート マンション 工場 掃除用品 キャスター付 樹脂製 ゴミストッカー
用途ゴミ集積保管
有効開口(mm)(縦)842(横)1940
仕様45L ゴミ袋収納数 33ケ
材質メッシュパネル/亜鉛メッキ鉄線(アクリル流動浸漬塗装)、支柱/機械構造用炭素鋼鋼管(ポリエステル粉体塗装)、上蓋/アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜)
容量(L)1500
本体は耐衝撃性に優れた二重壁パネル構造です。前扉があるのでゴミの回収がしやすいです。フタはシングルパネルで軽く開閉しやすいです。開閉スペース不要で動作しやすいスライドフタです。フタは外側スライドなので雨水が入りにくいです。底面はボルトなどの凹凸がないので掃除がしやすいです。名入れ印刷ができるネームプレート付です。(印刷費用別途)ロープなどで縛り付けられる固定穴付です。鍵穴付きです。
用途大容量のゴミ保管庫。
容量(L)1000(45Lゴミ袋22個相当)
材質ポリエチレン(PE)、ステンレス
色グレー
仕様Φ75キャスター
トラスコ品番829-0126
質量(kg)49.9
車輪径(Φmm)75
高さ(mm)1360
奥行(mm)750
間口(mm)1475
2018年トラスコ掲載ページ9 0525
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
限られた設置スペースでビッグな集積力の据置きタイプ。大容量でゴミの悩みを解消。
握りやすく質感の良いハンドルでラクな開閉。
前部が開きゴミ収集が簡単。床も簡単に取外しできるのでお掃除もラクラク。
業界初の開閉方式を採用。
ガススプリング採用の軽い上ぶたで開閉が簡単で安全。広い開口部でゴミの投入もスムーズにできます。
アンカー止めが可能なアジャスタ―を標準装備。
材質ガルバリウムカラー鋼板、亜鉛めっき鋼管、粉体塗装仕上げ
フロントパネルの下部を一部ポリカーボネートに変更したのでゴミ収集庫内の視認性が優れています。
サビに強いステンレス製です。
ロータリーダンパーの搭載により開閉音が非搭載時と比較して25%低減されました。
回転動作式扉を採用しており本体内部に扉が収まるのでスペースを有効にご活用いただけます。
指の挟みこみ防止の為に隙間を設けており南京錠(ツル径7.5mm以下)の取り付けが可能なのでいたずら防止にも効果的です。
底板は取り外しが可能でお手入れも簡単に実施頂けます。
内側からレベル調整が0-40mmで可能です。
用途世帯数の少ない集合住宅や店舗などに。
材質ステンレス
色ポリカーボネート:グレースモーク
高さ(mm)1160
奥行(mm)750
レベル調整量(mm)0~40
色(本体)シルバー
たっぷり収納の大容量タイプ
材質スチール
高さ(mm)1250
奥行(mm)860
容量(L)1200(45Lゴミ袋26個相当)
間口(mm)1220
梱包数3
1台(1台)
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
スタイリッシュなフォルム。環境と調和するデザイン。
材質ガルバリウムカラー鋼板、亜鉛めっき鋼管/粉体塗装仕上
高さ(mm)1036
奥行(mm)913
梱包数3
大量のゴミを一挙に保管
仕切り仕様
種類集積保管庫
容量(L)1500
質量(kg)45
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×920×1284
使用場所屋外
アズワン品番63-5379-24
脚の種類固定脚式
1個
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
ステンレス製なのでサビにくく、耐久性に優れています。上下開閉式の蓋と正面の扉で、ゴミの出し入れが容易です。鳥・犬・猫の侵入を防ぎ、ゴミを荒らされる心配がありません。雪が入りにくい設計になっています。
用途マンション、店舗、オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に。
仕様アンカープレート仕様
材質21クロムステンレス
色シルバー
高さ(mm)1060
奥行(mm)750
どこにでもマッチするシンプルなデザイン。錆びにくいステンレス製のごみ箱。
大きな両開き扉付きなので楽にごみを捨てれます。
扉にはグリップしやすい取手が付いています。
脚部分には口径15mmの穴があいているので、アンカーボルトで固定設置することができます。台風でも吹き飛ばされる心配がなく、盗難防止にもなります。
地域の景観を悪くしたくない自治会様向けです。
ステンレス特有の光沢で景観を損ないません。
ゴミ箱 大型 屋外 ステンレス ダストボックス ゴミステーション 自治会 町内会 介護施設 老人ホーム ケアセンター
用途ゴミの集積
種類ゴミ集積保管庫
材質ステンレス(鏡面仕上げ)
色シルバー
仕様固定式
穴径(Φmm)15(アンカーボルト用)
・全面アルミ製で耐蝕・防錆性に優れ、景観を崩しません。・重量のかかる底面は、強度と清潔感を考慮したステンレス標準仕様です。・アルミにアルマイトを施した本体は、スタイリッシュで落ち着いた色調です。・上扉には専用ガスダンパーを採用していますので軽い力で全開状態の保持が可能となり回収作業も楽に行なえます。・全面、底面は取り外し可能でお掃除も簡単です。また底面にはステンレスSUS304を使用し強度と清潔感を考慮しています。・脚部にアンカー固定用の穴が付いていますので確実に固定する事ができます。さらに脚部にはアジャスターが付いているので、設置面が傾斜していても水平を保つことができます。・全面パネル下側にすき間を開ける事により通気性が向上し臭いがこもらずゴミの収集状況も一目でわかります。すき間は2cm以下に抑え犬や猫、カラスなどの対策も万全です。・収集日以外のいたずらなどの防止に市販の南京錠(径:6mm迄)が付けられます。・屋外 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設
用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション)
仕様据え置き仕様(高さ調整:38mm~75mm)
付属品M10アンカー4本、鍵止め金具(鍵穴6mmΦ)
材質(底板)ステンレス、(アジャスター)ステンレス
質量(kg)約72
色シャンパンゴールド
材質(本体)アルミ(アルマイト加工)
種類ゴミ集積保管庫
容量(L)約1260(45Lゴミ袋28個相当、~14世帯向け)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×845×1130(アジャスター含まず)
商品タイプ完成品
1台
¥369,800
税込¥406,780
11日以内出荷
足で操作可能なCKS型の大型ゴミ収集庫(クリーンストッカー)となります。
ウイルスの接触感染対策に効果的な非接触開閉仕様、取手に触れずにペダルを踏むだけで扉の開閉ができます。
ペダルを踏むだけで、上扉と前扉が連動して開きます。ペダルから足を離すと自閉します。取手に触れないのでウイルスの接触感染対策に最適。両手がふさがっていても簡単にゴミ捨てができます。
静音性に優れ、耐久性に優れたロータリーダンパーとペダル底面の塩ビキャップにより操作音が静かなので、夜間でも静かに使用できます。
底板は取外しが可能です。底板を取外して底板や地面の掃除が簡単にできます。
ステンレス製のサビにくく、高級感のある大型ゴミ収集庫(クリーンストッカー)です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に最適
材質本体:SUS443J1ーNo.4/土台・底板・側板の一部・回転扉の一部:SUS443J1ー2B、SUS304ー2B他
タイプ組立式
高さ(mm)取っ手:地面より760
セット内容本体一式、連動部品一式、アンカー用金具一式(オールアンカー(M8)、固定用ナット(M8)、専用固定金具、取扱説明書)
樹脂製です。
大容量のゴミを集積できる屑入です。
用途屑入れとして
材質本体:強化プラスチック、金具:ステンレス
容量(L)1500
色アイボリー
トラスコ品番174-8227
質量(kg)45
高さ(mm)1284
奥行(mm)920
間口(mm)1800
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
回転扉と前パネルが木目調で景観と調和する柔らかなデザインのゴミ収集庫です。内側からレベル調整が可能です。静音性と耐久性に優れています。高耐久のロータリーダンパーを標準装備しています。上扉は回転式で本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式です。前扉と木目シートは擦れない設計です。仮ロック機能付きの掛け金で市販の南京錠の取付ができます。(南京錠は付属していません。)。塵溜まり防止板によりゴミが隅に溜まりにくい構造です。底板は取外しが可能ですので底板や地面の掃除が簡単にできます。
用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫。
付属品組立用ボルトナット・ねじ類、固定用アンカー
材質ステンレス
色回転扉・前パネル:木目シート貼り、その他:シルバー
高さ(mm)1160
簡単なレバー操作で折り畳み収納が可能。
使用しないときは折りたたむことが出来ます。
ゴミ収集時以外は折りたたんで収納できるため、狭い道路に設置しても大丈夫です。
転倒防止用のベース板が付いてます。アンカーボルト用の口径12mmの穴があけてあります。
ゴミ箱 屋外 大型ゴミ箱 折り畳み式 自治会 町内会 ごみ集積所 ゴミステーション ダストボックス カラス対策 メッシュ
用途ゴミの集積
材質スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
口径(Φmm)12(アンカー固定用の穴があります。)
奥行の小さなスリムタイプ。機能性・操作性がさらに向上しました。
奥行600mm 狭小地対応
取っ手でラッチを開錠。強風による扉のはね上げを防ぐ安全設計。
脱着式の前面パネル。床掃除もらくらく。
ダンパー部はゴミ袋等のかみ込みを防ぐ専用カバー付き。
足元は転倒防止のアンカー式。高さ調整も可能です。
ステンレス製なのでさびにくく、耐久性に優れています。上下開閉式のフタと正面の扉でゴミの出し入れが容易です。鳥・犬・猫の侵入を防ぎ、ゴミを荒らされる心配がありません。
用途マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管庫。
色シルバー
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)1060
奥行(mm)750
シャープな意匠とメタリック色で景観になじむ高級タイプ
材質ガルバリウムカラー鋼板、亜鉛めっき鋼板・鋼管・粉体塗装仕上げ
梱包数3
耐久性に優れたステンレス製の大型屑入れです。
開閉が大きく取れる前扉仕様です。
用途屑入れとして
材質ステンレス(21クロム)
高さ(mm)1060
奥行(mm)750
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体+フタ
三方枠がブロック等のゴミ集積場にレールとガード部材を取り付けるだけの簡単施工です。取手を持ってネットを持ち上げます。猫やカラスによるゴミの散乱被害対策に最適です。レールとバトンは現場サイズに合わせてカット調整できます。側面から小動物等に侵入されにくくするガード部材付です。ネットの交換が簡単に行えます。
用途集合住宅、学校、工場、店舗、町内会のゴミ集積場。
材質レール・バトン:アルミニウム、スライダー・キャップ類・ネット・ガード部材:樹脂
本体は耐衝撃性に優れた二重壁パネル構造です。前扉があるのでゴミの回収がしやすいです。フタはシングルパネルで軽く開閉しやすいです。開閉スペース不要で動作しやすいスライドフタです。フタは外側スライドなので雨水が入りにくいです。底面はボルトなどの凹凸がないので掃除がしやすいです。名入れ印刷ができるネームプレート付です。(印刷費用別途)ロープなどで縛り付けられる固定穴付です。鍵穴付きです。
用途大容量のゴミ保管庫。
容量(L)1000(45Lゴミ袋22個相当)
材質ポリエチレン(PE)、ステンレス
色グレー
トラスコ品番829-0125
質量(kg)46.9
高さ(mm)1280
奥行(mm)750
間口(mm)1475
2018年トラスコ掲載ページ9 0525
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
上板、回転扉、前扉、前パネルが木目調の上質で美しいゴミ収集庫です。内側からレベル調整が可能です。静音性と耐久性に優れています。高耐久のロータリーダンパーを標準装備しています。上扉は回転式で本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式です。前扉と木目シートは擦れない設計です。仮ロック機能付きの掛け金で市販の南京錠の取付ができます。(南京錠は付属していません。)。塵溜まり防止板によりゴミが隅に溜まりにくい構造です。底板は取外しが可能ですので底板や地面の掃除が簡単にできます。
用途マンション、店舗、オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に。
付属品組立用ボルトナット・ねじ類、固定用アンカー
材質ステンレス
色上板・回転扉・前扉・前パネル:木目シート貼り、その他:シルバー
高さ(mm)1160
耐久性があり、ゴミ汚水をもらさない一体型成型です。耐久性抜群。大型扉はスムースな回転で開閉もラクラク。転倒防止用ボルト付。移動がしやすく固定もできるストッパー付きキャスター(正面側2個)。排水栓付で掃除もラクラク
用途工場内でのゴミの分別保管。外食産業(レストラン)の生ゴミの保管。オフィス、店舗でのゴミの保管。町内会のゴミ置き場に
セット内容沖縄、離島以外運賃元払い
材質本体:FRP、キャスター:ゴム、ユニクロメッキ
色アイボリー
キャスター数自在ストッパー付2個。自在2個
関連キーワード