耐久性に優れた高耐食溶融めっき鋼板製の大型ゴミ収集庫(大型ダクトボックス)となります。デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉。静音性に優れ、耐久性に優れたロータリーダンパーを標準装備。(左右2個ずつ)。内側からレベル調整が可能。集合住宅や店舗などに最適。底板は取外しが可能です。底板を取外して底板や地面の掃除が簡単にできます。機能性に優れた、スチール製のシンプルで安価な大型ゴミ収集庫(クリーンストッカー)です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に最適
ステンレス製の大型ゴミ収集庫(大型ダクトボックス)となります。デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉。静音性に優れ、耐久性に優れたロータリーダンパーを標準装備。(左右1個ずつ)。内側からレベル調整が可能。集合住宅や店舗などに最適。底板は取外しが可能です。底板を取外して底板や地面の掃除が簡単にできます。ステンレス製のサビにくく、高級感のある大型ゴミ収集庫(クリーンストッカー)です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に最適
種別組立式
付属品アンカーボルト
色シルバー
フタの種類回転式上扉
材質(本体)ステンレス
蓋の軽量化により開閉がしやすい大型集積保管庫
用途ゴミ箱,集積・保管
容量(L)約1000
材質ポリエチレン
シックで高級感のあるグレーカラー。耐久性に優れた高耐食溶融めっき鋼板製。内側からレベル調整が可能(高さ調整範囲は0~40mmです。)。外側:ダークグレー、内側:ベージュ 。高耐久のロータリーダンパーを標準装備(左右1個ずつ)。扉の開閉が静か:ロータリーダンパーの搭載により、開閉音約25%低減(ロータリーダンパー非搭載時と比べた場合)。耐久性の高いダンパー:10万回の繰り返し開閉試験に合格※耐久年数を保証するものではありません。実際の使用環境・使用頻度により耐久性は異なります。スペースを有効活用する扉:上扉は回転式で、本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式扉。前扉とシートは擦れない設計です。
用途南京錠取り付け可能:仮ロック機能付きの掛け金で、市販の南京錠が取り付け可能。(南京錠は付属していません)。南京錠はダイケン製「ミスタースリムDPR-125(つる径Φ4mm)/DPR-130(つる径Φ5mm)」をご使用ください。ゴミが隅に溜まりにくい:塵溜り防止板によりゴミが隅に溜まりにくい構造です。お掃除カンタン:底板は取り外しが可能です。底板を取り外して底板や地面の掃除が簡単にできます。
材質スチール
色グレー
高さ(mm)1160
どこにでもマッチするシンプルなデザイン。錆びにくいステンレス製のごみ箱。
大きな両開き扉付きなので楽にごみを捨てれます。
扉にはグリップしやすい取手が付いています。
脚部分には口径15mmの穴があいているので、アンカーボルトで固定設置することができます。台風でも吹き飛ばされる心配がなく、盗難防止にもなります。
地域の景観を悪くしたくない自治会様向けです。
ステンレス特有の光沢で景観を損ないません。
ゴミ箱 大型 屋外 ステンレス ダストボックス ゴミステーション 自治会 町内会 介護施設 老人ホーム ケアセンター
用途ゴミの集積
種類ゴミ集積保管庫
材質ステンレス(鏡面仕上げ)
色シルバー
仕様固定式
穴径(Φmm)15(アンカーボルト用)
簡単なレバー操作で折り畳み収納が可能。
使用しないときは折りたたむことが出来ます。
ゴミ収集時以外は折りたたんで収納できるため、狭い道路に設置しても大丈夫です。
転倒防止用のベース板が付いてます。アンカーボルト用の口径12mmの穴があけてあります。
ゴミ箱 屋外 大型ゴミ箱 折り畳み式 自治会 町内会 ごみ集積所 ゴミステーション ダストボックス カラス対策 メッシュ
用途ゴミの集積
材質スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
口径(Φmm)12(アンカー固定用の穴があります。)
関連キーワード