容量(L)450
材質ポリエチレン
質量(kg)2.55
高さ(mm)700
奥行(mm)540
間口(mm)900
商品タイプ本体(フレーム)・袋セット
●メッシュ構造なので常に通気があり嫌な臭気がこもりません。
●メッシュが細かいのでカラス対策に最適です。
●錆に強い溶融亜鉛メッキ。
●集積状況が一目で分かります。
●扉が大きいので、ゴミの投棄と回収がラクに行えます。
●町内会や自治会でのごみ集積所に。
●マンションや店舗の屋外用ごみ箱としても使えます。
●業務用 大型 ゴミ箱 ゴミステーション ごみ集積所 町内会 自治会 屋外ゴミ箱 マンション カラス対策 メッシュ 自治会ゴミ箱 町内会ゴミ箱 屋外用
用途ゴミの集積保管
種類ゴミ集積保管庫
色シルバー
材質スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
穴径(Φmm)12(アンカーボルト用)
簡易ワンタッチ組立式。蓋はステンレス、本体はポリエステル粉体塗装でサビに強いです。
用途ゴミをスッキリ収集。カラスなどの被害がなくなります。
材質蓋:ステンレス、本体:鉄(ポリエステル粉体塗装)
・前面が大きく開いてゴミ出しもラクラク!。・街の美観をつくる、すっきりデザイン!柔らかな曲面で構成されたデザインが、設置する周囲の環境にすっきりとマッチします。・汚れが付きにくい、フラットな内面壁!内面壁は凹凸を極力排除。ゴミや汚れがたまりにくく、清掃作業のしやすい形状です。・ポリエチレンの頑丈なボディ!FRPを大きく上回る衝撃強度を実現。しかもリサイクル可能の素材を使用。・回収作業のしやすい、大きな開口部!ゴミ回収時には前フタが開き、大きな開口部を実現。回収作業よりスムーズに行えます。・排水栓付きで丸洗いが可能です。・屋外 集積保管 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 ごみ集積保管 保管庫 軽量
用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション)
種類ゴミ集積保管庫
たたんで保管でき、軽量・コンパクトで持ち運びも設置も簡単です。
中身が見えるので分別収集の徹底も図れます。
用途ゴミ箱、集積・保管、ゴミ置き場
材質ネット部分:PET再生樹脂、支柱:FRP、取手・枠:ポリエチレン
グリーン購入法適合
容量(L)450
材質ポリエチレン
質量(g)735
奥行(mm)520
商品タイプ本体(フレーム)・袋セット
●耐久性抜群で軽量。
●お手入れもラクラクな屋外用FRP製ごみ箱。
●集合住宅やマンション、レストランや工場のゴミ集積に最適。
●FRP製なので、水洗いすればいつまでもピカピカ。
●女性でも片手でラクラク開閉。雨の日でも傘を持ったまま、ラクに扉を開閉できます。
●介護施設や病院、自治会やマンションなどで使用されております。
●大型ゴミ箱 屋外用ごみ箱 耐久性抜群 FRP 繊維強化プラスチック 軽量 衛生的 オフィス 店舗 自治会 町内会 アパート マンション
用途工場内でのゴミの分別保管、外食産業(レストラン)の生ゴミの保管オフィス、店舗でのゴミの保管町内会のゴミ置き場に
材質FRP
種類ゴミ集積保管庫
全面アルミ製で耐蝕・防錆力に優れています。
上扉には専用ガスダンパーを採用していますので軽い力で全開状態の保持が可能となり回収作業もラクに行なえます。
全面、底面は取り外し可能でお掃除も簡単です。また底面にはステンレスSUS304を使用し強度と清潔感を考慮しています。
脚部にアンカー固定用の穴が付いていますので確実に固定する事ができます。さらに脚部にはアジャスターが付いているので、設置面が傾斜していても水平を保つことができます。
材質本体:アルミ(アルマイト加工)、底板:ステンレスSUS304、アジャスター:スチール製メッキ仕上げ
色シャンパンゴールド
高さ(mm)1130
種類集積保管庫
奥行(mm)680
簡易折りたたみ式。固定設置が困難な場所に最適です。
用途ゴミをスッキリ収集。カラスなどの被害がなくなります。
材質鉄(樹脂塗装)
全面アルミ製で耐蝕・防錆力に優れ、景観を壊しません。
完成品でお届けします。
床板と前面扉は取外し可能でお掃除もカンタン。
市販の錠前が付けられます。
安全ストッパー:ゴミ捨て時や回収時に不意に上扉が閉まることがありません。
設置面が傾斜していても水平を保つことが出来ます。
用途店舗や事業所、マンション等の集合住宅のゴミ置き場に最適
材質本体:アルミ製・アルマイト加工、コーナー部:アルミダイキャスト製、ストッパー部:18-8ステンレス製
耐久性があり、ゴミ汚水をもらさない一体型成型です。耐久性抜群。大型扉はスムースな回転で開閉もラクラク。転倒防止用ボルト付。移動がしやすく固定もできるストッパー付きキャスター(正面側2個)。排水栓付で掃除もラクラク
用途工場内でのゴミの分別保管。外食産業(レストラン)の生ゴミの保管。オフィス、店舗でのゴミの保管。町内会のゴミ置き場に
セット内容沖縄、離島以外運賃元払い
材質本体:FRP、キャスター:ゴム、ユニクロメッキ
色アイボリー
キャスター数自在ストッパー付2個。自在2個
必要な時に簡単設置できる折り畳み式
使用しないときは折りたたんで収納できます。
軽量設計なので女性でも簡単に設置できます。
折りたたんだ後、上部についた取手を掴めば、カバンのように持ち運べます。
分別ごみのラベルや町内会などの名前を記載できる名札が付いております。
ネットはポリエチレン製で強度の強いネットを使用しています。6mmの細かなメッシュなのでカラスのくちばしをブロックし、ゴミの散らかりを防ぎます。
自治会でのごみ集積所として人気です。
ゴミ箱 屋外 折り畳み式 自治会 町内会 ごみ集積所 ゴミステーション ダストボックス カラス対策 メッシュ
仕様名札付き
材質本体:スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ)、ネット部分:ポリエチレン、名札:塩ビ板白色
タイプ折りたたみ式
標準色ライトグリーン
フタの種類かぶせ式
関連キーワード