71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
仕様ゴムシート付 質量(kg)2.3 寸法L(mm)150 寸法H(mm)100 寸法W1(mm)120 寸法W2(mm)110 許容面荷重(N[kgf])7840[800]
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

やわらかゴムポール用ベースです。
ブラック 寸法(幅W×高さH)(mm)360×39 トラスコ品番374-7786 材質ニトリルゴム(NBR) 質量(kg)2.2
1本
2,298 税込2,528
欠品中

ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
仕様ゴムシート付 寸法W1(mm)120 寸法W2(mm)110
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
288 税込317
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途EA983FT-82、-83、旧EA983FT-81用 エスコ品番EA983FT-75 材質ゴム 質量(g)2200 内径×外径(Φmm)230×360
1個
2,400 税込2,640
当日出荷

ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
仕様ゴムシート付 寸法W1(mm)120 寸法W2(mm)110
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単管バリケード用のゴムウエイト(重石)です。 持ち運びに便利な持ち手付きです。 表面の凹凸により、重ねてもズレません。 使用済の非石油由来原料商品等の一部を原材料に再使用した商品です。
用途単管(Φ48.6)バリヤード用の重りです。 材質再生ゴム 質量(kg)約4.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約280×160×81
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

材質【本体】リサイクル合成ゴム、【反射材/シート】黄蛍光プリズム高輝度反射 質量(kg)約10 足径(Φmm)【フェンス】約33 適合管径(Φmm)【単管】約48.6 寸法(横×縦×厚さ)(mm)約338×338×70 主な用途単管バリケードのウエイトやフェンス用の土台として活躍いたします。
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

重量が約1kgあり、コーンに装着することにより、風が強い日でも安心。
材質ゴム 厚さ(mm)20 質量(kg)約1 素材ゴム
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
寸法W1(mm)120 寸法W2(mm)110 寸法H(mm)100 許容面荷重(N[kgf])7840[800]
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

人や車両が踏みつけても壊れにくいベースです。
ブラック 高さ(mm)70 トラスコ品番440-3142 材質リサイクルゴム 幅(mm)300 質量(kg)2.2
1個
999 税込1,099
当日出荷

コーンベッド 内径310Φ モノタロウ 動画あり
カラーコーンの転倒、移動を防止するための重しです。
用途コーンヘッド部円周310Φ以下のカラーコーンの重しとして。 屋外向き。 内径(Φmm)約310 材質ゴム(再生ゴム、充填剤(炭酸カルシウム)他配合)
1個ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体ポールには7.5mのプラチェーンを内蔵しています。ステンレスポールを採用し、耐久性を向上させています。注水不要で安定感のあるゴムウエイトを採用しています。
用途工場、各種施設、駐車場などでの立入規制・安全対策に。 高さ(mm)1050 ポール:黄 チェーン長(m)7.5 幅(mm)380 ポール径(Φmm)60 適合チェーン線径(Φmm)6 全高(mm)ポール:1050 質量(kg)9 材質ポール:ステンレス(黄色粉体塗装)、台座:再生ゴム、チェーン:ポリエチレン 台座径(Φmm)380 取扱説明書(1.82MB)
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷

屋内外で使用できるバリアリール専用スタンドです。 安定感のあるゴムウエイトを採用しています。 ゴムウエイトの裏面は、床面への色移りを防ぐTPE樹脂キャップを採用し、屋内使用にも配慮しています。
トラスコ品番206-8240 材質/仕上ポール:ステンレス(黄色粉体塗装)、ベース:再生ゴム、TPE 質量(kg)17.8 高さ(mm)906 ベース径(Φmm)380 ポール径(Φmm)60 アズワン品番64-8893-48
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷


置き型スタンド台タイプSK-70用のオプション部材、転倒防止ウエイトです。
用途ミラースタンドの転倒防止に。 仕様ウエイト部材 材質ゴム 寸法(mm)360×360×H25 質量(kg)1.5 適合品番SE-10A、SE-10B、SE-20A、SE-20B、SE-30A、SE-30B、SE-35A、SE-35B
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質 質量(g)200 シリーズGF
1個
385 税込424
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラスコダイバーリング アズワン 動画あり
メスフラスコ、メスシリンダー、丸底、平底フラスコなど、転倒による破損の多い器具の肩部、底部に取り付けて使用します。
材質鉄(PVCコーティング)
1個
2,090 税込2,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内径(Φmm)310/315 適合カラーコーン700mmH用 トラスコ品番740-1230 材質リサイクルゴム 質量(kg)2 外寸(mm)370×370×20厚
1個
799 税込879
当日出荷

貼付ウエイトを剥がす際に使用します。樹脂製なので対象物に傷をつけにくく最適です。またプラスチックハンマーやゴムハンマーで柄の先端をたたいて使用可能です。
用途バランスウエイトはがしに 材質セタール樹脂(POM) 全長(mm)265 刃幅(mm)大38・中25・小23・最小20 外径(mm)大:約49、中:約36.2、小:約33、最小:約30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(4本)
1,698 税込1,868
当日出荷


適合コーンはEA983FT-181、-182、-186、-187。コーンウエイトを設置することで、風の強い日も安心。
材質ゴム 寸法(mm)245×245×20 質量(kg)約1 内径(Φmm)180 入数(個)1
1個
880 税込968
翌日出荷

適合コーンはEA983FT-191、-192、-196、-197。コーンウエイトを設置することで、風の強い日も安心。
材質ゴム 寸法(mm)295×295×20 質量(kg)約1 内径(Φmm)240 入数(個)1
1個
880 税込968
翌日出荷

ノートン社製ノルマウントV2830を採用し-30℃~200℃の耐熱性 寒冷地での使用、激しいブレーキングやコーナーリングでの温度上昇にも安心。 強靭なテープで安心と安全を装着
材質 テープ種類ブチルゴム黒
1箱(5kg)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


エスコ品番EA983FT-6 材質ゴム 寸法(mm)370×370×20(H) 質量(kg)2 内径(Φmm)305 適合コーンEA983FT-50、EA983FT-51、EA983FT-50Y、EA983FT-51Y、EA983FT-53、EA983FT-54
1個
特価
719 税込791
当日出荷

耐切創手袋 ポーラーベア ライトウエイト アンセル 動画あり
生地が薄く、作業性を確立しながら、優れた耐切創強度を確保しています。 次亜塩素酸による洗濯が長期にわたり繰り返し可能です。
用途食肉処理、食肉加工、魚肉加工、果物・野菜などの加工 厚さ(mm)約2.0 材質(繊維部)ダイニーマ(R)繊維、ガラス繊維、ポリエステル
1枚
2,698 税込2,968
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA983FT-6B 材質ゴム 寸法(mm)370×370×20 質量(kg)2 内径(Φmm)305 適合コーンEA983FT-50、EA983FT-51、EA983FT-50Y、EA983FT-51Y、EA983FT-53、EA983FT-54
1個
11,200 税込12,320
翌日出荷


トーエイライトポストウエイト
コースやコートづくり等、多用途にご活用ください。
質量(kg)2 タイプコーナーポイント高さ70cm専用ウエイト 直径(Φcm)内円:30 寸法(cm)再生ゴム:36×36×2.5 アズワン品番65-0537-09
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

チェーンを掛けやすいトップ形状。やわらかゴムで車を傷つけません。台座のくぼみで重ねての収納が可能です。アンカー打ち可能な穴が開いています。
用途屋内屋外の駐車場ポール 材質NBR(発泡ゴム)、ゴム、グラスファイバー、PVC 黒/黄 質量(g)2130 ベース径(Φmm)250 サイズ(Φmm)60×880 ウエイト専用:EA983FT-75
1組(2本)
9,200 税込10,120
翌日出荷

日々の生活の中で簡単にできるトレーニングは、歩くこと。歩くことはなによりも【健康への第一歩】です。業界初の特殊重量ゴムを使用していますので、従来商品の約3倍の耐久力があり、さらに弾力性も抜群です。
サイズフリー 質量(g)1足:27.0cm/約840、25.0cm/約750、23.0cm/約650
1足
3,998 税込4,398
7日以内出荷

やわらかゴムで車を傷つけません。台座のくぼみで重ねての収納が可能です。アンカー打ち可能な穴が開いています。チェーンを掛けやすいトップ形状
仕様●型番:GP-06A●サイズ(mm):Φ60×1280●カラー:黒/黄●重量:2340g●材質:NBR(発泡ゴム)、ゴム、グラスファイバー、PVC●ベース径:Φ250mm●用途:屋内・屋外の駐車場ポール●専用ウエイト:EA983FT-75●入数:2本 アズワン品番65-5670-84
1組(2本)
11,600 税込12,760
翌日出荷

1個
6,798 税込7,478
当日出荷

カラーコーンの転倒、移動を防止するための重しです。
用途コーンヘッド部円周220Φ以下のカラーコーンの重しとして。 屋外向き。 質量(kg)約1 内径(Φmm)約220 材質ゴム(再生ゴム、充填剤(炭酸カルシウム)他配合) 寸法(幅W×高さH)(mm)282(角)×16
1個ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ゴムバンド
部品名称ゴムバンド 関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.21MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.83MB) 図解NoBSA-662 1062シリーズ ブーム受け ウエイト付き部品_No.24、BSA-662 1062シリーズ ブーム受け部品_No.24、KBM-55DX センタブーム部品_No.65、BSM-500F センタブーム部品_No.63、BSA-661C,1061Cシリーズ ブーム受け部品_No.24、BSM-500F-1 センタブーム部品_No.63
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

ミズケイ伸縮式三角コーン
RoHS
折りたたみ式で使いやすい伸縮式の三角コーンです。 コンパクトに収納でき、持ち運びも簡単です。 風の強い日でも使用できるウエイト付です。
用途工事現場や迷惑駐車対策に。 仕様差込口カット有無:有 トラスコ品番226-6753 セット内容伸縮式三角コーン41cm(オレンジ)1個、ウエイト/41cm用 1個 材質土台部分:ポリプロピレン・伸縮部分:ポリプロピレン、ウエイト:ゴム 幅(mm)245 オレンジ 高さ(mm)使用時:約410mm、 収納時:50mm 質量(g)1460 内径(Φmm)差込口20 差込口カット有無:有 内径(mm)差込口:20 RoHS指令(10物質対応)対応 折り畳み可否
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

チェーンの自重で、スムーズに収納可能です。チェーンロック機構で、任意の長さでチェーンを固定できます。安定感のあるゴムウエイトを採用されます。7.5mのチェーンで、広い間口に対応できます。D型カラビナ付き。屋外使用可。
材質ポール:ステンレス・ポリプロピレン、ナイロン ベース:再生ゴム 寸法(mm)Φ60×1050 質量(kg)9.4 ベース径(Φmm)380 チェーン長(m)7.5 リング径(Φmm)6
1本(1本)
24,500 税込26,950
翌日出荷