8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
栃木屋ゴム足
エコ商品
ねじ1本で簡単に取り付け可能な産業用機器の足です。ハット型のワッシャーを組み込んでおり、一般的なゴム足と比べて、高締付トルクでの固定が可能です。難燃性仕様、シリコンゴム等各種材質、色違いも特注で対応致します。
用途OA機器・家電・家具・玩具等 材質EPDM タイプネジ止め型 種類ゴム足 硬度65±5度 機能高締付型 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
46 税込51
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルねじ込みホールプラグ
エコ商品
金属製で耐衝撃など剛性に優れています。
用途空穴(ロックナット併用)・タップ穴を塞ぐときに最適です。AVCゴムワッシャーを併用すれば防水が可能です。 材質真鍮(ニッケルメッキ) 光沢シルバー 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1袋(2個)ほか
5,498 税込6,048
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルねじ込みホールプラグ
エコ商品
金属製で耐衝撃など剛性に優れています。
用途空穴(ロックナット併用)・タップ穴を塞ぐときに最適です。AVCゴムワッシャーを併用すれば防水が可能です。 材質真鍮(ニッケルメッキ) 光沢シルバー 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1袋(10個)ほか
6,798 税込7,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様換気タイプ:換気ファン付き 付属品グリル板、グリル板取付ネジ、グリル板抜け止めワッシャー、防振ゴム(大小)、ルーバーノズル取付ネジ、換気ボックス取付ネジ、シールパッキン、リモコン、リモコンコード、リモコンスイッチボックス取付ネジ、取扱説明書(保証書)、工事説明書、CHクリップ、風量調整板、他 寸法(mm)グリル板:22 × 595 × 500 質量(kg)15.5 本体寸法(mm)257 × 578 × 820 機能キレイ運転、暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥 リモコン脱衣室リモコン 関連資料納入仕様図:本体(0.59MB) 納入仕様図:リモコン(0.73MB) グリーン購入法適合 暖房能力(kW)4.1 グリーンマーク認定
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

仕様換気タイプ:換気ファン付き 付属品グリル板、グリル板取付ネジ、グリル板抜け止めワッシャー、防振ゴム(大小)、ルーバーノズル取付ネジ、換気ボックス取付ネジ、シールパッキン、リモコン、リモコンコード、リモコンスイッチボックス取付ネジ、取扱説明書(保証書)、工事説明書、CHクリップ、他 寸法(mm)グリル板:22 × 595 × 500 質量(kg)15.5 本体寸法(mm)257 × 578 × 820 機能キレイ運転、暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥 リモコン脱衣室リモコン 関連資料納入仕様図:本体(0.58MB) 納入仕様図:リモコン(0.73MB) グリーン購入法適合 暖房能力(kW)4.1 グリーンマーク認定
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

仕様換気タイプ:換気ファン付き 付属品グリル板、グリル板取付ネジ、グリル板抜け止めワッシャー、防振ゴム(大小)、ルーバーノズル取付ネジ、換気ファンセット、換気ファン取付ネジ、シールパッキン、リモコン、リモコンコード、リモコンスイッチボックス取付ネジ、取扱説明書(保証書)、工事説明書、CHクリップ、他 寸法(mm)グリル板:22 × 595 × 500 質量(kg)13.1 本体寸法(mm)257 × 578 × 631 機能キレイ運転、暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥 リモコン脱衣室リモコン 関連資料納入仕様図:本体(0.55MB) 納入仕様図:リモコン(0.73MB) グリーン購入法適合 暖房能力(kW)4.1 グリーンマーク認定
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

付属品リモコン、単4乾電池2本、ネジSET、接続端子SET、ホース継手SET、型紙、浴室内ユニット取付板、電源コード(5m)、換気モータSET、ゴムブッシング、換気アダプター、換気フード、貫通パイプ(250mmVU75)、配管モール上、下(500mm)、他 寸法(mm)グリル板:199 × 274 × 139 質量(kg)本体:6、換気フードセット:2 本体寸法(mm)240 × 620 × 170 機能暖房、自動乾燥、涼風、エコ換気 リモコン浴室リモコン 関連資料納入仕様図:本体(0.52MB) 納入仕様図:リモコン(0.42MB) グリーン購入法適合 暖房の目安在来浴室:1坪まで、システムバス:1.25坪まで グリーンマーク認定
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷

付属品リモコン、単4乾電池2本、ネジSET、接続端子SET、ホース継手SET、型紙、浴室内ユニット取付板、電源コード(5m)、換気モータSET、ゴムブッシング、換気アダプター、換気フード、貫通パイプ(250mmVU75)、配管モール上、下(500mm)、他 寸法(mm)グリル板:199 × 274 × 139 質量(kg)本体:6、換気フードセット:2 本体寸法(mm)240 × 620 × 170 機能暖房、乾燥、涼風、エコ換気 リモコン浴室リモコン 関連資料納入仕様図:本体(0.52MB) 納入仕様図:リモコン(0.42MB) グリーン購入法適合 暖房の目安在来浴室:1坪まで、システムバス:1.25坪まで グリーンマーク認定
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷