357件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ブラック 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1巻
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

明るい飴色のラテックスチューブ。 弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質天然ゴム
1本(1m)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属ばねやゴムクッションと比較して高いばね定数を持ち、ばね出し力に優れています。 高い反発力を出すために、サイズを小さく、使用個数も減らすことができます。 狭いスペースにセットでき、取り付け時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。 ダイスとして使用する場合、芯出しに要する時間は1分間もあれば十分で、金型研削時間が少なくて済みます。
用途治具部品として 材質ウレタン 使用温度範囲(℃)-5~70 硬度SHORE A 90
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


用途健康器具などに 材質アメゴム 長さ(m)1.8 仕様色移行×、屋内使用◎、屋外使用×、耐油性×、粘着なし 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)11 外径(Φmm)13 アズワン品番64-5073-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
899 税込989
当日出荷

エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。 仕様通常品 全長(m)2 チューブ長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
419 税込461
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。Φ28イレクターパイプとゴムバンド(EF-1262 ゴムバンド 1.5-20)との取付けに使用します。
用途Φ28イレクターパイプとゴムバンド(EF-1262 ゴムバンド 1.5-20)との取付けに使用します。 材質鉄(三価クロメート) 質量(g)38
1個
289 税込318
欠品中

WAKI(和気産業)アメゴム チューブ
エコ商品
用途パッキンなどに 材質アメゴム 長さ(m)2 仕様色移行×、屋内使用◎、屋外使用×、耐油性×、粘着なし 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)4 外径(Φmm)5.8 アズワン品番64-5073-19 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷

材質ウレタン 硬度90 タイプパイプ 種類注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
349 税込384
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

コルゲートチューブ モノタロウ 定期注文 動画あり
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。 仕様スリットタイプ 材質難燃性ポリプロピレン ブラック 使用温度範囲(℃)-30~+110 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ガラス器具以外にパイプ・鋼鉄・プラスチック容器に使用できます。 工場、研究室で安全且つ容易に使用できます。 特に爆発に対しても安全です。
材質合成ゴム 耐熱温度(℃)-60~150
1巻
2,342 税込2,576
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

WAKI(和気産業)シリコン チューブ
エコ商品
用途パッキンなどに 材質シリコン 長さ(m)2 仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用〇、耐油性×、粘着なし 使用温度範囲(℃)-70~150 内径×外径(Φmm)4×6 アズワン品番64-5073-18 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
649 税込714
翌々日出荷

共和(輪ゴム・ゴムバンド)パイロン野菜テープ新鮮野菜
野菜結束用のスタンダードタイプです。
用途パイロンイージーカットシーラーを使用して結束します。 寸法(幅Wmm×長さLm)20×100 ケース入数(個)50 印字文字新鮮野菜
1ケース(50巻)
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端フック付きの広幅フラットゴムロープです。50mm幅平ゴム。
用途荷物の固定、長尺品(脚立など)の転倒防止補助などに。 グリーン(黒) フック口開き(mm)約25 適合パイプ径(Φmm)24以下(目安) フック先端仕様(本):2(本線) 材質(フック)スチール フック線径(Φmm)約6.5
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅管の曲げに最適で銅・真鍮およびアルミニウム管の曲げ加工が可能 手にソフトなゴムグリップ付き。 ハンドル部は特殊合金鋼の鋳造品で強靭。
曲げ角度0~180(°)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。 在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー 関連資料RoHS2証明(0.12MB) カタログ(0.28MB) 指定物質含有有無(0.07MB)
1本ほか
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。長さ20m・厚み1.5mmのゴムバンドです。必要な長さにカットして使用します。
材質ゴム ブラック 質量(g)900
1巻(20m)
4,198 税込4,618
6日以内出荷

ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。Φ28イレクターパイプとゴムバンド(EF-1262 ゴムバンド 1.5-20)との取付け(ゴムバンドの留め)に使用します。
用途Φ28イレクターパイプとゴムバンド(EF-1262 ゴムバンド 1.5-20)との取付け(ゴムバンドの留め)に使用します。 材質鉄(三価クロメート) 質量(g)7
1個
44 税込48
当日出荷

1個(1kg)
8,069 税込8,876
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

JTC-37 樹脂チューブカッター MCC(松阪鉄工所) 動画あり
切断刃は切り込みの楽なV形エッヂを採用。V形エッヂは管の変形を抑え、美しい仕上がり。操作は簡単、ハサミ感覚のクイックカット。誰にでも、楽に、早く切断できる手のひらサイズの軽量・コンパクト設計。替刃式
全長(mm)190 質量(g)220 切断径(mm)37(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管34) 切断対象架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、保温材付架橋ポリエチレン管、保温材付ポリブテン管、サヤ管(CD管/PF管)、ナイロンチューブ・ゴムホース類、エコキュート用保温材付アルミ補強層入りポリエチレン管 適合替刃JTCE37 トラスコ品番342-8303
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

両端にフックの付いた丸ゴムです。フック取りつけなので、簡単でさまざまな場所にお使いいただけます。 1本の丸いゴムで荷押さえに安定感があります。
用途荷物の簡易結束。ブルーシートの固定など 幅(mm)約10 フック口開き(mm)約21 材質(フック)スチール 材質(ゴム)天然ゴム、ポリプロピレン 材質ポリプロピレン・天然ゴム・鉄
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

メリーチューブカッター
エコ商品
替刃、樹脂板交換可能
用途樹脂およびゴム製チューブやホースの切断に。 トラスコ品番114-2870 材質アルミ(本体部) 適合チューブ外径(Φmm)20 適合チューブビニール、ウレタン、シリコン、コルゲート RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
4,998 税込5,498
翌日出荷

外径Φ25mmまでの薄いプラスチックパイプ(コンジットパイプ)やゴムホースの切断が可能です。オープンスプリングとロックレバー付です。
トラスコ品番446-9500 材質ボディ:ファイバーグラス入りプラスチック、刃部:高強度特殊鋼 全長(mm)185 切断能力(mm)25 適合替刃9029-185
1丁
7,598 税込8,358
当日出荷

エアホーン配管用ホース各種
用途サウンドパーツ 材質ゴム ブラック 内径(Φmm)6 適合パイプ外径(Φmm)6
1個
689 税込758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質フッ素ゴム 硬さ(デュロメータA)71 伸び(%)490 使用温度範囲(℃)-10~200 引張強度(MPa)12.1 機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
1巻
899 税込989
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

片側:線送りフック。片側:輪加工(大きさ調整可)。インチパイプに引っ掛け可能で位置も自在に移動可能
用途シート張りや幌掛け、2輪の荷台や結束用に。 幅(mm)30
1本
628 税込691
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


人間工学に基づいたラチェットハンドル設計で作業時の疲労を大幅に軽減します。刃の開放はクイックリリース式で即座に行え、ガード内に完全に収納されるため安全です。収納保管時にハンドルが不意に開くのを防ぐ安全ロック付きです。上あご部分が直角形状なのでしっかりとワークを固定できます。刃の交換は工具不要で容易に行えます。
用途樹脂パイプの切断に。外径9.5~41mmまでのPVC、CPVC、PP、PE、PEX、ゴムホース、多層チューブの切断に。 トラスコ品番257-4056 全長(mm)229 切断能力(mm)41 適合替刃864QRBL
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

消防用のノズル(管鎗)です。 パイプ内部に整流版を一体成型したことにより、乱れず飛距離を持った強力放水が可能です。 滑り止めゴムチューブ巻きは標準装備です。
材質アルミ 全長(mm)約660 呼び径65A
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

切断能力 = 13 mm。材料カット = プラスチック。ボディ材質 = プラスチック。切断タイプ = ホースカッター。。RS Pro エアコンホースカッター. RS PRO のこの高品質ホースカッターは、最大 1/2 インチサイズのゴム製ホースの切断に最適です。この軽量でコンパクトな工具は、限られたスペースでの使用に最適で、手の届きにくい場所での作業に便利です。 人間工学に基づいたグリップと熱処理を施したステンレススチールブレードを備えたこの工具は、丈夫で使いやすい製品です。ビニールホースからゴムチューブまで、この RS Pro ホースカッターは信頼性の高いサービス工具です。 特長と利点 ステンレススチール製の Durable ブレード コンパクトで軽量なデザインでポケットサイズに最適 快適なグリップゾーンにより、ユーザーの疲労が軽減されます 最大 13 mm までの可変材料のほとんどのホースを切断できます 用途 このホースカッターは、さまざまな種類のホースやチューブに使用できますが、空調ホースを考慮して設計されています。コンパクトな設計により、スペースや障害物が懸念される設置済みの機械の周囲での使用に最適です。エアコンホースを簡単に切断できるので、設置やメンテナンスの用途に最適です。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

小型・軽量で疲れないチューブ用ガン。チューブサイズは、60mmまで使用可能です。アルミチューブでもラミネートチューブでもOK。片手で操作できるので作業性がよく、押出し量をレバーで調整できます。解除レバーでも押出し量を自由に調整可能。
用途プリント基板用水滴防止ポッティング用・一般接着剤用・ガラス・コーキング剤用・自動車板金、防錆シール剤用・アルミサッシ防水シーリング剤用・パイプ接着剤用・美容院用チューブ・その他すべてのチューブ用 TGK品番576-17-91-25 トラスコ品番322-9041 外形寸法(mm)140×90×60H 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

両端フック付きのフラットゴムロープです。19mm幅平ゴム。
用途荷物の固定、長尺品(脚立など)の転倒防止補助などに。 トラ柄(黄/黒) フック口開き(mm)約21 適合パイプ径(Φmm)20以下(目安) フック先端仕様(本):1(本線) 材質(フック)スチール フック線径(Φmm)約5
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。熱伝導率(目安)はシリコンゴム(赤):0.29W/mkです。推奨継手サイズ:8mm→6Φ用継手。熱伝導率(目安)は0.29W/mkです。
仕様推奨継手サイズ:6Φ用継手 材質シリコンゴム 寸法(mm)8
1巻(5m)ほか
2,998 税込3,298
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。熱伝導率(目安)はシリコンゴム(赤):0.29W/mkです。推奨継手サイズ:15mm→12Φ用継手。熱伝導率(目安)は0.29W/mkです。
仕様推奨継手サイズ:12Φ用継手 材質シリコンゴム 寸法(mm)15
1巻(5m)ほか
4,698 税込5,168
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。熱伝導率(目安)は合成ゴム(黒):0.32W/mkです。推奨継手サイズ:8mm→6Φ用継手。熱伝導率(目安)は0.32W/mkです。
仕様推奨継手サイズ:6Φ用継手 材質合成ゴム 寸法(mm)8
1巻(5m)ほか
2,398 税込2,638
8日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両端フック付きのフラットゴムロープです。19mm幅平ゴム。
用途荷物の固定、長尺品(脚立など)の転倒防止補助などに。 迷彩柄 フック口開き(mm)約21 適合パイプ径(Φmm)20以下(目安) フック先端仕様(本):1(本線) 材質(フック)スチール フック線径(Φmm)約5
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。熱伝導率(目安)は合成ゴム(黒):0.32W/mkです。推奨継手サイズ:30mm→20Φ用継手。熱伝導率(目安)は0.32W/mkです。
仕様推奨継手サイズ:20Φ用継手 材質合成ゴム 寸法(mm)30
1巻(10m)ほか
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)