110件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
388 税込427
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm)2.2 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)
899 税込989
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

業務用をはじめ、家庭用、園芸用などに、幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000本)ほか
839 税込923
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

業務用をはじめ、家庭用、園芸用など幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。 RoHS指令対応品。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RS Pro 1 m 2 チャンネルケーブルプロテクタ Protector です RS Pro のゴム製ケーブルプロテクタ製品は、ケーブルを損傷から保護するように設計されています。ケーブルプロテクタを取り付けると、ケーブルやワイヤを踏んだり、運転したりする人による損傷から保護されます。ケーブルカバーを取り付けることで、人がつまずきにくく、環境が安全になります。 特長と利点 黒いベースと赤いカバーでよく見えるようになっています 8 トンの負荷制限 PVC 製 LID 及びゴム製ベース材質 チャンネルサイズ: 39.9 mm 幅 249 mm x 高さ 50 mm 代表的用途 ケーブルカバーとケーブルプロテクタは、健康及び安全規制に準拠するための重要な製品です。ケーブルカバーは、ケーブル自体を損傷から保護し、作業者がケーブルをつまずきないようにします。これにより、作業エリアを整理して安全に保つことができます。ケーブルオーバーは、次のようなさまざまな分野で使用できます。 オフィス 倉庫 店舗 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 1m幅 = 249 mm色 = 黒, 赤材質 = ゴムチャンネル数 = 2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

従来の塩化ビニール(PVC)に変わってポリエチレン樹脂を被覆材として使用しています。 強力な結束力があります。 作業性・装飾性・耐久性に優れています。
用途電源コード・電線等の結束。 ポリ袋・ネット等の結束。 材質被覆材:ポリエチレン、針金:スチール 質量(kg)1.3
1巻
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

共和(輪ゴム・ゴムバンド)ビニタイ
ヒモより便利な針金入りです。
仕様カッター付 厚さ(mm)約0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用をはじめ、家庭用、園芸用などに、幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000本)ほか
869 税込956
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中芯には針金を使用しており、強い結束力を発揮します。 被覆には蒸着フィルムを使用しており、製品の装飾性を高めます。
用途袋口の結束。 トラスコ品番353-6831 材質被覆材:ポリエステル針金:スチール 質量(kg)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
8,398 税込9,238
当日出荷

1セット(50袋)
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

共和(輪ゴム・ゴムバンド)ビニタイ PVCリール巻 灰
エコ商品
トラスコ品番112-9323 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10巻)
63,980 税込70,378
6日以内出荷

共和(輪ゴム・ゴムバンド)ビニタイ PETリール巻(平行) 黒
エコ商品
トラスコ品番112-9335 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10巻)
73,980 税込81,378
6日以内出荷

1袋(100本×10束)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(50袋)
52,980 税込58,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共和(輪ゴム・ゴムバンド)ビニタイ PVCリール巻 ワサビ
エコ商品
トラスコ品番112-7827 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10巻)
64,980 税込71,478
6日以内出荷

共和(輪ゴム・ゴムバンド)ビニタイ PETリール巻(平行) 青
エコ商品
トラスコ品番112-7824 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10巻)
73,980 税込81,378
6日以内出荷

共和(輪ゴム・ゴムバンド)ビニタイ PETリール巻(平行) 銀
エコ商品
トラスコ品番112-7819 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10巻)
169,800 税込186,780
6日以内出荷

共和(輪ゴム・ゴムバンド)ビニタイ PETリール巻(平行) 黄
エコ商品
トラスコ品番112-9331 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10巻)
73,980 税込81,378
6日以内出荷

1セット(50袋)
75,980 税込83,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(50袋)
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

共和(輪ゴム・ゴムバンド)ビニタイ PETリール巻(平行) 赤
エコ商品
トラスコ品番112-7850 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10巻)
73,980 税込81,378
6日以内出荷

共和(輪ゴム・ゴムバンド)ビニタイ PETカット品 金
エコ商品
トラスコ品番112-7834 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50袋)
129,800 税込142,780
6日以内出荷

1セット(50袋)
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(1000本×50袋)ほか
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

共和(輪ゴム・ゴムバンド)ビニタイ PVCリール巻 茶
エコ商品
トラスコ品番112-9332 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10巻)
63,980 税込70,378
6日以内出荷

共和(輪ゴム・ゴムバンド)ビニタイ PETリール巻(平行) 白
エコ商品
トラスコ品番112-7831 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10巻)
73,980 税込81,378
6日以内出荷

1セット(50袋)
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

共和(輪ゴム・ゴムバンド)ビニタイ PETリール巻(平行) 金
エコ商品
プラスチック基材のラミネート製法によるビニタイで、光沢のある装飾効果の高い包装資材です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
9,898 税込10,888
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PP部品と両面テープの密着性を良くするためのプライマーです。 乾燥が早く作業性に優れています。 ウェザーストリップゴムと両面粘着テープとの貼り付けにも使えます。 自動車ラインでも使われています。
付属品ハケ×3 トラスコ品番835-8896 内容量(mL)10 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材PP・PE 主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
1箱(3本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
当日出荷

真鍮環付
トラスコ品番868-7927 材質ナイロン/真鍮 長さ(mm)400 幅(mm)25 コン 質量(g)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷

1個
479 税込527
欠品中

1個
479 税込527
4日以内出荷

1個
459 税込505
当日出荷

1個
479 税込527
4日以内出荷

RS PRO Vリングシール. RS PRO V リングは、回転シャフト用に設計された全ゴムシールです。シャフトに直接取り付けることで、弾性体が回転シャフトにしっかりと固定され、リップが対向面、ベアリングレース、ボアハウジングなどの表面に対する軸方向のシールを提供します。. 特長と利点. ソリッドニトリルゴム製. ユニットを分解することなく伸ばすことが可能. 大幅な軸ミスアライメントに対応. 楕円シャフトで効果的なシール性を提供. 広いシャフトサイズ許容範囲. 製品用途の情報. 代表的な用途には、小型電動モータとコンベアローラがあります。Vリングは、過酷な環境では十分に機能しないプライマリシールを保護するためのセカンダリシールとして使用することもできます。
仕様内径 = 18mm外径 = 29mmシールタイプ = Vシール厚さ = 7.5mmシール材質 = ニトリルゴム動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
659 税込725
5日以内出荷

RS PRO Vリングシール. RS PRO V リングは、回転シャフト用に設計された全ゴムシールです。シャフトに直接取り付けることで、弾性体が回転シャフトにしっかりと固定され、リップが対向面、ベアリングレース、ボアハウジングなどの表面に対する軸方向のシールを提供します。. 特長と利点. ソリッドニトリルゴム製. ユニットを分解することなく伸ばすことが可能. 大幅な軸ミスアライメントに対応. 楕円シャフトで効果的なシール性を提供. 広いシャフトサイズ許容範囲. 製品用途の情報. 代表的な用途には、小型電動モータとコンベアローラがあります。Vリングは、過酷な環境では十分に機能しないプライマリシールを保護するためのセカンダリシールとして使用することもできます。
仕様内径 = 45mm外径 = 63mmシールタイプ = Vシール厚さ = 9mmシール材質 = ニトリルゴム動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

RS PRO Vリングシール. RS PRO V リングは、回転シャフト用に設計された全ゴムシールです。シャフトに直接取り付けることで、弾性体が回転シャフトにしっかりと固定され、リップが対向面、ベアリングレース、ボアハウジングなどの表面に対する軸方向のシールを提供します。. 特長と利点. ソリッドニトリルゴム製. ユニットを分解することなく伸ばすことが可能. 大幅な軸ミスアライメントに対応. 楕円シャフトで効果的なシール性を提供. 広いシャフトサイズ許容範囲. 製品用途の情報. 代表的な用途には、小型電動モータとコンベアローラがあります。Vリングは、過酷な環境では十分に機能しないプライマリシールを保護するためのセカンダリシールとして使用することもできます。
仕様内径 = 36mm外径 = 43mmシールタイプ = Vシール厚さ = 9mmシール材質 = ニトリルゴム動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

RS PRO Vリングシール. RS PRO V リングは、回転シャフト用に設計された全ゴムシールです。シャフトに直接取り付けることで、弾性体が回転シャフトにしっかりと固定され、リップが対向面、ベアリングレース、ボアハウジングなどの表面に対する軸方向のシールを提供します。. 特長と利点. ソリッドニトリルゴム製. ユニットを分解することなく伸ばすことが可能. 大幅な軸ミスアライメントに対応. 楕円シャフトで効果的なシール性を提供. 広いシャフトサイズ許容範囲. 製品用途の情報. 代表的な用途には、小型電動モータとコンベアローラがあります。Vリングは、過酷な環境では十分に機能しないプライマリシールを保護するためのセカンダリシールとして使用することもできます。
仕様内径 = 14mm外径 = 23.5mmシールタイプ = Vシール厚さ = 5.5mmシール材質 = ニトリルゴム動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
299 税込329
5日以内出荷