カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(70)
    • 天然ゴム(19)
    • エチレンプロピレンゴム(10)
    • クロロプレンゴム(8)
    • ニトリルゴム(4)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
    • ワッシャー(樹脂)(8)
  • トラック輸送・安全用品(38)
    • 荷台用ゴムバンド(27)
    • 荷台保護(10)
  • 自動車補修部品(213)
    • 車用マフラー関連部品(7)
  • 縫製用品(47)
    • ヘアピン/バレッタ/ヘアアクセサリ(3)
  • 科学研究・開発用品(94)
    • 実験研究用素材(26)
  • 機構部品(970)
  • 制御機器(615)
  • 農業機械(607)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(527)
  • メカニカル部品(155)
  • 安全靴・作業靴(138)
  • 建築金物(89)
  • 研磨材(75)
  • 厨房用品(72)
  • オフィス家具(67)
  • 作業服(67)
  • 配管・水廻り設備部材(67)
  • 作業工具(66)
  • 農業・園芸資材(51)
  • FA担当者のオススメ新商品(48)
  • 事務用品(47)
  • 塗装・養生・内装用品(45)
  • 測定用品(38)
  • マスク(38)
  • 卓上消耗品(36)
  • 物流用品(33)
  • 学童・教育用品(32)
  • 安全用品(24)
  • ヘルスケア(22)
  • 自転車部品(22)
  • 店舗什器・備品(21)
  • 空調・電設資材(19)
  • 理美容(18)
  • 船舶用品・漁業資材(18)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(18)
  • 測量用品(土木/建設)(17)
  • 電気材料(16)
  • 医療(16)
  • 溶接用品(15)
  • 清掃用品(15)
  • 手袋(15)
  • 介護用品(13)
  • カー用品(13)
  • 家電(13)
  • 電動工具(12)
  • 梱包用品(11)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 救急・衛生(7)
  • 防災用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • バイク部品(4)
  • 照明(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 切削工具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • テープ(2)
  • 日用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 空圧工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農具(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ゴム 丸」の検索結果

関連キーワード
4,704件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム板(天然)黒 光ゴム板(天然)黒(27件のレビュー)
72税込79
1枚
当日出荷
一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。材質NR(天然ゴム)形状RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム板 丸(CR) 篠田ゴムゴム板 丸(CR)篠田ゴム(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から4日以内出荷
各特性のバランスが優れた材質です。
用途丸くカットしていますので便利です。材質CR硬度60°±5RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムシート WAKI(和気産業)天然ゴムシートWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
79税込87
1枚
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)形状
EPDM丸紐ゴム 岡安ゴムEPDM丸紐ゴム岡安ゴム(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。 ゴムスポンジより硬めのゴムになります。
用途シール材やパッキンとして使用できます。 緩衝材としても最適です。引張強力(N/mm2)9.59(JIS K6251)伸び(%)460(JIS K6251)硬さ70(JIS K6253)比重1.27材質EPDM長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
NBRゴムひも ノーブランドNBRゴムひもノーブランド(17件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷から8日以内出荷
耐油性に優れています。
用途オイル周り材質NBR硬度HS-70
丸ゴムロープ 糸代製綱丸ゴムロープ糸代製綱(50件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
合成ゴム製なので、一般的なゴムロープより耐候性に優れ、伸びが良くなっております
用途荷掛けロープ、シートカバー仮押さえ、荷崩れ防止に
クッションゴム丸型タイプ YSK(山脇産業)クッションゴム丸型タイプYSK(山脇産業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質クッションゴムタイプ丸型ボルト穴数1
当り止めゴム 丸型 モノタロウ当り止めゴム 丸型モノタロウ(26件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
衝撃吸収、防振に優れています。
用途トラックの荷台扉のアオリ止めとして
丸ワッシャー(EPDMゴム)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー(EPDMゴム)(パック品)大阪魂(81件のレビュー)
499税込549
1パック(12個)ほか
当日出荷
材質EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)種類丸ワッシャー
CR(クロロプレインラバー)スポンジ丸紐 ノーブランドCR(クロロプレインラバー)スポンジ丸紐ノーブランド(26件のレビュー)
349税込384特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質CR(クロロプレインラバー)タイプ丸紐
吸気ゴム弁 丸型(黒)(興研) 興研吸気ゴム弁 丸型(黒)(興研)興研(15件のレビュー)
299税込329
1袋(5個)
当日出荷
適合マスク1005・1021・1121・1091・1181・1191・172・1781・1122Rの各シリーズ・7191DK・7095DK・7121R・6061G
【名入れ】一行印ゴム印(ヨコ) ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド【名入れ】一行印ゴム印(ヨコ) ハンコ・印鑑のオーダーノーブランド(154件のレビュー)
529税込582
1個
4日以内出荷
1行のゴム印(ラバースタンプ)です。科目印や氏名印、その他様々な用途に応じてお使いいただけます。よく使う言葉をゴム印にすることで、手書きの手間を省いて業務改善につながります。
用途〇〇株式会社、〇〇営業所、〇〇銀行、〇〇課行き、個人名など書体明朝体、ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体オーダー方法WEBオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
環境配慮型ゴムシート 丸型 WAKI(和気産業)環境配慮型ゴムシート 丸型WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
219税込241
1枚
当日出荷から翌々日出荷
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。 耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。
使用温度範囲(℃)約-30~120外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
防水ゴムコードコネクタボディ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタボディ 引掛接地3PPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形寸法A(mm)112寸法B(Φmm)67.5寸法C(Φmm)16.5適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)適合電線(mm2)2・3.5
防振ゴム(片側オネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(片側オネジ)イマオコーポレーション(13件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から3日以内出荷
稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度ショアA55±5接続方式片端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(オネジ・メネジ)イマオコーポレーション(48件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
吸盤 丸型 光吸盤 丸型(25件のレビュー)
109税込120
1セット(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ガラスやタイル面へ手軽に取り付けられるの吸盤です ガラス・タイル面などの平滑面への吸着
種類ゴム足
丸ワッシャー(NBRゴム)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー(NBRゴム)(パック品)大阪魂(32件のレビュー)
499税込549
1パック(13個)ほか
当日出荷
材質NBRゴム(ニトリルゴム)種類丸ワッシャー
安全プロハークス #870 丸五安全プロハークス #870丸五(22件のレビュー)
3,998税込4,398
1足
当日出荷
耐油性に優れた特殊配合PVCを使用しています。 水切りが良く滑りにくい底意匠設計です。 抗菌加工で雑菌の繁殖を防止します。 吸汗素材で足ムレを改善しました。
機能耐油底、抗菌加工、ムレ防止ブラック足幅3E長さ(cm)38.5(26cm)形状ハイカット種類セーフティシューズ材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)1040(26cm)材質(先芯)RoHS指令(10物質対応)対応靴タイプ長靴
2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付) 明工社2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付)明工社(27件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHS寸法A(Φmm)32寸法B(mm)50寸法C(Φmm)7.5~12適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2VCTF・VCTF(S):2CTF・RNCTF:1.25・2トラスコ品番255-3732質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテムマグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付ラクテム(4件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から5日以内出荷
吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム表面処理マグネット:ニッケルメッキ頭部形状六角穴(皿ねじ)材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
丸穴スイッチ取付穴プラグ IDEC(和泉電気)丸穴スイッチ取付穴プラグIDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
329税込362
1パック(5個)ほか
当日出荷
用途パネルカットした予備の取付穴を埋めるために使用
安全クッション丸形パイプ用 モノタロウ安全クッション丸形パイプ用モノタロウ
1,198税込1,318
1本
当日出荷
丸型支柱やパイプなどにはさみ込んで使用するクッション材です。 クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。 カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。 両面テープ(別売)などを使えばよりズレ防止になります。
用途丸型支柱やパイプの保護材として。材質NBR(発泡ゴム)全長(mm)約900
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)倉敷化工(35件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から13日以内出荷
構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
マンダムセーフティー #737 丸五マンダムセーフティー #737丸五(44件のレビュー)
3,998税込4,398
1足
当日出荷
足ムレ防いで快適ドライブ。長時間履いても足爽やかドライバー専用シューズ。アッパーとソール両方から空気を通すことで、爽やかさが持続。油の付着した床面でも変質しにくい耐油底。運転しやすいヒール形状で、長距離の運転も疲れにくい。
形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定品材質(アッパー)合皮、メッシュ材質(ソール)EVA、ゴム標準質量(g/片足)約410(26cm)材質(先芯)鋼鉄甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
ニトリルゴム紐 アズワンニトリルゴム紐アズワン(5件のレビュー)
218税込240
1本
当日出荷から10日以内出荷
形状丸型材質ニトリルゴム長さ(m)1硬度72±5
マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテムマグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付ラクテム(2件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC材質マグネット:ネオジム表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ頭部形状六角穴(皿ねじ)材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
防水ゴムコードコネクタボディ  接地2P Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタボディ 接地2PPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V寸法A(mm)75寸法B(Φmm)46適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)適合電線(mm2)1.25・2
安心クッション 丸型 カーボーイ安心クッション 丸型カーボーイ(19件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として材質NBR(発泡ゴム)形状パイプ取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
クッションゴム EKタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)クッションゴム EKタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)(13件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状が簡単。 取付けが容易。 簡単な加工(ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨)で所要のバネ定数が得られる。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム
まもるくん #910 丸五まもるくん #910丸五(4件のレビュー)
999税込1,099
1双
当日出荷
厚めのゴムコート。丈夫なハードタイプ。 打ち損じ負荷軽減に最適! 抗菌防臭加工。
RoHS指令(10物質対応)対応
丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ)倉敷化工(12件のレビュー)
369税込406特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲形状丸形付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
シリコンゴムひも ノーブランドシリコンゴムひもノーブランド(16件のレビュー)
799税込879特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)Oリングの素材(丸紐)材質シリコン硬度50度
丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2omron(オムロン)(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から80日以内出荷
タイプ防水コネクタ使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4表面処理コンタクト/Ni下地金メッキ0.4μm固定具/Niメッキ材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)固定タイプM12 ねじ式絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)周囲湿度(%RH)20~85材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(リング)組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)材質(防水ブッシュ)ゴム挿抜耐久(回)200以上
安心クッション丸型 TRUSCO安心クッション丸型TRUSCO(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から3日以内出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。長さ(m)0.9材質ニトリルゴム(NBR)形状パイプ取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
丸型スポイト瓶 マルエム[理化学・容器]丸型スポイト瓶マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
279税込307
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
付属品キャップ材質本体:ソーダガラス スポイトゴム:シリコンゴム(白)
丸ワッシャー(シリコンゴム)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー(シリコンゴム)(パック品)大阪魂(33件のレビュー)
499税込549
1パック(12個)ほか
当日出荷
材質シリコンゴム種類丸ワッシャー
マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型おねじ 滑り止めゴム付 ラクテムマグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型おねじ 滑り止めゴム付ラクテム(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC表面処理(キャップ)ニッケルメッキ材質(マグネット)ネオジム表面処理(マグネット)ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当頭部形状六角穴ねじ山種類メートル並目材質CRスポンジ (黒)厚さt(mm)ゴム:0.5
ゴムワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ゴムワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
149税込164
1パック(4個)ほか
当日出荷
耐候性・耐熱性に優れたワッシャーです。購入しやすい少量パックです。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
...