21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
949 税込1,044
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1本
特価
349 税込384
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

耐油性に優れています。
用途オイル周り 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度HS-70 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐) 材質シリコン 硬度50度
1本
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー 材質ウレタン 硬度90 タイプ丸棒 種類注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20
1本
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

(1)連続生産による長巻スポンジ。(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ。(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)。(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)。(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として。住宅関連・建築関連。機械関連。医療機器関連。自動車、車両関連 材質CR20°
1本(1m)ほか
188 税込207
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

クロロプレンで製造した押出成形・単泡スポンジで、各種シール材、保護材、保温、保冷防振材等幅広い分野で活用されています。
1本(1m)ほか
179 税込197
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本(1m)
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1本
418 税込460
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ノーブランドウレタン丸棒
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー 硬度90
1本
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

(1)連続生産による長巻スポンジ。(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ。(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)。(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)。(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として。住宅関連・建築関連。機械関連。医療機器関連。自動車、車両関連 材質CR20°
1本(1m)ほか
358 税込394
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

スリーハイシリコンスポンジ丸チューブ
エコ商品
断熱性、保温性に優れています。 圧縮の程度によりますが、一般的に―60℃~200℃まで使用可能です。 自由にカットできます。 ヒーターのアクセサリとして使用可能です。
用途各種ガスケット・パッキング類 電子部品、電気部品、自動車部品 配管ライン 硬度20 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ(m)1
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
289 税込318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

亨栄ケミカルウェルプレン(丸棒)
ウェルプレンとは、熱硬化性ポリウレタンゴムの商品名で、ウレタンゴムの特長と十分に活かし使用に合ったいろいろな種類のタイプを用意しています。 ポリエステル系は、低硬度領域でも優れた物性を発揮します。 高弾性が有る。 耐油・耐溶液制に優れている。 金属との接触性に優れている。 耐摩耗性に優れている。 高抗張力と高引裂抵抗性が良い。 耐寒性。耐オゾン性に優れている。
種類熱硬化性ポリウレタン WA-290(エーテル系) 硬度(JIS A)91±1 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])120 反撥弾性(%)39 耐摩耗性0.33 (TABER摩耗試験機、荷重1000g、1000回転、摩耗論 H-22、減量単位 g)
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

(1)連続生産による長巻スポンジ。(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ。(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)。(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)。(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として。住宅関連・建築関連。機械関連。医療機器関連。自動車、車両関連 材質CR20°
1本(1m)ほか
658 税込724
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。 耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れ、産業用機械・機器用ガスケットや熱処理装置用ガスケットに使用されています。
材質フッ素 タイプ丸紐
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

【背割れ加工されたチューブタイプの断熱材】。配管を挟み込むように覆い、しっかり断熱することが可能です。穴の中に通す手間、チューブに切り込みを入れる手間を省きたい方はこちらがおすすめです。
用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。 耐熱温度(℃)200 硬度20° タイプ背割れ加工 RoHS指令(10物質対応)対応 材質シリコン
1本
8,998 税込9,898
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

(1)連続生産による長巻スポンジ。(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ。(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)。(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)。(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として。住宅関連・建築関連。機械関連。医療機器関連。自動車、車両関連 材質CR20°
1本(1m)ほか
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。 成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部 材質快削黄銅(真鍮) タイプ丸棒 規格参考)H3250 C3604BD 長さ公差(mm)(-0、+3) 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー 材質ウレタン 硬度90 タイプ切板 種類注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)