カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • 物流用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 手袋(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「ゴム 挟み込み」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タブレットスタンド (産業用建機向け) アルミ製ホルダー 壁面 丸い支柱/角柱固定 高さやアングルの調整可能 エレコムタブレットスタンド (産業用建機向け) アルミ製ホルダー 壁面 丸い支柱/角柱固定 高さやアングルの調整可能エレコム
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
物流倉庫や工場でのタブレット操作を快適に!支柱・壁面にしっかり固定できるアルミ製タブレットホルダーです。重機の中でも振動・揺れが大きいショベルカーをターゲットに仕様を設定。フォークリフトなどの物流用車両でもがっちり固定でき、車内でのタブレット操作や視聴が可能になります。
用途2種類のベースホルダーで壁面や丸い支柱・角柱などにも固定可能です。 クランプは設置する場所に合わせて、縦方向や横方向に付け替えが可能です。 ジョイントパーツはゴムとアルミ材質、安定性と耐久性に優れています。 タブレットホルダーは、ボールジョイントとアームでさまざまなアングルで使用可能なので、機器本体と顔との距離や高さを好きな位置に調節して使用できます。 アームとホルダーの接続部分に2つのボールジョイントを採用しているので、角度や向きを自由に調節できます。 ホルダー部には、機器本体のズレを防ぐゴム素材の滑り止めが付いています。薄型と厚型2種類のゴムスペーサーを用意しており、薄型はホルダー部に装着済みです。 幅約170mm~約200mm、厚み約13mmまでのタブレットに対応しています。 ※ホルダーで機器本体を上下から挟み込んでください。 ※本製品の構造上、機器本体を真下に向けて設置するとホルダーから落下する恐れがあるため、必ず角度をつけて設置してください。 ※タブレットをしっかり挟み込み、固定できていることを確認の上ご使用ください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。材質アルミニウム、ナイロン、ステンレス、樹脂、ゴムブラック質量(g)約1400外形寸法(mm)タブレットホルダー:幅約208×厚さ約45×高さ約115、150アーム:幅約150×厚さ約80×高さ約50、壁面取り付けパーツ:幅約92×厚さ約95×高さ約56、支柱取り付けパーツ:幅約63.2×厚さ約52×高さ約113耐荷重(kg)約2対応機種タブレット(幅約170mm~約200mm、厚さ約13mm以内の端末に対応)角度調節
タブレットスタンド 延長パーツ (産業用建機向け) アルミ製ホルダー (TB-DSARMCM1BK 専用) エレコムタブレットスタンド 延長パーツ (産業用建機向け) アルミ製ホルダー (TB-DSARMCM1BK 専用)エレコム
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
物流倉庫や工場でのタブレット操作を快適に!アルミ製タブレットホルダー専用(TB-DSARMCM1BK)延長パーツです。重機の中でも振動・揺れが大きいショベルカーをターゲットに仕様を設定。フォークリフトなどの物流用車両でもがっちり固定でき、車内でのタブレット操作や視聴が可能になります。
用途長さの延長・細かい角度調整が必要な場合、延長パーツを取り付けることができます。 延長パーツを使用すると、可動部関節は4カ所に増やせるため調整幅が広くなり、画面をより見やすい位置に合わせることができるので便利です。 ※本製品はTB-DSARMCM1BK専用延長パーツとなります。他社ホルダー製品や類似形状の製品と一緒に使用しないでください。 ※本製品の構造上、ホルダーを機器本体に上下で固定しないとホルダーから落下する恐れがあるため、必ず角度をつけて設置してください。 ※タブレットをしっかり挟み込み、固定できていることを確認の上ご使用ください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。材質アルミニウム、ナイロン、ステンレス、ゴムブラック質量(g)約350外形寸法(mm)90アーム:幅約90×厚さ約80×高さ約50、ボールジョイント:Φ約38×高さ約66角度調節
EVA安全長靴 フード付 Workstyle ACE(ワークスタイルエース)EVA安全長靴 フード付Workstyle ACE(ワークスタイルエース)
3,500税込3,850
1足
翌々日出荷
アッパー素材に軽量で柔らかいEVA樹脂を採用。長時間の作業でも疲れにくい。つま先に樹脂製先芯入り。落下物や挟み込みから足を守ります。クッション性のある中敷きは疲れにくく、また通気性があるのでムレを軽減します。履き口フード付きで、水や土・砂が入りにくい。脱ぎやすいキック付きで現場での着脱もスムーズ。
用途現場作業、農作業、畜産業、アウトドア・キャンプなどブラック材質(アッパー)EVA標準質量(g/片足)454(Lサイズ)材質(インソール)EVA材質(フード)PU
EVA安全長靴 フード付 ショート丈 Workstyle ACE(ワークスタイルエース)EVA安全長靴 フード付 ショート丈Workstyle ACE(ワークスタイルエース)
2,998税込3,298
1足
翌々日出荷
アッパー素材に軽量で柔らかいEVA樹脂を採用。長時間の作業でも疲れにくい。つま先に樹脂製先芯入り。落下物や挟み込みから足を守ります。クッション性のある中敷きは疲れにくく、また通気性があるのでムレを軽減します。履き口フード付きで、水や土・砂が入りにくい。ショート丈で履きやすく、かかとのキックで脱ぎやすい。現場での着脱もスムーズ。
用途現場作業、農作業、畜産業、アウトドア・キャンプなどブラック材質(アッパー)EVA標準質量(g/片足)354(Lサイズ)材質(インソール)EVA材質(フード)PU
スポット用電極 ケミカル山本スポット用電極ケミカル山本
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
電極先端部から電解液を吸い込み(スポイド方式)、スポイドゴム部分を軽く摘むと電解液が適量でます。W型電極グリップコード、U型電極グリップコードに電極ホルダーを組込み、取付板を挟み込んで取り付けます。モップ固定方法は電極面から入込み、折曲げてOリングで固定します。
適合筒形モップ
緩衝スプリングキャスタ トーションタイプ フルカバー付 SISIKU(シシク)緩衝スプリングキャスタ トーションタイプ フルカバー付SISIKU(シシク)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部、車輪部の負担が少なく長持ちします。ほこりやごみを入りにくくする防塵カバーを標準装備しました。挟み込み防止対策にもおすすめです。
用途福祉向け台車に。医療機器台車に。軽量運搬用。各種デザインワゴンに。車輪幅(mm)25取付高(mm)127ねじピッチ(mm)1.75ねじM12荷重(kg)緩衝:~50軸長L(mm)35車輪径D(Φmm)100偏心(mm)35~49
タブレット用アームスタンド PDA-STN67BK ナリカタブレット用アームスタンド PDA-STN67BKナリカ
8,498税込9,348
1台
5日以内出荷
向き・角度・高さを好きな位置に調整できる2関節アームでお好みの向き・角度・高さに調整できます。6~13型の幅広いサイズのタブレットに対応します。バネの力でしっかり挟み込み、落下を防ぎます。
付属品六角レンチ3種材質アルミ、スチール、TPU(スタンド/アーム部)、ABS樹脂、シリコンゴム(ホルダー部)幅(mm)挟み:148~225型式PDA-STN67BK寸法(mm)140×160×345質量(kg)1.16
SKINARMA スキンアマ ストラップ DYNO ケース取付用シート付属 丈夫 長さ調節可能 バーミリオン MSソリューションズSKINARMA スキンアマ ストラップ DYNO ケース取付用シート付属 丈夫 長さ調節可能 バーミリオンMSソリューションズ
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
丈夫でお出かけに最適なストラップ/メタリックな金具がアクセントのソフトな素材/結び目部分でスムーズに調節可能/端末のケースに取り付け可能な挟み込みシートを付属/その他のアクセサリーの取り付け可能なゴム製ループを内蔵
材質ナイロンバーミリオン質量(g)55(本体)/106(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W55xH225xD37(パッケージ込)端末スマートフォン
防風ソフトシェルパンツ 8344 ATION(エイション)防風ソフトシェルパンツ 8344ATION(エイション)
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
表地と裏起毛の間にTPUフィルムを挟み込み、冷気をシャットアウトした防風パンツです。ストレッチ素材が作業時のスムーズな動きをサポートします。中綿が入っておらず軽防寒として長いシーズンの着用が可能です。着脱に便利な前開きファスナー仕様の他、収納に便利な左脇カーゴポケットを装備しています。別売で同素材の防風ブルゾンがございます(防風ソフトシェルブルゾン 8340)。
用途一般作業全般ブラック混率(%)表側 ポリエステル100(TPUラミネート) 裏側 ポリエステル100 別布 ポリエステル100
アルミ窓枠 WTA 強化ガラスタイプ カメダデンキアルミ窓枠 WTA 強化ガラスタイプカメダデンキ
27,980税込30,778
1セット
9日以内出荷
粉黛塗装仕上げで耐蝕性に優れ、薄型となっております。ゴムパッキンを挟み込み、防水性に優れています。(IP55)裏面からナットを締め付けるだけで取り付けが簡単です。
用途屋内・屋外兼用材質【皿フランジナット】M5-0.8 SUS規格IP55ガラス部強化ガラス外枠アルミ、スタットボルトM5 SUS、ゴムスポンジパッキン付き塗装粉黛塗装内枠アルミ、ゴムパッキン付きRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ窓枠 WTA 網入ガラスタイプ (UVフィルム付き) カメダデンキアルミ窓枠 WTA 網入ガラスタイプ (UVフィルム付き)カメダデンキ
33,980税込37,378
1セット
23日以内出荷
粉黛塗装仕上げで耐蝕性に優れ、薄型となっております。ゴムパッキンを挟み込み、防水性に優れています。(IP55)裏面からナットを締め付けるだけで取り付けが簡単です。網入りガラスの端面は防錆処理済みです。
用途屋内・屋外兼用材質【皿フランジナット】M5-0.8 SUS規格IP55ガラス部網入りガラス外枠アルミ、スタットボルトM5 SUS、ゴムスポンジパッキン付き塗装粉黛塗装内枠アルミ、ゴムパッキン付き使用フィルム【UVフィルム】3M/SH2CLARRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ窓枠 WTA 網入ガラスタイプ カメダデンキアルミ窓枠 WTA 網入ガラスタイプカメダデンキ
25,980税込28,578
1セット
9日以内出荷
粉黛塗装仕上げで耐蝕性に優れ、薄型となっております。ゴムパッキンを挟み込み、防水性に優れています。(IP55)裏面からナットを締め付けるだけで取り付けが簡単です。網入りガラスの端面は防錆処理済みです。
用途屋内・屋外兼用規格IP55ガラス部網入りガラス外枠アルミ、スタットボルトM5 SUS、ゴムスポンジパッキン付き塗装粉黛塗装内枠アルミ、ゴムパッキン付きRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ窓枠 WTA 強化ガラスタイプ (UVフィルム付き) カメダデンキアルミ窓枠 WTA 強化ガラスタイプ (UVフィルム付き)カメダデンキ
36,980税込40,678
1セット
23日以内出荷
粉黛塗装仕上げで耐蝕性に優れ、薄型となっております。ゴムパッキンを挟み込み、防水性に優れています。(IP55)裏面からナットを締め付けるだけで取り付けが簡単です。
用途屋内・屋外兼用材質【皿フランジナット】M5-0.8 SUS規格IP55ガラス部強化ガラス外枠アルミ、スタットボルトM5 SUS、ゴムスポンジパッキン付き塗装粉黛塗装内枠アルミ、ゴムパッキン付き使用フィルム【UVフィルム】3M/SH2CLARRoHS指令(10物質対応)対応
まもるくんCR 丸五まもるくんCR丸五
1,998税込2,198
1双
当日出荷
欧州統一規格EN388:2016カットレベルX/Dの15ゲージ耐切創手袋。高強度の超高分子量ポリエチレン繊維ADAMAS(R)を使用し、ソフトな着け心地を実現。更に耐油性、耐摩耗性に優れるニトリルを背抜きコーティングする事で、強度と高いフィット感を両立しています。甲側には打撃や挟み込みから手指を守る衝撃吸収セルを配置。作業中の様々なリスクを緩和します。
用途普通作業全般材質ポリエチレン、ポリエステル、天然ゴム(保護セル)ブラック/イエロー入数(双)1機能耐切創、耐油材質(すべり止め)ニトリルゲージ数15関連資料(1.83MB) (1.52MB)甲被タイプ手甲保護
クランプ式収納ホルダー NBROS JAPANクランプ式収納ホルダーNBROS JAPAN
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
作業デスク向けのクランプ式収納ホルダー(ワイドモデル)です。 デスク脇や奥などに取り付けることで、収納スペースを増やしデスクを広く快適に使用できます。 小型PCや外付けHDD・ルーター・電源タップ等の様々な収納に最適です。 ホルダーにはキズ防止用ゴムシールを付属しています。 幅425mmのワイド型で大容量の収納が可能です。 ホルダーは可動式なので、厚みのある物から薄い物まで収納物に合わせてガッチリと挟み込み、安定した収納が可能です。 2箇所のホルダー幅は収納サイズがそろっていなくても安定した設置が可能です。 ホルダー取付位置は上下2段階で選べます。 改良型クランプネジ搭載で従来よりガッチリと固定ができるので、棚やテーブルなど取り付け場所を選びません。 クランプ部分には傷防止のクッションが付いています。 クランプ金具を外すことでモニター背面(VESA規格穴)に取り付ける事が可能です。 収納物の発熱対策用に120mmUSB冷却ファン用の取付穴を搭載しています。
付属品取付ネジ一式、クランプ2個、ゴムシール、取扱説明書材質幅(mm)最大約82、最小約40質量(g)約960耐荷重(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約425×約105×約60(クランプネジを除く)仕上処理黒色塗装最大クランプ厚さ(mm)(対応)40対応VESA規格幅75/100/200/300/400mm
強力マグネット安全スティック(Tハンドル)SAFE-T-STIK STSシリーズ セーフラン安全用品強力マグネット安全スティック(Tハンドル)SAFE-T-STIK STSシリーズセーフラン安全用品
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
クレーンで吊られた重量物の安定移動や位置決め、誘導などに!無意識に手を離してしまう危険性や思わぬ挟み込み事故、潰し、切断などを回避し、作業者の安全性、利便性を大きく向上!シンプルなワンハンドル構造、両手でしっかり握って吊り荷をコントロール。天井クレーン、ガントリークレーン、ナックルブームクレーンなどを使用する狭小現場での作業にも最適です。押す、引く、誘導などを想定した多用途設計で鉄工所や重機製造現場などで幅広くご愛用頂いています。明るいオレンジ色に、反射シートで高い
仕様●材質:アルミニウム磁石(等方性)、T型ハンドル部/FRP、ハンドル部グリップ/発泡ゴム、本体/FRP●サイズ:全長約1473~2286mm、マグネット部直径約65mm●重量:約3.8kg●※本製品は強力磁石を含みます、ペースメーカーなど電子医療機器を装着した人、およびその他の電子医療機器へ磁石を近づけることは大変危険です。医療機器の正常な動作を損なう恐れがありますのでご注意ください。●※磁気カード(銀行カード、クレジットカードなど)を近づけないようにご注意ください。●※携帯電話やスマートフォンを近づけなアズワン品番65-8642-57
クロッツ やわらかサイドレールカバー ヘルメット潜水クロッツ やわらかサイドレールカバーヘルメット潜水
11,980税込13,178
1枚
7日以内出荷から9日以内出荷
手足の挟み込み事故や衝突事故予防になります。 裏面はすべりにくいゴム素材ですのでズレる心配はございません。
強力マグネット安全スティック SAFE-T-STIK ADAMAR強力マグネット安全スティック SAFE-T-STIKADAMAR
109,800税込120,780
1本
4日以内出荷
クレーンで吊られた重量物の安定移動や位置決め、誘導などに!無意識に手を離してしまう危険性や思わぬ挟み込み事故、潰し、切断などを回避し、作業者の安全性、利便性を大きく向上!シンプルなワンハンドル構造、両手でしっかり握って吊り荷をコントロール。天井クレーン、ガントリークレーン、ナックルブームクレーンなどを使用する狭小現場での作業にも最適です。超強力マグネット(等方性)で把持力は約226kg!押す、引く、誘導などを想定した多用途設計で鉄工所や重機製造現場などで幅広くご愛用頂いています。明るいオレンジ色に、反射シートで高い視認性を確保。荷物への設置、取り外しも簡単です。
用途クレーンで吊られた重量物の安定移動や位置決め、誘導などに材質アルミニウム磁石(等方性)オレンジ直径(Φmm)マグネット部:約65材質(本体)FRP材質(グリップ)ハンドル部:発泡ゴム吊上能力(kg)226材質(ハンドル)T型:FRP関連資料(1.15MB)
引掛コネクタボディー TRUSCO引掛コネクタボディーTRUSCO
639税込703
1個
当日出荷
結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
引掛プラグ TRUSCO引掛プラグTRUSCO
539税込593
1個
当日出荷
結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ
防水コネクタボディー TRUSCO防水コネクタボディーTRUSCO
819税込901
1個
当日出荷
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。
仕様防水/○
防水プラグ TRUSCO防水プラグTRUSCO
699税込769
1個
当日出荷
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。
仕様防水/○
AGUヒューズホルダー マリンテックAGUヒューズホルダーマリンテック
1,498税込1,648
1個
当日出荷
安心の防水型!湿度の高い場所・船舶や自動車等にオススメ! DC用過電流保護用AGUヒューズ付ホルダー!インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム! DC12V・24V・36V・48V直流用 ケーブル接続: 挟み込み接続式 6ヶ所のゴムパッキングとシリコン製ケーブルパッキング付き 60A用AGUヒューズ付き
付属品カバー、AGUヒューズ(60A)寸法(mm)89×47電圧(V)12/24/36/48ケーブル(最大)入力側:22SQ・4GA、出力側:22SQ・4GA
強力マグネット安全スティック(Tハンドル) SAFE-T-STIK SR ADAMAR強力マグネット安全スティック(Tハンドル) SAFE-T-STIK SRADAMAR
94,980税込104,478
1本
4日以内出荷
クレーンで吊られた重量物の安定移動や位置決め、誘導などに!無意識に手を離してしまう危険性や思わぬ挟み込み事故、潰し、切断などを回避し、作業者の安全性、利便性を大きく向上!シンプルなワンハンドル構造、両手でしっかり握って吊り荷をコントロール。天井クレーン、ガントリークレーン、ナックルブームクレーンなどを使用する狭小現場での作業にも最適です。約1.8kgと軽量ながら、超強力マグネット(等方性)で把持力は約226kg!押す、引く、誘導などを想定した多用途設計で鉄工所や重機製造現場などで幅広くご愛用頂いています。明るいオレンジ色に、反射シートで高い視認性を確保。荷物への設置、取り外しも簡単です。
用途クレーンで吊られた重量物の安定移動や位置決め、誘導などに材質アルミニウム磁石(等方性)全長(mm)約762オレンジ材質(本体)FRP材質(ハンドル部)T型:FRP、グリップ:発泡ゴム直径(mm)マグネット部:約65
シリコンスポンジ丸チューブ(スポンジ背割れ加工) スリーハイシリコンスポンジ丸チューブ(スポンジ背割れ加工)スリーハイ
8,998税込9,898
1本
8日以内出荷から11日以内出荷
【背割れ加工されたチューブタイプの断熱材】配管を挟み込むように覆い、しっかり断熱することが可能です。穴の中に通す手間、チューブに切り込みを入れる手間を省きたい方はこちらがおすすめです。
用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。耐熱温度(℃)200硬度20°タイプ背割れ加工RoHS指令(10物質対応)対応材質シリコン
MIDIヒューズホルダー マリンテックMIDIヒューズホルダーマリンテック(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
安心の防水型!湿度の高い場所・船舶や自動車等にオススメ! DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ボックス! 4か所のゴムパッキングとシリコン製ケーブルパッキング付きで、インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスには必須なアイテムです。 ヒューズ付き。
付属品カバー・ケーブル調整用ライナー・ヒューズ(選択式)サイズ72×24電圧(V)12/24/36/48(直流用)ケーブル接続方法挟み込み接続式防水性防水型
スタンド サンワダイレクトスタンドサンワダイレクト
4,498税込4,948
1個
当日出荷
回転・角度調整できるのでいつでも好きな向きでタブレットを使用できます。 ホルダー部分は伸縮するので、6インチ~13インチの幅広いタブレットに対応します。 バネの力でしっかり挟み込み、落下を防ぎます。 ブラケット部には滑り止めのシリコンゴム搭載です。 関節部分はすべて硬さ調整が出来るのでお好みの角度で固定可能です。 ブラケット挟み込み部はケーブル口になっているので充電ケーブルを繋いで挟み込む事が出来ます。 ブラケット部台座部は360度回転縦横、前後方向が変えられ打合せ時にも便利にお使いいただけます。
セット内容本体、ホルダー、六角レンチ×1本、取扱説明書適合サイズ(mm)幅148~225以下、厚み17以下の機器特性回転機能・角度調節
安心ベッドサイドレールカバー HBCシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)安心ベッドサイドレールカバー HBCシリーズプロシェア(ナビス/アズワン)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
ベッドサイドレールへの挟み込み事故を予防します。ゴムの厚みが5mmあるため、弾力性にも優れており衝撃を吸収します。サイドレールに被せるだけの簡単取付け操作です。内側は滑り止め加工を施しています。柔らかい素材のため、開閉できるベッド柵にも使用可能です。取り付け簡単!
材質表生地/ナイロン、裏面/クロロプレンゴム(滑り止め加工)洗濯方法洗濯可
スタンド(100-LATAB013W) サンワダイレクトスタンド(100-LATAB013W)サンワダイレクト
4,498税込4,948
1台
当日出荷
回転・角度調整できるのでいつでも好きな向きでタブレットを使用できます。 ホルダー部分は伸縮するので、6インチ~13インチの幅広いタブレットに対応します。 バネの力でしっかり挟み込み、落下を防ぎます。 ブラケット部には滑り止めのシリコンゴム搭載です。 関節部分はすべて硬さ調整が出来るのでお好みの角度で固定可能です。 ブラケット挟み込み部はケーブル口になっているので充電ケーブルを繋いで挟み込む事が出来ます。 ブラケット部台座部は360度回転縦横、前後方向が変えられ打合せ時にも便利にお使いいただけます。
材質アルミニウム、プラスチック他ホワイト質量(g)約990使用工具手袋耐荷重(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×150×220~247フレーム色ホワイト組立方法ノックダウン組立式組立時間20分有効挟み幅(mm)148~225取扱説明書日本語取扱説明書あり六角レンチ(mm)4組立人数1
PAL パル ソフトシェル OGK KABUTOPAL パル ソフトシェルOGK KABUTO
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
スマイルロゴがアクセントのシンプルなキッズヘルメット マット調のオフカラーを採用し、洋服にも合わせやすい落ち着いたカラーリング 毎回の調整がいらないゴム式アジャスターの「フィットバンド」を採用 首への負担や長時間の着用でも疲れにくい軽量のソフトシェルタイプ 表面には軽くて丈夫なポリカーボネートを採用し耐久性もアップ あご紐には着脱が簡単なワンタッチバックル付き ワンタッチバックルには、肌にやさしいシリコン製で、留めるときに肌の挟み込みを防止するバックルカバー付き 自転車用SG規格/製品安全基準合格品
用途キッズ用サイクルヘルメットサイズ(cm)49~54未満使用の目安幼稚園・年中~小学校・低学年くらい参考質量(g)235
PINE パイン ソフトシェル OGK KABUTOPINE パイン ソフトシェルOGK KABUTO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
ファーストヘルメットとして1歳から対象とした幼児サイズヘルメット マット調のオフカラーを採用し、洋服にも合わせやすい落ち着いたカラーリング 毎回の調整がいらないゴム式アジャスターの「フィットバンド」を採用 首への負担や長時間の着用でも疲れにくい軽量のソフトシェルタイプ 表面には軽くて丈夫なポリカーボネートを採用し耐久性もアップ あご紐には着脱が簡単なワンタッチバックル付き ワンタッチバックルには、肌にやさしいシリコン製で、留めるときに肌の挟み込みを防止するバックルカバー付き 自転車用SG規格/製品安全基準合格品
用途キッズ用サイクルヘルメットサイズ(cm)47~51使用の目安1才~3才くらい参考質量(g)230
ハンドリフター 蛇腹付き足踏み油圧式(早送り装置付き) TRUSCOハンドリフター 蛇腹付き足踏み油圧式(早送り装置付き)TRUSCO
219,800税込241,780
1台
10日以内出荷から20日以内出荷
手などの挟み込みを未然に防ぐジャバラシートを標準で装備しています。 レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。 油圧部に、ホコリなどが入りにくい構造です。
用途高所への荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付、ジャバラ付材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)オレンジ機能早送り装置付昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ハンドリフター 蛇腹付き足踏み油圧式(早送り装置なし) TRUSCOハンドリフター 蛇腹付き足踏み油圧式(早送り装置なし)TRUSCO
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷から33日以内出荷
手などの挟み込みを未然に防ぐジャバラシートを標準で装備しています。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 油圧部に、ホコリなどが入りにくい構造です。
用途高所への荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付、ジャバラ付材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)オレンジ機能早送り装置なし昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ころガール ジョー・プリンス竹下ころガールジョー・プリンス竹下
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
扉、窓や建材ボードなど、パネル状の重量物を楽に移動させることができます。軽量でコンパクトです。脱着が簡単です。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)+ゴム質量(g)1325最大積載荷重(kg)80仕上緑色焼付塗装コード1100330200操作方法運搬物を挟み込み、斜めに傾けるとストッパーが外れ、動かすことができます。まっすぐ下ろして地面と平行な状態にすると、ストッパーがかかり、止まることができます。取付板厚(mm)(最大)40~80分野設備・機械
トランフィット スカートハンガー4段 エヌケープロダクツトランフィット スカートハンガー4段エヌケープロダクツ
899税込989
1本
7日以内出荷
取り外しがスムーズにできる両面タイプのスカートハンガー。両面で4枚のスカートが収納でき、シワがつきににくかさばりません。 またバーが着脱可能(使用時は簡単にはずれないストッパー付)なのでスカートを手元で挟めます。 クリップはロングタイプで、先端にゴム質樹脂が付いて、より優しく、しっかり挟み込みます。
材質ポリプロピレン、スチール(ニッケルメッキ)、スチレン系エラストマー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32.5×40×3RoHS指令(10物質対応)対応
耐透過インナー手袋 ダイローブT1-N ダイヤゴム耐透過インナー手袋 ダイローブT1-Nダイヤゴム
4,998税込5,498
1セット(5双)
当日出荷
平面型耐透過性インナー。 JIS T 8116適合。EVOHフィルムの耐透過対策インナー手袋。特定化学物質、有害物全般による慢性暴露の対策に。 EVOHフィルム+特殊ポリエチレン製 EVOHをナイロンで挟み込み物性を向上。 手袋周辺部の圧着部分を通した透過も対策、強度対策も施してあります。 不織布を使用していないので脱離が少なく低発塵性仕様。 <推奨耐透過溶剤> DMF、IPA、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、MIBK、MEK、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、ベンゼン、クロロホルム、THFなど ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験種別透過対策インナー手袋材質エチレンビニルアルコール共重合体(EVOH)厚さ(mm)0.06ブルー規格JIS T 8116入数(双)5機能耐透過インナー手袋全長(cm)41.0中指長(cm)8.5手の平幅(cm)-RoHS指令(10物質対応)対応関連資料耐透過性耐溶剤性12-ジクロロエタン 、12-ジクロロプロパン 、12-ジクロロベンゼン、14-ジオキサン 、o- ジクロロベンゼン、オルト-ジクロロベンゼン、o- トルイジン、オルト-トルイジン 、アクリル酸メチル、塩化メチレン 、キシレン、クロム酸 50%、クロロホルム、酢酸 97%、酢酸メチル、ジエチルエーテル、四塩化炭素 、ジクロロメタン、水酸化ナトリウム 40%、スチレン、テトラクロロメタン、トリクレン 、トリクロロエチレン、パークロロエチレン、ベンゼン、メチルイソブチルケトン(MIBK) 、メチルエチルケトン(MEK)、メチルシクロヘキサン、NN-ジメチルホルムアミド(DMF) 、テトラクロロエチレン、イソプロピルアルコール(IPA)、アセトン 、アセトニトリル、二硫化炭素、ジクロロメタン、塩化メチレン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、ノルマル-ヘキサン、メタノール、メチルアルコール、カルビノール 、水酸化ナトリウム 40%、硫酸 96%、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン耐透過性12-ジクロロエタン 、12-ジクロロプロパン 、12-ジクロロベンゼン、14-ジオキサン 、o- ジクロロベンゼン、オルト-ジクロロベンゼン、o- トルイジン、オルト-トルイジン 、アクリル酸メチル、塩化メチレン 、キシレン、クロム酸 50%、クロロホルム、酢酸 97%、酢酸メチル、ジエチルエーテル、四塩化炭素 、ジクロロメタン、水酸化ナトリウム 40%、スチレン、テトラクロロメタン、トリクレン 、トリクロロエチレン、パークロロエチレン、ベンゼン、メチルイソブチルケトン(MIBK) 、メチルエチルケトン(MEK)、メチルシクロヘキサン、NN-ジメチルホルムアミド(DMF) 、テトラクロロエチレン、イソプロピルアルコール(IPA)、アセトン 、アセトニトリル、二硫化炭素、ジクロロメタン、塩化メチレン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、ノルマル-ヘキサン、メタノール、メチルアルコール、カルビノール 、水酸化ナトリウム 40%、硫酸 96%、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン
ニトリル拳護 アトムニトリル拳護アトム(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
打撃・挟み込みによる手の甲への衝撃を緩和。 握りやすくソフトなデザイン設計。 プロテクトとすべり止め手袋が一体型に。
用途手甲保護材質・原手:ナイロン ・すべり止め:ニトリルゴム ・衝撃吸収材:合成ゴムグレー/ブラック入数(双)1材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(甲)合成ゴム
二重フタ共栓 ミヤコ二重フタ共栓ミヤコ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
挟み込みができるタイプです。 子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム詰め/EPDM寸法D2(Φmm)32材質(本体)黄銅製クロームメッキ
防振手袋 インパクトタフ BD-506 富士グローブ防振手袋 インパクトタフ BD-506富士グローブ(1件のレビュー)
799税込879
1双
当日出荷
工具の振動、手の挟み込み、衝撃から手を守る・振動を吸収する特殊ゴム使用
サイズL全長(cm)25材質TPE、ポリエステル入数(双)1機能防振中指長(cm)9手のひらまわり(cm)22
ロックアウト ユーボンロックアウトユーボン(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
用途ブレーカーのスイッチ部に挟み込み、南京錠でロックすることで偶発的なスイッチ入力を防止、作業の安全を確保できます。 対応ブレーカー多数、材質本体…ポリカーボネイト、パッキン…シリコンゴム
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら