材質天然ゴム
材質天然ゴム
材質天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質天然ゴム
硬さ50度
アラムフッ素ゴム栓は耐熱、耐薬、対溶剤に優れたゴム栓です。
材質フッ素ゴム
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質天然ゴム
仕様赤ゴム栓
お買得の10個パックをおすすめします。
材質上質天然ゴム(耐酸性)
RoHS指令(10物質対応)対応
試験管、ビン、塩ビパイプなどの工業用ゴム栓
材質天然ゴム
硬度65
耐熱温度(℃)-50~70
RoHS指令(10物質対応)対応
材質天然ゴム
穴径(Φmm)5
上径×下径×高さH(mm)17.5×14×20
適合容器18mm試験管
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
最もゴムらしい弾力性を持っている。耐磨耗性など力学的性質が強い。
材質天然ゴム
材質フッ素ETFEライナーゴム
適合バイアルびん用/低アルカリびん用/ガスクロバイアル用/バキュームバイアル用
材質ブチルゴム
適合SVF-50,100用:バイアルびん用/低アルカリびん用/ガスクロバイアル用/バキュームバイアル用
TGK品番717-04-12-17
サイズ特大
適合バイアル瓶SVG・SVF-50・100
1袋(25個)
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
長くて掴みシロがあるので、はめやすく抜きやすいゴム栓です。耐油性・耐薬品性に優れています。
材質ネオプレンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
実験の必需品。スタンダードタイプの黒ゴム栓です。
材質ゴム
色黒
高さ(mm)17.5
下径(Φmm)9
上径(Φmm)12
号数0C
数量(個)10
1セット
¥920
税込¥1,012
当日出荷
種類液状用
サイズ大
材質フッ素ETFEライナー
適合バイアル瓶SVG-10~30、SVF-10~30、NV-5、V-5A~100
1袋
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
耐熱性にすぐれ200℃での連続使用が可能です。ただし、耐寒性はよくありません。また、耐薬品性、耐油性にもすぐれています。
材質フッ素ゴム
種類凍結乾燥用
サイズ大 Bタイプ
材質ブチルゴム
適合バイアル瓶SVG-10~30、SVF-10~30、NV-5~30、V-5A~100
全高(mm)11(傘下部まで8)
1袋
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
種類液状用
サイズ特大F1-5
材質フッ素ETFEライナー
適合バイアル瓶SVG-50・100、SVF-50・100
1袋
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
摺り規格に適応。ナス型フラスコなどにお使い頂けます。
材質合成ゴム
耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
材質バイトンゴム
耐熱温度(℃)-40~+250
耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
材質バイトンゴム
耐熱温度(℃)-40~+250
二重栓なので密封度が高い。ソフトにフィット。
針を刺しやすくゴムの欠けが少ない。
メーカーでしかお作りしていない売れ筋NO.1商品です。
用途組織培養、細胞保存、遠心沈澱管等のほか医療・理化学全般
色乳白
柔らかい天然ゴムを使用し、通針しやすいダブルキャップです。二重栓のため密封度が高いです。
材質天然ゴム
色オレンジ
入数50
関連キーワード