アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
材質天然ゴム
耐熱温度(℃)150
材質シリコン
材質天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
アラムフッ素ゴム栓は耐熱、耐薬、対溶剤に優れたゴム栓です。
材質フッ素ゴム
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)200
耐熱性にすぐれ200℃での連続使用が可能です。ただし、耐寒性はよくありません。また、耐薬品性、耐油性にもすぐれています。
材質フッ素ゴム
耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
材質バイトンゴム
耐熱温度(℃)-40~+250
タイプN-371(クリーム)W栓
仕様材質:合成ゴム色:乳白色針を刺しやすくゴムの欠けがない
色乳白
二重栓なので密封度が高い。ソフトにフィット。
針を刺しやすくゴムの欠けが少ない。
メーカーでしかお作りしていない売れ筋NO.1商品です。
用途組織培養、細胞保存、遠心沈澱管等のほか医療・理化学全般
色乳白
二重栓になっており密封度がとても高いです。
長期保存にも適しており医療・理化学全般で活躍致します。
各W栓は材質や特性が違い、使用用途で分けてお使いいただけます。
タイプオレンジW栓
仕様材質:天然ゴム色:オレンジやわらかく通針しやすい
色オレンジ
関連キーワード